制御機器 :「表面実装」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
仕様●パッケージ:SC-61●用途:低電圧高速スイッチング●最大定格尖塔逆方向電圧VR:45V●最大定格直流逆方向電圧VR:40V●最大定格直流順方向電流IF:300mA●最大定格平均整流電流Io:100mA●順方向電圧VF(max):0.60V●順方向電圧VF条件:IF=100mA●逆方向電流IR(max):5μA●逆方向電流IR条件:VR=40V●端子間容量Ct(max):25pF●端子間容量Ct条件:VR=0●f=1MHz●備考:1個入
アズワン品番67-0400-55
1個
¥48
税込¥53
5日以内出荷
寸法10.3 x 5.3 x 1.5mm
ピン数(ピン)16
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOP
実装タイプ表面実装
最大動作温度(℃)85
1袋(5個)
¥619
税込¥681
翌々日出荷
寸法10.3 x 5.3 x 1.5mm
ピン数(ピン)16
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOP
実装タイプ表面実装
最大動作温度(℃)85
1袋(5個)
¥589
税込¥648
翌々日出荷
寸法10.8 x 5.3 x 1.9mm
ピン数(ピン)16
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOP
実装タイプ表面実装
最大動作温度(℃)85
1袋(5個)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
幅(mm)5.3
ピン数(ピン)14
論理HC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOP
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6
低レベル出力電流(mA)【最大】5.2
高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2
最大伝播遅延時間@最大CL100 ns @ 2 V, 17 ns @ 6 V, 20 ns @ 4.5 V
ロジック機能AND
エレメント数2
ゲートあたりの入力数4
シュミットトリガー入力なし
1袋(5個)
¥449
税込¥494
翌々日出荷
寸法5.4 x 4.4 x 1.2mm
ピン数(ピン)14
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTSSOP
実装タイプ表面実装
最大動作温度(℃)85
1袋(5個)
¥719
税込¥791
翌々日出荷
東芝フォトリレー(MOSFET出力)
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●絶縁電圧:1500 V ac
アズワン品番65-7263-13
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様(セット/リセット)プリセット
寸法(mm)2×2.3×0.7
出力方式CMOS
入力方式CMOS, TTL
ピン数(ピン)8
出力信号差動
トリガー正エッジ
極性非反転
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOT-765
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大伝播遅延時間@最大CL20ns@50pF
ロジック機能D タイプ
東芝 フォトカプラ IGBT / MOSFETゲートドライブ
仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SMD●入力電流タイプ:DC●絶縁電圧:2.5 kVrms●論理出力:あり
アズワン品番65-7250-99
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
寸法(mm)8.95×3.9×1.38
高さ(mm)1.38
ピン数(ピン)14
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数6
低レベル出力電流(mA)5.2
高レベル出力電流(mA)-5.2
ロジックファミリー74HC
ロジック機能インバータ
長さ(mm)12.8
幅(mm)5.3
高さ(mm)1.5
寸法12.8 x 5.3 x 1.5mm
ビット8bit
ピン数(ピン)20
極性非反転
論理HC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOP
実装タイプ表面実装
出力タイプ3ステート
ラッチDタイプ/透明
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
東芝 フォトカプラ トライアック出力。東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
仕様●入数:1リール(3000個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトライアック●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●絶縁電圧:3.75 kVrms●コード番号:173-2845
アズワン品番65-7240-48
1セット(3000個)
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝。ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SOIC●標準上昇時間:75ns●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:2500 Vrms●論理出力:あり●標準降下時間:75ns●シリーズ:TLP 2105●特殊機能:高ゲイン集積回路に結合したGaAlAs発光ダイオード●コード番号:885-1180
アズワン品番65-7256-16
1袋(5個)
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
東芝フォトカプラトライアック出力。東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトライアック●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●絶縁電圧:3750 Vrms
アズワン品番65-7260-80
1袋(10個)
¥939
税込¥1,033
6日以内出荷
高さ(mm)1.5
寸法12.8 x 5.3 x 1.5mm
入力シングルエンド
ピン数(ピン)20
出力信号シングルエンド
トリガー正エッジ
極性非反転
論理HC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOP
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数8
最大伝播遅延時間@最大CL190 ns @ 2 V
ロジック機能D タイプ
出力タイプ3ステート
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様●入数:1リール(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:オープンコレクタ●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:6●入力電流タイプ:DC●コード番号:206-9765
アズワン品番65-7236-64
1セット(125個)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
ToshibaTLP2363フォトカプラは、高出力発光ダイオードと高ゲインの高速光検出器を結合した構成になっています。主にファクトリオートメーション及び測定機器で使用されています。動作温度:-40→125℃供給電圧:2.7→5.5V
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:オープンコレクタ●最大順方向電圧:1.65V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC
アズワン品番65-7238-54
1袋(10個)
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージVESM
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)50
最大エミッタ-ベース間電圧(V)10
抵抗比1kΩ
トランジスタ構成シングル
最大DCコレクタ電流(mA)100
トランジスタタイプNPN
1袋(50個)
¥579
税込¥637
5日以内出荷
フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs
アズワン品番65-7240-42
1袋(25個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Toshiba TLP2704 フォトカプラは、赤外線 LED と内蔵の高ゲイン・高速光検出器が光学的に結合された構成になっており、SO6L パッケージに収められています。主にファクトリオートメーション及び産業用インバータで使用されます。動作温度: -40 → 125 ℃ 供給電圧: -0.5 → 30 V
仕様●入数:1チューブ(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:6●入力電流タイプ:DC
アズワン品番65-7237-30
1セット(125個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
TLP2362 は、高光出力のGaAlAs赤外発光ダイオードと高利得・高速の集積回路受光チップを組み合わせたフォトカプラです。TLP2362 では、周囲温度-40 → 125 ℃の環境で電源電圧2.7 → 5.5 Vの動作を保証します。また、SO6パッケージに収められています。TLP2362には、受光側にシールドを施し、±20 kV/μsの高い瞬時コモンモード除去を与えており、入出力間の耐ノイズ性に優れています。用途 ファクトリオートメーション プラズマディスプレイパネル 測定機器
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトIC●最大順方向電圧:1.7V●ピン数:6●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:12.8ns●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:2.6ns●シリーズ:TLP2362●コード番号:182-6514
アズワン品番65-7228-54
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
長さ(mm)12.8
幅(mm)5.3
高さ(mm)1.5
寸法12.8 x 5.3 x 1.5mm
ビット8bit
ピン数(ピン)20
極性非反転
論理HC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOP
実装タイプ表面実装
出力タイプ3ステート
ラッチDタイプ/透明
1袋(5個)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
仕様●入数:1テープ(175個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:7μs●コード番号:168-7823
アズワン品番65-7263-89
1セット(175個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Toshiba TLP2766A フォトカプラは、高出力発光ダイオードと高ゲインの高速光検出器で構成されています。主にファクトリオートメーション及び PLC で使用されています動作温度: -40 → 110 ℃ 供給電圧: 2.7 → 5.5 V
仕様●入数:1チューブ(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:6●入力電流タイプ:DC
アズワン品番65-7236-78
1セット(125個)
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
寸法(mm)8.95×3.9×1.38
高さ(mm)1.38
出力方式オープンドレイン
入力方式CMOS
ピン数(ピン)14
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数6
低レベル出力電流(mA)5.2
高レベル出力電流(mA)-5.2
最大伝播遅延時間@最大CL135ns@50pF
ロジックファミリー74HC
ロジック機能インバータ
東芝 フォトカプラ トライアック出力。東芝のフォトカプラ製品です。低電流、低電力ACスイッチング用途に適したトライアック出力を備えています。
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトライアック●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SO6●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:3750 Vrms●シリーズ:TLP 268J●コード番号:885-1351
アズワン品番65-7256-80
1袋(15個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Toshiba TLP388 は、赤外線 LED に光学的に結合されたフォトトランジスタで構成されています 主にエアコンインバータや PLC で使用されています動作温度: -55 → 125 ℃ 絶縁電圧: 5000 Vrms
仕様●入数:1チューブ(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:赤外線LED●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●コード番号:206-9782
アズワン品番65-7236-71
1セット(125個)
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
フォトカプラ 赤外 LED +フォトトランジスタ TLP183 / TLP185シリーズ。東芝の赤外 LED +フォトトランジスタTLP183 / TLP185シリーズフォトカプラです。
仕様●入数:1チューブ(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOIC●入力電流タイプ:AC●標準上昇時間:2μs●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms●最大電流変換率:600%●標準降下時間:3μs●コード番号:168-7810
アズワン品番65-7264-41
1セット(125個)
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SO16●入力電流タイプ:DC
アズワン品番65-7253-42
1セット(50個)
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
Toshiba TLP2703 フォトカプラは、高出力赤外線 LED と高速フォトダイオードトランジスタチップで構成されています。主に通信ネットワークや産業用インバータで使用されます。動作温度: -40 → 125 ℃ 絶縁電圧: 5000 Vrms
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:1.6V●チャンネル数:1●ピン数:6●入力電流タイプ:DC
アズワン品番65-7236-98
1箱(125個)
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
フォトカプラ トランジスタ出力 TLP291 / TLP293シリーズ。東芝のトランジスタ出力付きTLP291 / TLP293シリーズシングルフォトカプラです。
東芝 フォトカプラランジスタ出力
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ロジックゲート●最大順方向電圧:1.85V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:30ns●最大入力電流:25 mA●絶縁電圧:3750 V ac●論理出力:あり●標準降下時間:30ns
アズワン品番65-7252-63
1個
¥549
税込¥604
7日以内出荷
小型 SO6L パッケージに収められた Toshiba 50 Mbps 高速フォトカプラです。主に計測機器や制御機器の高速デジタルインターフェイスで使用されます。動作温度: -40 → 125 ℃ 供給電圧: 2.7 → 5.5 V
仕様●入数:1チューブ(125個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ロジックゲート●最大順方向電圧:2.1V●チャンネル数:1●ピン数:6●入力電流タイプ:DC
アズワン品番65-7238-55
1セット(125個)
¥48,980
税込¥53,878
欠品中
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:オープンコレクタ●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:SO6●入力電流タイプ:DC
アズワン品番65-7237-54
1箱(125個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
寸法6.9 x 4.4 x 1mm
入力TTL
ピン数(ピン)20
極性反転
回路数8
使用条件【伝播遅延テスト】50pF
論理74AC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージTSSOP
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)【最小】4.5
低レベル出力電流(mA)【最大】-50
高レベル出力電流(mA)【最大】50
最大伝播遅延時間@最大CL9.5ns
ロジック機能バッファ
出力タイプ3ステート
1個
¥579
税込¥637
5日以内出荷
タイプ【入力電流】DC
チャンネル数1
ピン数(ピン)5
出力論理あり
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSO
実装タイプ表面実装
標準上昇時間60ns
標準降下時間60ns
出力デバイスロジックゲート
最大順方向電圧(V)1.85
最大入力電流(mA)25
絶縁電圧(kVrms)3.75
1セット(125個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
東芝 フォトカプラ IGBT / MOSFETゲートドライブ
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:IGBTゲートドライブ、MOSFET●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:2●ピン数:8●パッケージタイプ:PDIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:15ns●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:3750 V ac●標準降下時間:8ns●コード番号:760-3221
アズワン品番65-7262-73
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
長さ(mm)10.3
幅(mm)5.3
高さ(mm)1.5
寸法10.3 x 5.3 x 1.5mm
ピン数(ピン)16
論理HC
RoHS指令(10物質対応)対応
最小パルス幅13 ns
パッケージSOP
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数2
静止電流(mA)0.004
低レベル出力電流(mA)【最大】5.2
高レベル出力電流(mA)【最大】-5.2
最大伝播遅延時間@最大CL250 ns @ 2 V
ロジック機能モノステーブルマルチバイブレータ
1袋(5個)
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
寸法13.3 x 5.3 x 1.5mm
ピン数(ピン)20
極性非反転
回路数8
使用条件【伝播遅延テスト】150pF
論理74HC
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSOP
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)【最大】6
低レベル出力電流(mA)【最大】-35
高レベル出力電流(mA)【最大】35
最大伝播遅延時間@最大CL165ns
ロジック機能バッファ
出力タイプ3ステート
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。