制御機器 :「恒温 ボックス」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー) 付属品取付金具、排水ホース、取扱説明書、端子カバー、中継ケーブル(200mm) 質量(kg)2.4 定格電圧(V)AC100-240 定格電流(A)0.6/0.3 定格消費電力(W)60 起動電流(A)2.2/0.8 騒音レベル(dB(A))約52 冷却能力(W)33 色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
欠品中

仕様屋内用 付属品取付ねじ、ホースクランプ、取扱説明書、端子台コネクタ、排水ホース 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 規格IP5X 定格電圧(V)AC100~240(単相) 使用温度(℃)0~+50 定格周波数(Hz)50/60 温度設定範囲(℃)+37~+50 RoHS指令(10物質対応)対応 警報温度設定範囲(℃)+42~+55
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります