モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに!
接地端子は黄銅製のねじを使用しています。
鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X
仕様パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)
扉開閉方式片開
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
材質(ボックス)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。
扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)
保護等級IP55
板厚(mm)(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5
設置場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製)
取付基板鉄製基板(1.6mm)
コンパクトなモータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ
用途モータの手元開閉器として適しています
仕様収納ブレーカ:NE53CX
材質ABS樹脂
質量(kg)0.67
色ライトベージュ色(5Y7/1)
極数3P MCB
外寸法(縦×横×深さ)(mm)100×158×72(84)
定格電流(A)15
関連資料(0.07MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
コンパクトなモータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ
用途モータの手元開閉器として適しています
その他【ブレーカ】NE53CX
材質ABS樹脂
質量(kg)0.67
色ライトベージュ色(5Y7/1)
極数3P MCB
定格電流(A)30
関連資料(0.07MB)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×72(84)
1台
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。
光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。
カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。
カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
色ホワイト色(N9.5)
材質ポリスチレン樹脂
保護等級IP2X
規格CA(CA200、CA-G04)
難燃性V-1
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板木製基板(9mm)
ボックス板厚(mm)ボデー:3、カバー:2.5~3
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。