制御機器 :「1.6mm ねじ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 ハンドルIPハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP53 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉
1個
67,980 税込74,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 ハンドルIPハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP53 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉
1個
67,980 税込74,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

極数・素子数2P2E 定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3) 付属品端子カバー、木ねじ 寸法A(mm)32 寸法D(mm)53.5 寸法B(mm)70 寸法C(mm)36.2 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 定格遮断容量(kA)1.5 基準周囲温度(℃)25 過電流引きはずし方式熱動 逆接続 フレーム(AF)30 適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm) 付属品端子カバー・木ねじ 周囲温度(℃)25 寸法A(mm)32 寸法B(mm)70 寸法C(mm)38 寸法D(mm)54.5 質量(kg)0.1 フレーム(AF)30
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)木製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
5,188 税込5,707
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
ベージュ色(5Y7/1) 材質PC+ABS樹脂 保護等級IP65 板厚(mm)(ボックス)扉3~4 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式片扉
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

日東工業ステンレスSCF形ボックス
エコ商品
ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。
塗装色ミラー仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) 保護等級IP65 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2 扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ 取付基板鉄製1.6mm
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
付属品キャビネット取付用ねじ付 材質 板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1 塗装色ミラー仕上(塗装なし) 仕様防塵・防水構造 材質ステンレス(SUS304) 保護等級IP55 有効深さ(mm)65 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製) 取付基板鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B) 材質 規格CA(CA-G04) 保護等級IP3X 設置場所屋内用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2 扉形式カバー:ねじ止め
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 材質 表面処理溶融亜鉛めっき 板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.6L形補強バー:3.2 取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下 取付可能質量(kg)150以下
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質 保護等級IP66 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6 扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

日東工業移動式棚板
エコ商品
側板とベースがねじ止め式ですので、ベースを前後にずらして固定、取り付けが可能です。
材質ベース:鉄、側板:鉄 質量(kg)5.4 本体:ペールホワイト塗装 板厚(mm)(ベース)1.6、(側板)2.3 呼称6U RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
材質 タイプ遮光板付タイプ 保護等級IP54 設置場所屋外用 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3遮光板:1.6 扉形式片扉 取付基板鉄製2.3mm
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ポール径Φ80~650mm、キャビネットヨコ幅300~800mmを対象にしていますので、中型ポールから大型ポール、小型キャビネットから大型キャビネットまで、さまざまな取り付けが可能です。 取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容ポール受け金具各上下1組、L形補強バー各上下1組、バンド各上下1組ねじ部品一式 材質本体:鉄 表面処理溶融亜鉛めっき
1台(2個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 防塵・防水性能が高く、電気機器や電子機器類の収納に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 カバーねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

寸法D(mm)56 寸法C(mm)39.5 高速形動作時間(sec)0.1以内 端子構造ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 逆接続 フレーム(AF)30
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東工業BDS-A 盤用スペースダクト
エコ商品
ダクトの背面部がありませんので、配線後の施工も可能です。 前面パネルの取外しが簡単にでき、配線作業や保守・点検が容易です。 上下左右面にねじ等の突起物がありませんので、分電盤を複数並べて使用することができます。
材質 付属品キャビネット取付用ねじ付 板厚(mm)ボデー:1.6、前面パネル:1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

遮光板はねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。ルーバー部は遮光板で覆われていますので雨が入りにくい構造です。また、金網が付いています。 機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。屋根付
材質 タイプルーバー・遮光板付タイプ 保護等級IP23D 設置場所屋外用 キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3基台:3.2~4.5下面開口プレート:1.6屋根:2.3遮光板:1.6 扉形式片扉 取付基板鉄製2.3mm
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求! 接地端子の変更により、接地作業性が向上します。 キャビネット背面の取付穴加工スペースが広くなります。 カバー取付けナットの着脱が容易になります。
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 保護等級IP2XD 扉開閉方式カバー・ねじ止め(ローレットねじ) 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。 貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ABS樹脂 カバーねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

有効深さ(mm)65 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 保護等級IP54 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.2ボデー:1.2 扉形式カバー・ねじ止め
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全性の高い二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 保護等級IP67 カバーねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:3~3.5 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質 セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 表面処理溶融亜鉛めっき 板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.2、1.6
1セット
5,998 税込6,598
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

極数・素子数3P2E 定格電圧(V)AC100/AC200(単3) 保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 相線式1Φ3W 高速形動作時間(sec)0.1以内
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

日東工業分岐取付台
エコ商品
付属品取付ねじ付 材質鋼板 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 仕様防塵、防水パッキン付 材質アルミ鋳造製 保護等級IP66 設置場所屋内、屋外兼用 材質(基板)鉄製1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:3~4ボデー:3~3.5 扉形式カバーをねじ止め
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 保護等級IP66 扉開閉方式片扉・ねじ止めドアタイプ 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製 1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

日東工業フィルターカセット
エコ商品
フィルターは水洗いで再利用可能です。 (ポリエステル製12mm厚、除塵率80%)
仕様屋内用 付属品取付ねじ付 材質本体:鉄 規格IP4X 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日東工業ブレーカ取付台
エコ商品
付属品取付ねじ付 材質鋼板 表面処理溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

安全性の高い二重絶縁構造です。 制御盤、リレー盤、端子盤に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ポリカーポネート樹脂 保護等級IP67 カバーねじ止め式 板厚(mm)(ボックス)カバー:2.5~4、ボデー:2.5~3.5 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

日東工業通信機器用棚板・基板用
エコ商品
HUB・モデム・メディアコンバータなど、小型機器をキャビネット内に取り付ける場合にご使用ください。 長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。(BP23-2415BBは結束テープを付属。)
材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)1.2、1.6、2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日東工業万能パネル
エコ商品
キャビネットへの取り付けにはパネル用レールBP21タイプをご利用ください。
セット内容パネル1枚、取付ねじ 材質 クリーム塗装(2.5Y8/2)日塗工L22-80D 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質 保護等級IP66 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.6ボデー:1.6 扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

日東工業リミットスイッチセット
エコ商品
屋内専用です。 キャビネット内にリミットスイッチを取り付ける際にご利用ください。
仕様FUL、RA、RAV、Eシリーズ(タテ1200mm以下) 材質 質量(kg)0.1 アクチュエータの種類パネル取付押ボタン形 端子の種類ねじ締め端子 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 板厚(mm)1.6 定格通電電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応 接点間隔(mm)0.5
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります