制御機器 :「jis 圧着端子」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様モーター保護兼用
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式さし込形
基準周囲温度(℃)40
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
接続方式表面形
高速形動作時間(sec)0.1以内
基準周囲温度(℃)40
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途サーキットブレーカ
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
付属品取付金具
寸法A(mm)25
寸法D(mm)78
寸法B(mm)95
寸法C(mm)60
端子構造線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)Φ1.6~8
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)
フレーム(AF)50
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
寸法C(mm)68
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
寸法HM4
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
極数・素子数3P3E
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ
寸法A(mm)75
定格絶縁電圧(V)AC250
寸法D(mm)78
寸法B(mm)98
寸法C(mm)60
端子構造線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)2.5(AC200)
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続可
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化
用途漏電ブレーカ
保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可
定格使用電圧(AC V)100-200両用
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5
定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5
寸法C(mm)68
接続方式表面形
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
接続方式表面形
保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
極数・素子数3P2E
定格使用電圧(AC V)100/200(単3)
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
定格動作過電圧(V)AC135
定格不動作過電圧(V)AC120
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
定格絶縁電圧(V)AC600/DC250
寸法C(mm)68
接続方式表面形
端子構造圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
付属品端子カバー
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
寸法D(mm)80
寸法B(mm)146
寸法C(mm)62
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
高速形動作時間(sec)0.1以内
用途モータ保護兼用
付属品端子カバー
寸法D(mm)80
寸法B(mm)125
寸法C(mm)62
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用)
接続方式表面形
保護機能過負荷・短絡保護兼用
相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W
高速形動作時間(sec)0.1以内
定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換
漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
フレーム(AF)50
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
極数・素子数3P3E
高速形動作時間(sec)0.1以内
端子構造線押え端子 M5
寸法B(mm)98
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
接続可能電線(mm2)Φ1.6~2.6、2~22
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
寸法A(mm)75
寸法C(mm)60
寸法D(mm)78
定格遮断容量(kA)2.5(AC100、AC200)
定格電圧(V)AC100、AC200(両用)
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ
過電流引きはずし方式完全電磁
質量(kg)0.52
アイセーバ(協約形プラグイン電灯、動力盤)用分岐ブレーカ
用途プラグインユニット付サーキットブレーカ
仕様アンペアフレーム:100AF、負荷側:圧着端子用 M8
構造端子/電源側:プラグイン端子
定格絶縁電圧(V)AC250/DC125
定格電流(A)100
保護機能過負荷・短絡 モータ保護兼用
過電流引出方法熱電-電磁式
定格遮断容量(kA)JIS(Icu) AC200V:5、JIS(Icu)DC125V:2.5
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R5.5-8~CB60-8
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
接続方式裏面形
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
接続方式埋込形
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ
寸法A(mm)140
定格絶縁電圧(V)AC690
寸法D(mm)130.5
寸法E(mm)343
寸法B(mm)257
寸法C(mm)103
接続方式表面形
端子構造バー端子 M12
定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12
フレーム(AF)400
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
付属品取付金具
質量(kg)0.16
寸法A(mm)25
寸法D(mm)78
寸法B(mm)95
寸法C(mm)60
高速形動作時間(sec)0.1以内
端子構造線押え端子 M5
接続可能電線(mm2)Φ1.6~8
漏電表示方式電子式、LED表示
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)
フレーム(AF)50
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
フレーム(AF)400
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ
質量(kg)5.7
寸法A(mm)140
寸法F(mm)44
寸法D(mm)130.5
寸法E(mm)343
寸法B(mm)257
寸法C(mm)103
接続方式表面形
寸法G(mm)194
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
端子構造バー端子M12
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12
寸法HM6
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
定格絶縁電圧(V)AC600/DC250
接続方式埋込形
端子構造圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S)
フレーム(AF)225
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
定格絶縁電圧(V)AC600/DC250
接続方式裏面形
端子構造圧着端子用 M8
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R22-8~CB150-8(8S)
フレーム(AF)225
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
高速形動作時間(sec)0.1以内
逆接続可
付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
接続方式埋込形
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
極数・素子数3P2E
定格電圧(V)AC100/AC200(単3)
高速形動作時間(sec)0.1以内
定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換
漏電表示方式外部警報信号出力(端子台)、LED表示
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
単三中性線欠相保護付
用途配線用遮断器
外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×98×78
定格電流(A)(基準周囲温度40度)60
保護機能過負荷・短絡 単三中性線欠相保護用
相線式単相三線
過電流引出方法完全電磁式
端子構造圧着端子用 M6
定格作動電圧(V)欠相保護機能:AC135
定格遮断容量(kA)JIS(ICU) AC 100/200:5
極数・素子数3P2E
適合圧着端子R2-6~CB22-6S
定格使用電圧(AC V)100/200(単三)
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1個
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
感震機能付・分散型電源システム用。雷サージ、高調波対応型 3P3E
用途単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ
仕様アンペアフレーム:50AF
付属品取付カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
適合規格JIS C 8201-2-2 ・JIS C8222 Ann2
定格電圧(V)AC100/200(単三)
保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単三中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
高速形定格感度電流(mA)30
高速形動作時間(sec)0.1以内
端子構造圧着端子 M5
接続可能電線(mm2)最大22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S)
定格使用電流(A)50
定格遮断容量(kA)5
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続太陽光発電設備などの配線の逆接続可能型です
極数・素子数3P3E
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
極数・素子数3P3E
付属品端子カバー
寸法A(mm)75
定格絶縁電圧(V)AC250
寸法D(mm)80
寸法B(mm)125
寸法C(mm)62
JIS(sym)定格遮断容量(kA)(AC200V)2.5
端子構造(電源側)プラグイン(負荷側)線押え端子 M5
過電流引きはずし方式完全電磁
逆接続不可
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ
定格絶縁電圧(V)AC690
接続方式裏面形
端子構造バー端子 M12
定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12
フレーム(AF)400
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
接続方式裏面形
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用
高速形動作時間(sec)0.1以内
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続不可
適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ
定格絶縁電圧(V)AC690
接続方式埋込形
端子構造バー端子 M12
定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続可
適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12
フレーム(AF)400
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A
適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
定格電圧(V)AC100-200両用
表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯
感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作
外形寸法D(mm)78
保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用
相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
外形寸法A(mm)100
外形寸法B(mm)98
逆接続不可
警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA
外形寸法C(mm)60
極数・素子数3P3E
警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅
取付寸法F(mm)25
取付寸法G(mm)84
取付寸法H(mm)M4
PHタイプ
用途i power・Bタイプ用分岐ブレーカ
適合相線式:3Φ3W 1Φ3W 1Φ2W
寸法外径:75×252×(142×52)(ヨコ×タテ×フカサ)
適合規格JIS C8201-2-2 Ann2
フレームアンペア:60AF
定格電流(A)60
保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用
動作時間0.1以内
定格感度電流(mA)高速型 :100
過電流引きはずし方式完全電磁式
逆接続不可(太陽光発電システムなど系統連結用に限り逆接続可能型として使用可能です)
端子(負荷側)圧着端子用 M6、(電源側)プラグイン端子
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R2-6~CB22-6S
定格使用電圧(AC V)100-200両用
定格遮断容量(kA)(100VAC)5
定格遮断容量(kA)(200VAC)5
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
協約型端子台
付属品端子カバー2個、封印プレート2ケ、なべ小ねじM4×50 2ケ、丸木ねじ 4×55 2ケ、IECレールホルダ 1ケ、レールホルダバネ 1ケ
カバーポリアミド
質量(kg)0.41
規格NECA C 2811 JIS C 8201-7-1
定格絶縁電圧(V)600
接続可能電線(mm2)60(CB型)
定格通電電流(A)125
適合圧着端子CB60-8(mm)
関連資料(0.04MB)
材質(基台)ポリアミド
極数(P)3
1台
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。
仕様【アンペアフレーム】50AF
適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2
保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用
相線式1Φ3W
端子構造線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)【JIS(Icu)】(AC100/200)5
定格電圧 AC V100/200(単3)
定格感度電流(mA)【高速形】30
逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。
極数・素子数3P3E
適合圧着端子R2-5~CB22-5S
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78
動作時間(s)0.1以内
引外し方式【過電流】完全電磁式
定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135
定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。