商品豆知識
Cooper Bussmann ヒューズホルダ HFA。Cooper Bussmann 製の HFA シリーズのインラインヒューズホルダは、6.35 mm x 31.8 mm ヒューズのハウジング用に設計されています。インラインヒューズホルダを使用すると、必要に応じて電気回路のヒューズを簡単に交換できます。 硬質素材製で、フェノール及びアルデヒドから作られた複合樹脂であるフェノール製で、耐久性と難燃性に優れ、高温に耐えることができます(温度定格( RTI ): 150 ℃ 。圧着自体は銅製、スズめっきで長寿命を実現し、16 → 12 AWG 銅ワイヤに対応しています。仕様:。IP64 等級で露出部分に適しています。防水性で、定格電圧は 250 V、定格電流は 20 A です。特長と利点:。耐熱性、難燃性、フェノール樹脂は UL94 HB に適合 圧着 Terminal 露出した場所での耐水性。インラインヒューズホルダは、どのように機能しますか。インラインヒューズホルダは、機器ではなくケーブルに取り付けるため、インラインと呼ばれています。ヒューズは通常、交換可能です。ほとんどのヒューズホルダには、ヒューズをすばやく簡単に交換できるように設計された接続システムがあります。簡単に言えば、配線回路にヒューズを保持し、電力過負荷から保護するためのエンクロージャ又はハウジングです。ヒューズ自体により、ワイヤが加熱され、溶けたり、バーンアウトして残りの回路を保護します。用途:。インラインヒューズホルダは、さまざまな電気的用途及び電子的用途で使用されます。主な用途: 電気機器およびデバイス 自動車 ポータブル電子機器 LCDモニター DVDプレーヤー ゲームシステム ラップトップ プリンタ バッテリーパック
仕様●ヒューズホルダタイプ:インライン●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:250V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●端子タイプ:クイックコネクト●コード番号:849-5591
アズワン品番65-8070-39
1個
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
Eaton Bussmann シリーズヒューズホルダ - レール取り付け。このシリーズのヒューズホルダは、クラス CC ヒューズ、補助ヒューズ、PV ヒューズで使用するように設計された、フィンガーセーフヒューズホルダとも呼ばれています。このタイプのヒューズホルダは、主に工業と商業環境で使用されます。レール取り付けヒューズホルダには、金属コンタクトのセットに収められたヒューズが含まれています。特長。このヒューズ用のアクセサリはアプリケーションを拡張します。 CH シリーズのヒューズホルダは、設備や産業施設を保護するための業界標準です。 IP20 保護等級 - IP20とはこのヒューズホルダは、人の指などの 12 mm までの固形の侵入に対する保護を備え、液体に対する保護がないことを意味します。 低回路、短絡、過電圧状態など潜在的に壊滅な影響からアプリケーションを保護するように設計されています。 標準のヒューズまたはモータ用定格ヒューズと互換性があります。 UL 認定の小型 / IEC ホルダには、出荷時に中性極オプションで構成されています。 ワイヤセキュリティタグに対応 多極構成 自消性の UL94-V0 等級ポリエステル素材製により、CHシリーズのヒューズホルダは耐久性と多用途を実現しています。ヒューズホルダは、どのような用途に使用されますか。レール取り付けヒューズホルダの主な機能の 1 つは、回路保護を提供することです。また、特定の用途で回路が過負荷になった場合に、ユーザーと装置の両方を保護することもできます。
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電流:50A●定格電圧:690V ac●極数:1P●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:PET●IP保護等級:IP20●コード番号:765-2914
アズワン品番65-8089-66
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
Bussmann 円筒形太陽電池ヒューズ。Cooper Bussmann PV ヒューズは、太陽光発電ストリングの保護と絶縁向けに設計されています。これらのヒューズは、周辺温度が極端なシステムで使用するように設計されており、低電力損失でエネルギー効率を向上させます。 PV ヒューズは、高サイクル、低障害状態、逆電流、マルチアレイ障害、ストリングアレイで機能します。
仕様●定格電流:2A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:1kV dc●全体の寸法:10 x 38mm●本体材質:セラミック●アプリケーションカテゴリ:gPV●シリーズ:PV●コード番号:703-8210
アズワン品番65-8094-33
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
Cooper Bussmann HVP シリーズの 6.3 mm x 32 mm ヒューズ用のインライン防水ヒューズホルダです。1/4 インチクイックコネクト端子を備え、フェノール製ボディ材が採用されています。露出部分は IP54 等級 銅圧着リード材質 温度定格: +150 ℃
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:600V●コード番号:225-8210
アズワン品番65-8073-86
1袋(20個)
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
Cooper Bussmann HVP シリーズの 6.3 mm x 32 mm ヒューズ用のインライン防水ヒューズホルダです。圧着端子を備え、ボディがフェノール樹脂製になっています。露出部分は IP54 等級 銅圧着リード材質 温度定格: +150 ℃
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:20A●定格電圧:600V●コード番号:225-8212
アズワン品番65-8072-56
1袋(20個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
仕様●定格電流:600mA●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:T●定格電圧:600V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●ULクラス:UL 248-4●シリーズ:FNQ, FNQ-R●ヒューズ規格:CE、CSA●コード番号:182-1563
アズワン品番65-8055-15
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様●定格電流:12A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:T●定格電圧:500V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●ULクラス:UL248-14●シリーズ:FNQ●ヒューズ規格:CE、CSA●コード番号:182-1810
アズワン品番65-8055-18
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナットを標準装備 温度定格: +150 ℃
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8225
アズワン品番65-8071-95
1袋(5個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
。Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナットを標準装備 温度定格: +150 ℃
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●シリーズ:HVP●コード番号:225-8229
アズワン品番65-8072-19
1袋(5個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナッ
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8218
アズワン品番65-8073-96
1袋(5個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナッ
仕様●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電流:30A●定格電圧:480V●キャップスタイル:マニュアル●コード番号:225-8227
アズワン品番65-8072-20
1袋(5個)
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
Cooper Bussmann 製高電圧パネル取り付けヒューズホルダは、6.3 x 32 mm ヒューズ用です。ヒューズキャリアとしてのバヨネット式ノブとスズめっき黄銅端子を備えています。熱硬化性ヒューズホルダボディとノブを備えています。堅牢な設計で耐振性を発揮 ねじ式熱可塑樹脂ナットを標準装備 温度定格: +150 ℃
ヒューズリンク、LV、12 A、AC 500 V、10 x 38 mm、1332 x 1-12インチ、補助、時間遅延
仕様●定格電流:12A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:T●定格電圧:500V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●本体材質:セラミック●ULクラス:UL248-14●シリーズ:FNQ●ヒューズ規格:CE、CSA●コード番号:182-1350
アズワン品番65-8055-34
1箱(10個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
。ヒューズリンク、LV、0.6 A、AC 600 V、10 x 38 mm、1332 x 1-12インチ、CC、時間遅延、防止タイプ
仕様●定格電流:6/10A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:T●定格電圧:500V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●ULクラス:UL 248-4●シリーズ:FNQ-R●ヒューズ規格:CSA、CE●コード番号:182-1381
アズワン品番65-8055-29
1箱(10個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
Cooper Bussmann SR-5シリーズ。Cooper Bussmann SR-5シリーズのタイムディレーサブミニチュアヒューズは、理想的な基板ヒューズソリューションで、多種多様な用途で使用できます。国際的に評価されている1次及び2次過電流保護 突入電流に対する優れた耐圧性能 鉛及び
仕様●定格電流:100mA●リード方向:ラジアル●定格電圧:250V ac●溶断速度:T●本体直径:8.5mm●本体高さ:7.6mm●ワイヤ長さ:4.8mm●ワイヤピッチ:5.08mm●遮断容量最大電圧 R:35 A @ 250 V ac●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●ワイヤ直径:0.6mm●コード番号:769-3198
アズワン品番65-8055-13
1袋(10個)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
仕様●入数:1リール(2500個入り)●動作電流:8A●定格電圧:6V●保持電流:4A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8259
アズワン品番65-8074-36
1セット(2500個)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR0805 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、1.10 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 0805 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(4000個入り)●動作電流:1.8A●定格電圧:6V●保持電流:1.1A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8232
アズワン品番65-8073-84
1セット(4000個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(2000個入り)●動作電流:9.1A●定格電圧:6V●保持電流:3.7A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8296
アズワン品番65-8072-80
1セット(2000個)
¥249,800
税込¥274,780
欠品中
仕様●入数:1リール(2000個入り)●動作電流:8.1A●定格電圧:6V●保持電流:3.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8293
アズワン品番65-8072-76
1セット(2000個)
¥229,800
税込¥252,780
欠品中
。Cooper Bussmann PTSLR1812 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズはデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。1812 コンパクトなフットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(1000個入り)●動作電流:9A●定格電圧:6V●保持電流:4.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8300
アズワン品番65-8074-39
1セット(1000個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
。Cooper Bussmann PTSLR1206 シリーズの低抵抗 SMD PTC ヒューズは、0.75 A のデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 1206 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(5000個入り)●動作電流:1.5A●定格電圧:6V●保持電流:0.75A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8238
アズワン品番65-8072-35
1セット(5000個)
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。