制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
オムロンの品番探しにお役立てください

ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 180 x 180 x 40mm, RG125-19/14N/2EBM PAPST7日以内出荷
電源電圧 = 24 V dc<br />AC/DC動作 = DCmm<br />幅 = 180mm<br />電流 Max = 240mA<br />終結タイプ = リードワイヤm3/h<br />騒音レベル = 57dB<br />ベアリングタイプ = ボール<br />用途:ケータリング、分散化された建物の換気、電子機器用エンクロージャ、医療、回収者、安全、並べ替え装置、牽引。スペースが限られた用途向けに設計されています 空気の流れは、吸気に対して直角になっています 高い静圧性能 接続はワイヤ終端です ロックによるローター保護 ボールベアリングタイプ 高温低電力動作
Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm, QS121XXR12APEM5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。<br />色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。<br />家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。<br /><br />12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧12Vdc発光色赤ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXR24APEM5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。<br />家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。<br /><br />6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧24Vdc発光色赤ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXB24APEM5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。<br />家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。<br /><br />6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧24Vdc発光色青ランプLED定格電流(mA)20強度800mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXB12APEM5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。<br />家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。<br /><br />6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧12Vdc発光色青ランプLED定格電流(mA)20強度800mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
APEM パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm, QS123XXR24APEM5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。<br />色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。<br />家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。<br /><br />12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧24Vdc発光色赤ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
APEM パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXR24APEM5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。<br />家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。<br /><br />6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧24Vdc発光色赤ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 白, 実装ホールサイズ:12mm, QS121XXW24APEM5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。<br />色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。<br />家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。<br /><br />12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧24Vdc発光色白ランプLED定格電流(mA)20強度1200mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:12mm, QS123XXG12APEM5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。<br />色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。<br />家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。<br /><br />12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧12Vdc発光色緑ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 24V dc, オレンジ, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXO24APEM5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。<br />家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。<br /><br />6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧24Vdc発光色オレンジランプLED定格電流(mA)20強度30mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXB24APEM5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。<br />家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。<br /><br />6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧24Vdc発光色青ランプLED定格電流(mA)20強度800mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:12mm, QS121XXG24APEM5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。<br />色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。<br />家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。<br /><br />12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧24Vdc発光色緑ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:12mm, QS121XXY24APEM5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。<br />色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。<br />家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。<br /><br />12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧24Vdc発光色黄ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm, QS121XXR24APEM5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。<br />色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。<br />家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。<br /><br />12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧24Vdc発光色赤ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXR12APEM5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。<br />家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。<br /><br />6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧12Vdc発光色赤ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXB12APEM5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。<br />家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。<br /><br />6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧12Vdc発光色青ランプLED定格電流(mA)20強度800mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXR12APEM5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。<br />家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。<br /><br />6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧12Vdc発光色赤ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
APEM パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm, QS123XXR12APEM5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。<br />色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。<br />家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。<br /><br />12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧12Vdc発光色赤ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 白, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXW12APEM5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。<br />色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。<br />家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。<br />10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧12Vdc発光色白ランプLED定格電流(mA)20強度1200mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXG24APEM5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。<br />色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。<br />家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。<br />10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧24Vdc発光色緑ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXG12APEM5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。<br />色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。<br />家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。<br />10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧12Vdc発光色緑ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXR24APEM5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。<br />色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。<br />家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。<br /><br />8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧24Vdc発光色赤ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXG24APEM5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。<br />色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。<br />家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。<br /><br />8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧24Vdc発光色緑ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
APEM パイロットランプ, 24V dc, 白, 実装ホールサイズ:8mm, QS81XXW24APEM5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。<br />色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。<br />家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。<br /><br />8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧24Vdc発光色白ランプLED定格電流(mA)20強度1200mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
APEM パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXR12APEM5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。<br />色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。<br />家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。<br />10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧12Vdc発光色赤ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
APEM パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXG24APEM5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。<br />色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。<br />家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。<br />10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧24Vdc発光色緑ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXY24APEM5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。<br />色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。<br />家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。<br />10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧24Vdc発光色黄ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, オレンジ, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXO24APEM5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。<br />色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。<br />家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。<br />10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧24Vdc発光色オレンジランプLED定格電流(mA)20強度30mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXB12APEM5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。<br />色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。<br />家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。<br />10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧12Vdc発光色青ランプLED定格電流(mA)20強度800mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 赤, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXR12APEM5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。<br />色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。<br />家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。<br />10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧12Vdc発光色赤ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 白, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXW24APEM5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。<br />色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。<br />家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。<br /><br />8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧24Vdc発光色白ランプLED定格電流(mA)20強度1200mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 白, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXW12APEM5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。<br />色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。<br />家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。<br /><br />8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧12Vdc発光色白ランプLED定格電流(mA)20強度1200mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, QS81XXG12APEM5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。<br />色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。<br />家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。<br /><br />8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧12Vdc発光色緑ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:8mm, QS81XXB12APEM5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。<br />色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。<br />家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。<br /><br />8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧12Vdc発光色青ランプLED定格電流(mA)20強度800mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
APEM パイロットランプ, 12V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXG12APEM5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。<br />色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。<br />家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。<br /><br />8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧12Vdc発光色緑ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 12V dc, 青, 実装ホールサイズ:12mm, QS123XXB12APEM5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。<br />色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。<br />家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。<br /><br />12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧12Vdc発光色青ランプLED定格電流(mA)20強度800mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:12mm, QS123XXB24APEM5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。<br />色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。<br />家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。<br /><br />12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧24Vdc発光色青ランプLED定格電流(mA)20強度800mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 24V dc, オレンジ, 実装ホールサイズ:12mm, QS123XXO24APEM5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。<br />色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。<br />家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。<br /><br />12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧24Vdc発光色オレンジランプLED定格電流(mA)20強度30mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 24V dc, オレンジ, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXO24APEM5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。<br />家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。<br /><br />6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧24Vdc発光色オレンジランプLED定格電流(mA)20強度30mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXG24APEM5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。<br />家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。<br /><br />6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)<br />フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要<br />色付き拡散フラットレンズ<br />使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤<br />電圧範囲:2Vdc→220Vac<br />終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)<br />標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用<br />UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧24Vdc発光色緑ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
無停電電源GSユアサ税込¥59,378¥53,980