制御機器 :「ヒューズ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

AC250V以下の電流回路の保護に用いる屋内配線用銅爪付ヒューズです。
定格電圧(V)250 パッケージサイズ(mm)120×60×5(H×W×D) 溶断規格B
1パック(3本)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒューズ筒内に可溶体(エレメント)を張り、純度の高い硅砂を充填しています。この硅砂は、消弧剤として、アークの冷却に大きな効果を発揮します
定格電圧(V)600AC/DC 種類管型ヒューズ リード線
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)30 質量(g)8 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)6.35 サイズ(mm)Φ6.35×30 溶断規格B
1パック(2本)
246 税込271
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1袋(10本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm 強電ガラス管ヒューズです。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
定格電圧(V)AC250 種類ガラス管ヒューズ リード線 サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1袋(5本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1セット(2本)
480 税込528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ご好評の栓形限流ヒューズをベースに、半導体保護を目的として、高速限流遮断タイプとし、全遮断I2tを小さくしたものです。
定格電圧(V)550AC 種類管型ヒューズ 遮断電流(A)100000(@550VAC) リード線
1個
919 税込1,011
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RoHS対応品 DINレール・パネル取付可、ヒューズ溶断表示、連結して増極可能
仕様1Pヒューズホルダー+ヒューズキャリア(溶断表示付き) 材質P.B.T. (UL94V-0) 材質(本体)P.B.T. (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒューズホルダー 低背 ブレードヒューズ用
用途実装基板に対して平行(H)に取り付けます。 適合低背ブレードヒューズ 定格電圧(V)AC/DC58 耐電圧AC600V (1分間) 定格電流(A)20 材質(絶縁体)ナイロン66 端子金具PC端子 基板厚(mm)推奨1.6 絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
5日以内出荷

RoHS対応品 本体側面にある凹凸をスライドして連結することで多極化が可能な商品です。
材質P.B.T. (UL94V-0) 種類ヒューズホルダ 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上 取得規格UL規格・C-UL規格 色(本体) 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2000
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒューズホルダー 低背 ブレードヒューズ用
用途実装基板に対して垂直(V)に取り付けます。 適合低背ブレードヒューズ 定格電圧(V)AC/DC58 耐電圧AC600V (1分間) 定格電流(A)20 材質(絶縁体)ナイロン66 端子金具PC端子 基板厚(mm)推奨1.6 絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

1パック(6個)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

冨士端子工業銅爪付ヒューズ
エコ商品
種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)AC250 リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途低圧電路の過電流保護用 定格電圧(V)250 材質(本体)可溶片鉛合金 種類銅つめ付ヒューズ
1袋(2本)
特価
255 税込281
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類ブレードヒューズ 定格電圧(V)32DC 遮断電流(A)1000(@32VDC) リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1パック(25本)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

質量(g)26 使用温度範囲(℃)-20~60 保存温度(℃)-40~85 リード線 サイズ(mm)32×25×37 RoHS指令(10物質対応)対応 通電容量110% 溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
85 税込94
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

エコー電子(EDK)ヒューズホルダー
使用温度範囲(℃)-20~60 定格電圧(V)AC250 耐電圧AC1500V 絶縁抵抗(MΩ)100以上
1セット(100個)
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
定格電圧(V)250 寸法(mm)Φ6.35×30 種類ガラス管ヒューズ 定格遮断容量(A)500 サイズ(mm)Φ6.35×30
1袋(2個)
474 税込521
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(3個)
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

種類管型ヒューズ アプリケーション(カテゴリ)aR
1袋(10個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ 材質(本体)セラミック タイプwithout Striker シリーズURZ
1個ほか
869 税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種類センタータグヒューズ 定格電圧(V)500 遮断電流(A)8000(@415VAC) リード線 規格DIN IEC 60269-1-2 ヒューズHRC アプリケーション(カテゴリ)gG 幅(mm)(タグ幅)15
1個
659 税込725
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)1000DC 遮断電流(A)20000 リード線 サイズ(mm)Φ10×38
1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトサーマル型車載用ヒューズ
エコ商品
仕様TCPシリーズ熱保護回路ブレーカ. フラットヒューズ安全ガード機構と自動回路ブレーカの利点を組み合わせたスナップイン熱回路ブレーカ。 上端にリセット機能。 32 V dcまでのあらゆるバッテリシステムで使用可能。 DINレール取り付けヒューズホルダ用標準端子は別売り。 幅(mm)6 種類平型ヒューズ 極数1 定格電圧(V)32DC リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

質量(kg)5.5/100 容量(高ラプチャー容量)あり 材質(本体)セラミック タイプwithout Striker 種類セラミック管ヒューズ シリーズURZ 定格電圧(V)690AC 定格遮断容量(kA)200 サイズ(mm)Φ22×58 クラスgR RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gR 溶断速度FF
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様ヒューズタイプ:ヒューズプラー、Littelfuse JCASEヒューズキット. Littelfuse JCASE(TM)キットには、メス端子設計のカートリッジスタイルのヒューズが含まれており、時間遅延の増大と電圧降下の低さにより、高電流回路を保護し、突入電流に対応します。 種類その他ヒューズ 定格電圧(V)32AC/DC 定格電流(A)20・25・30・40・50・60 遮断電流(A)1000(@32VDC) リード線 サイズ(mm)14.1×12.9×27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
欠品中

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります