制御機器 :「モニター」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2,812件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

MikroElektronikaMikroElektronika 液晶ディスプレイ
エコ商品
仕様インターフェースタイプ:SPI●解像度:2 x 16pixels●寸法:53 x 20 x 9.1mm●ディスプレイタイプ:LCD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
4,610 税込5,071
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)エネルギーモニタ CT
エコ商品
各回路の電流を計測する際に使用します。分割形CTで施工もカンタンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
11日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
939 税込1,033
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリングタッチパネルモニター
培ってきたノウハウを凝縮しました。装置や機械への組込みに最適です。
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)




1箱(50個)ほか
388,070 税込426,877
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

omron(オムロン)電力量モニタ
電力量モニタ KM-N2 / KM-N3 登場 豊富な上位通信方式 マルチアドレスシステム プッシュインPlus端子台 初期設定が設定ツールで効率アップ
適合規格EN61010-1、EN61010-2-030、EN61326-1 耐電圧AC2300V 1minコアと出力端子一括間 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)コアと出力端子一括間 定格二次電流(A)1 定格負担(VA)1
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
9,098 税込10,008
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様対角線ディスプレイサイズ:8.4インチ 、 インターフェースタイプ:LVDS 、 解像度:800 x 600pixels 、 タッチスクリーン:なし 、 供給電圧:4 V 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 寸法:203 x 8 x 145.5mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 グラフィックアレータイプ:SVGA 、 奥行き:8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

仕様対角線ディスプレイサイズ:7インチ 、 インターフェースタイプ:パラレル、RGB 、 解像度:800 x 480pixels 、 タッチスクリーン:なし 、 供給電圧:3.6 V 、 バックライトタイプ:LED 、 ディスプレイモード:透過型 、 寸法:165 x 6.76 x 104.44mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 グラフィックアレータイプ:WVGA 、 照度:500cd/m2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷


1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷


1個ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリングタッチパネルモニタ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
82,980 税込91,278
12日以内出荷

1袋(2個)ほか
2,260 税込2,486
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:外部ディスプレイ及び調整ユニット●併用可能製品:Plicsセンサ●VEGADIS 81壁面設置可能なディスプレイユニット. VEGADIS 81は、すべてのplicsRセンサで使用できるリモートのデジタルディスプレイ及び調節ユニットです。 ユニットはセンサから最大50 mの範囲で、アクセスや読み取りのしやすい場所に設置できます。 4線ケーブルで接続したセンサの電子部品から、直接電力を取得されます。. 簡単にアクセス可能な位置で測定値の表示とセンサ調整を兼備 テキストとグラフィックサポートによるわかりやすいメニュー(PLICSCOM) 4個のキーによる簡単な調節と、わかりやすく階層化されたプログラムガイド 読みやすさ: ディスプレイは90°ステップで回転させて最適な位置に調節可能、バックライト組み込み. ドットマトリックスディスプレイ - 最大5桁、16文字 ループ名 4線シリアルインターフェイス すべてのplicsRセンサに適合 バックライト: 付属 キャリアレール又は壁面設置可能
1個
66,980 税込73,678
5日以内出荷

1個ほか
269 税込296
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DiodesZetexDiodesZetex 電流モニタ
エコ商品
電流検出アンプ、DiodesZetex
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)ほか
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,570 税込1,727
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様対角線ディスプレイサイズ:2.4インチ 、 インターフェースタイプ:パラレル、RGB 、 解像度:240 x 320pixels 、 タッチスクリーン:なし 、 視野領域寸法:36.72 x 48.96mm 、 タッチスクリーンタイプ:なし 、 ディスプレイモード:透過型 、 AC/DC入力電圧:dc 、 寸法:42.72 x 59.46 x 2.2mm 、 ディスプレイマトリックステクノロジー:IPS TFT 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度レンジ:-20 → +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,720 税込6,292
5日以内出荷

仕様●対角線ディスプレイサイズ 4.3インチ●ディスプレイテクノロジー LCD●キットの分類 ドーターボード●キット名 Graphics Display Powertip●併用可能製品 PICtail(TM)Plus液晶ディスプレイコントローラボード●PICtail(TM) Plus 4.3インチディスプレイパネルドーターボード. このグラフィックディスプレイPowertip 4.3インチ480 272ボードは●Microchip Technologysの16及び32ビットマイクロコントローラのグラフィックディスプレイソリューションとグラフィックライブラリを評価するためのデモンストレーションボードです。 この拡張ボードは●グラフィックLCDコントローラPICtail(TM) Plus SSD1926ボード(AC1 64127-5)などのLCDコントローラボードと互換性があります。. 24ビットパラレルRGBインターフェイス搭載4.3WQVGA (480 272) TFT LCD 抵抗膜4ワイヤタッチスクリーン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

仕様【タッチスクリーン】あり、【ディスプレイマトリックステクノロジー】TFT ディスプレイ透過型 バックライトLCD 動作温度範囲(℃)-20~+70 入力電圧dc
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●メーカーシリーズ:DMA-15●製品レンジ:CAN Touch●ディスプレイの色:色●電源電圧:7 → 32 V dc ポート数1 ディスプレイTFT 解像度240 x 320pixels RoHS指令(10物質対応)対応 ポート1 バックライトあり IP等級IP65
1個
35,421 税込38,963
5日以内出荷

1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷

1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷

1個
10,886 税込11,975
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,698 税込4,068
13日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
17,060 税込18,766
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
13日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
13日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります