制御機器 :「換気」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE 天井板配線口付、RF1L 換気扇・低騒音タイプ1ケ付
用途施工性・熱対策を重視した小型ラック 材質 質量(kg)22 ペールホワイト(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A 規格EIA ハンドルラッチハンドル(キーNo.200 1個付属) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)600×600×600 パネル取付有効スペース12U(EIA(タテ))
1台
83,980 税込92,378
10日以内出荷

学校、オフィスなどのLAN構築をサポートします。 前面および右側面が扉式で、機器収納およびメンテナンス性に優れています。 19 インチ機器の取り付けが可能です。 収納機器の熱量に合わせて、換気扇※がドアまたは左側板に後付けできます。 ※ THD16-□□の側面換気はPF-085CA、その他機種はPF-121CLが取付可能です。 ドア、右ドア、左側板の落下防止用のひもを付属しています。
仕様屋内用 材質本体:鉄 本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) タイプ壁掛けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(C型マウントアングル)2.3、(木製基板)12 グリーン購入法適合 キャビネット板厚(mm)ボデー0.8、1.6、ドア、右ドア0.8、左側板0.8、開口プレート1、天板、底板0.8 扉形式前面および右側面ドア式
1面
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日東工業サーバ収納タイプ
エコ商品
前後マウントアングル付でアングル間ピッチは740mmです。 外装パネルは熱対策のため換気口を設けています。 側板、背面板はコインロックによリセキュリティを確保しています。 背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。 天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
材質 質量(kg)29 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部) 規格EIA 外形寸法D(mm)900 外形寸法W(mm)600 外形寸法H(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 パネル取付有効スペース12U
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります