制御機器 :「警告表示」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状その他 取付穴径(Φmm)10 光源LED LEDランプΦ5 パネルカット寸法(mm)10.2 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)5.2
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。
用途通電表示や警告表示などに 定格電圧(V)AC/DC5~60 レンズ色透明 形状その他 取付穴径(Φmm)10 光源LED パネルカット寸法(mm)10.2 内蔵ランプチップLED 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)5.2 絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間) 定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状その他 取付穴径(Φmm)8 光源LED LEDランプΦ3 パネルカット寸法(mm)8.2 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)4.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。 長さ200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに 定格電圧(V)AC/DC100(90~132) 発光色 レンズ色 形状その他 取付穴径(Φmm)10 光源LED パネルカット寸法(mm)10.2 内蔵ランプチップLED 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)5.2 絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間) 定格電流(mA)1.0~2.5 トラスコ品番495-7326
1個
999 税込1,099
当日出荷

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑の2色発光となります。200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに。 トラスコ品番495-7296 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 レンズ色透明 定格電圧(V)DC5~60 発光色赤・緑 LEDランプ内蔵:チップLED 定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑の2色発光となります。200mmのリード線付です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。
用途通電表示や警告表示などに。 トラスコ品番495-7288 材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂 レンズ色透明 定格電圧(V)DC5~60 発光色赤・緑 LEDランプ内蔵:チップLED 定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。
用途通電表示や警告表示などに。 材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑・橙の3色発光となります。200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに。 トラスコ品番495-7300 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 レンズ色透明 定格電圧(V)DC5~60 発光色赤・緑・橙 LEDランプ内蔵:チップLED 定格電流(mA)DC3.0~6.0
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。
用途通電表示や警告表示などに。 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン 定格電圧(V)DC24 LEDランプ内蔵:Φ3
1個
609 税込670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。文字彫刻板挿入式です。
用途通電表示や警告表示などに。 トラスコ品番413-1673 材質フランジ:亜鉛ダイキャスト、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、文字記名板:透明ポリカーボネート片面乳白色 レンズ色 定格電圧(V)AC200 発光色 定格電流(mA)2.5~5.0
1個
2,098 税込2,308
欠品中

Raspberry Pi 5(ラズパイ5)での使用を想定した、DC5.1V/5A出力のACアダプタです。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。PD対応(5.1V-5A / 9.0V-3A / 12V-2.25A / 15V-1.8A)。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。
用途Raspberry Pi 5用電源 ケーブル長(m)約1.2 定格出力DC5.1V 5A 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状USB Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証PSE:取得済み リップル0.2Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
2,988 税込3,287
当日出荷

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。
用途通電表示や警告表示などに。 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン 定格電圧(V)DC24 LEDランプ内蔵:Φ5
1個
629 税込692
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。1段で赤色、緑色を切り替える2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。 トラスコ品番176-3343 材質本体:ABS、グローブ:PC 幅(mm)85 赤緑 高さ(mm)120.5 奥行(mm)52 電源(V)AC100~200 消費電力(W)1.6 レンズ色クリア 定格電圧(V)AC100-200 発光色赤緑 保護等級IP54
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。2段赤色、緑色の2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。 トラスコ品番176-3358 材質本体:ABS、グローブ:PC 幅(mm)85 赤緑 高さ(mm)120.5 奥行(mm)52 電源(V)DC12~24 消費電力(W)2.3 レンズ色クリア 定格電圧(V)DC12-24 発光色赤緑 保護等級IP54
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

1台で3色表示可能な点滅表示灯です。パワーLEDによる3色(赤・黄・緑)高輝度点滅ができる表示灯です。制御線への同時入力では赤黄緑の優先順位です。重機、建機などの分野でも使用可能。赤は警告表示として他の色より高速点滅になります。取付足はマグネット固定です。
仕様ブザー無 材質レンズ:PMMA ボディ:ABS 赤・黄・緑 質量(g)330 使用温度範囲(℃)-30~60 消費電力(W)赤:5.7、黄:7.4、緑:7.2 定格電圧DC12~24V 保護等級IP23 光源LED球 耐振動性能7G サイズ(mm)90×127
1個
26,900 税込29,590
翌日出荷

アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。 形状円筒形 外径(Φmm)76 光源LED 材質(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂 質量(g)160 取付方式マグネット 機能回転・点滅 電源(V)DC3(単三×2) 点滅数(回/分)72 回転数(回/分)270
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高輝度LED光源を適用し長寿命
用途外径130mm 耐圧防爆型警告灯/表示灯 種類LED点灯/点滅型 外径(Φmm)130 ブザー音 動作点灯のみ 点滅数(回/分)60~80 関連資料(0.34MB)
1台
100,962 税込111,058
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

少量でお求め易い数量、価格です。 ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
使用温度範囲(℃)-20~80 目的製品を安全に使用し、かつ人身への危害と物的損害を防ぐための警告、危険の排除の表示ラベルです。安全確保に必要な表示をご選定下さい。 特性ラベル材質は信頼性、耐久性の高いラベルを使用しています
1袋(20片)ほか
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。回転数:120~140RPM
材質AS/ABS 寸法(mm)60 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
6,898 税込7,588
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。回転数:120~140RPM
材質AS/ABS 寸法(mm)60 電圧(V)DC12 機能ブザー:無 点灯方式回転灯 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
6,898 税込7,588
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。回転数:120~140RPM
材質AS/ABS 寸法(mm)60 電圧(V)AC220 機能ブザー:無 点灯方式回転灯 配線方式W/BK2本線(電源制御)
1個
7,998 税込8,798
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。回転数:120~140RPM
材質AS/ABS 寸法(mm)60 電圧(V)AC110 機能ブザー:無 点灯方式回転灯 配線方式W/BK2本線(電源制御)
1個
7,998 税込8,798
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。点滅数:60~80/min
材質AS/ABS 寸法(mm)60 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
4,198 税込4,618
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。点滅数:60~80/min
材質AS/ABS 寸法(mm)60 電圧(V)AC220 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式W/BK2本線(電源制御)
1個
5,798 税込6,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。点滅数:60~80/min
材質AS/ABS 寸法(mm)60 電圧(V)AC110 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式W/BK2本線(電源制御)
1個
5,798 税込6,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。回転数:120~140RPM
材質AS/ABS 寸法(mm)60 電圧(V)AC110 機能ブザー:無 点灯方式回転灯 配線方式W/BK2本線(電源制御)
1個
4,598 税込5,058
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。回転数:120~140RPM
材質AS/ABS 寸法(mm)60 電圧(V)AC220 機能ブザー:無 点灯方式回転灯 配線方式W/BK2本線(電源制御)
1個
4,598 税込5,058
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。回転数:120~140RPM。技術認証:CE
材質AS/ABS 寸法(mm)60 電圧(V)DC24 機能ブザー:無 点灯方式回転灯 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
3,798 税込4,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。回転数:120~140RPM。技術認証:CE
材質AS/ABS 寸法(mm)60 電圧(V)DC12 機能ブザー:無 点灯方式回転灯 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
3,798 税込4,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径60mmの小型警告灯/表示灯。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。点滅数:60~80/min
材質AS/ABS 寸法(mm)60 電圧(V)DC12 機能ブザー:無 点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式R/BK2本線(電源制御)
1個
4,198 税込4,618
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モーターレスで振動に強い円筒表示器内蔵の車載用警告灯。 IP66の高い保護特性。完全な防塵と、あらゆる方向からの雨・水に対し侵入を防ぐ優れた防水性能。 使用温度範囲が-30~65°過酷な環境下での使用も可能。
定格電圧(V)DC12~24 形状流線形 光源LED 使用温度範囲(℃)-30~65 質量(g)970
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

警告音や回転灯では分からない原因表示。文字表示でトラブルや生産数も一目瞭然。的確な情報表示で一歩進んだ工程管理を実現します。
用途工場内の「見える化」を実現。 工程内で使用されるPLC、スイッチ、センサーなどと接続して便利にお使いいただけます。 消費電力(W)約20 対応OSWindows10 画素ピッチ1.2×1.6mm 解像度384×32 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)40~80 画面サイズ468.2×50.3mm インターフェイス汎用入出力端子 表示文字数12文字 対応アプリケーション対応エクセルバージョン:2016、2019 電源アダプタAC100V(50/60Hz)、DC24V 最大輝度(cd/m2)700
1台
139,800 税込153,780
欠品中

充電式の回転灯で電池交換の手間が省けます。ACアダプタを付属しています。 オプション部品使用でシガープラグ、USB端子からも充電できます。 グローブは落としても割れにくいポリカーボネートを使用しています。
用途制御機械やエレベーターメンテナンス時の表示灯 暗所作業時での位置を知らせる表示灯 緊急時の警告灯 質量(kg)0.25 寸法(Φ×高さH)(mm)84.2×75.7 寸法(Φmm)84 電池ニッケル水素電池 動作モード回転モード/点滅モード 充電方式ACアダプター 連続動作時間回転:約15時間、点滅:約30時間
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

警告音や回転灯では分からない原因表示。文字表示でトラブルや生産数も一目瞭然。的確な情報表示で一歩進んだ工程管理を実現します。フルカラーLEDなので視認性抜群で表現力の高いメッセージ表示が可能です。
用途工場内の「見える化」を実現。 工程内で使用されるPLC、スイッチ、センサーなどと接続して便利にお使いいただけます。 電源(V)AC100 50/60Hz DC5 対応OSアプリケーションソフト:Windows 10 画素ピッチ3.0×3.0mm 動作湿度(%)40~80 インターフェイス汎用入出力端子、LAN 動作温度範囲(℃)0~40
1台
249,000 税込273,900
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源電圧 = 230 V ac。接点構成 = SPNO。高さ = 88.8mm。奥行き = 63.8mm。多機能、17.5 mm - 14.01シリーズ. タイミングステップリレー、ステップリレー、ライトは常にオン、ステアケースリレー 白熱灯負荷及びハロゲンランプ負荷2000 W、蛍光灯負荷1000 W 電源及び操作の状態を示すLED表示 スイッチオフの早期警告
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,620 税込12,782
5日以内出荷

RS PRO mm LEDインジケータ. RS PROがお届けする各種のLEDインジケータは、コンパクトで堅牢な高品質構造で、はんだタブ終端を備えています。取り付けが比較的簡単なため、さまざまな用途に使用できます。3色オプションも用意されているので、無限の可能性を秘めています。信号、警告、表示などの用途に応じて選択できます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 特長. mmカラー拡散エポキシレンズ 様々な電圧オプション 色オプション 低消費電力 埋込型光沢クロムベゼル. 色 LED とは?. 色インジケータには、2つの異なる色の LED が搭載されています。標準では、2つのLEDが対称的に発光し、2つのLEDが組み合わせで光を出力します。この機能を理解するには、絵の具を混ぜるのと似ています。例えば、赤と緑を混ぜると黄色になり、2つのLEDが赤と緑の場合に、インジケーターの発光は明るい黄色になります。. インジケータの用途. インジケータの用途はユーザー次第です。プリント基板への固定、押しボタンやスイッチへの取り付けが可能です。このタイプのインジケータは、主に回路基板と電子機器の設計に使用されています。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて、サイズが比較的小さいためです。. LED を選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にも次のようなさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは一方向の電流に対してのみ発光するため、反射板などの追加部品の必要性が減ります。ただし、LEDインジケーターを回路基板の信号として使用する場合は該当しません。. これらの LED インジケータには、適切な固定具が付属していますか?. LED インジケータには、固定用のナット、ワッシャー、ガスケットが付属しています。すばやく簡単に取り付けられます。
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = 点滅LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 50mcd長さ = 33.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS PRO mm LEDインジケータ. RS PROがお届けする各種のLEDインジケータは、コンパクトで堅牢な高品質構造で、はんだタブ終端を備えています。取り付けが比較的簡単なため、さまざまな用途に使用できます。3色オプションも用意されているので、無限の可能性を秘めています。信号、警告、表示などの用途に応じて選択できます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 特長. mmカラー拡散エポキシレンズ 様々な電圧オプション 色オプション 低消費電力 埋込型光沢クロムベゼル. 色 LED とは?. 色インジケータには、2つの異なる色の LED が搭載されています。標準では、2つのLEDが対称的に発光し、2つのLEDが組み合わせで光を出力します。この機能を理解するには、絵の具を混ぜるのと似ています。例えば、赤と緑を混ぜると黄色になり、2つのLEDが赤と緑の場合に、インジケーターの発光は明るい黄色になります。. インジケータの用途. インジケータの用途はユーザー次第です。プリント基板への固定、押しボタンやスイッチへの取り付けが可能です。このタイプのインジケータは、主に回路基板と電子機器の設計に使用されています。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて、サイズが比較的小さいためです。. LED を選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にも次のようなさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは一方向の電流に対してのみ発光するため、反射板などの追加部品の必要性が減ります。ただし、LEDインジケーターを回路基板の信号として使用する場合は該当しません。. これらの LED インジケータには、適切な固定具が付属していますか?. LED インジケータには、固定用のナット、ワッシャー、ガスケットが付属しています。すばやく簡単に取り付けられます。
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 90mcd長さ = 33.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS PRO mm LEDインジケータ. RS PROがお届けする各種のLEDインジケータは、コンパクトで堅牢な高品質構造で、はんだタブ終端を備えています。取り付けが比較的簡単なため、さまざまな用途に使用できます。3色オプションも用意されているので、無限の可能性を秘めています。信号、警告、表示などの用途に応じて選択できます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 特長. mmカラー拡散エポキシレンズ 様々な電圧オプション 色オプション 低消費電力 埋込型光沢クロムベゼル. 色 LED とは?. 色インジケータには、2つの異なる色の LED が搭載されています。標準では、2つのLEDが対称的に発光し、2つのLEDが組み合わせで光を出力します。この機能を理解するには、絵の具を混ぜるのと似ています。例えば、赤と緑を混ぜると黄色になり、2つのLEDが赤と緑の場合に、インジケーターの発光は明るい黄色になります。. インジケータの用途. インジケータの用途はユーザー次第です。プリント基板への固定、押しボタンやスイッチへの取り付けが可能です。このタイプのインジケータは、主に回路基板と電子機器の設計に使用されています。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて、サイズが比較的小さいためです。. LED を選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にも次のようなさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは一方向の電流に対してのみ発光するため、反射板などの追加部品の必要性が減ります。ただし、LEDインジケーターを回路基板の信号として使用する場合は該当しません。. これらの LED インジケータには、適切な固定具が付属していますか?. LED インジケータには、固定用のナット、ワッシャー、ガスケットが付属しています。すばやく簡単に取り付けられます。
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 10000mcd長さ = 33.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

RS PRO mm LEDインジケータ. RS PROがお届けする各種のLEDインジケータは、コンパクトで堅牢な高品質構造で、はんだタブ終端を備えています。取り付けが比較的簡単なため、さまざまな用途に使用できます。3色オプションも用意されているので、無限の可能性を秘めています。信号、警告、表示などの用途に応じて選択できます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 特長. mmカラー拡散エポキシレンズ 様々な電圧オプション 3 色オプション 低消費電力 埋込型光沢クロムベゼル. 色 LED とは?. 色インジケータには、2つの異なる色の LED が搭載されています。標準では、2つのLEDが対称的に発光し、2つのLEDが組み合わせで光を出力します。この機能を理解するには、絵の具を混ぜるのと似ています。例えば、赤と緑を混ぜると黄色になり、2つのLEDが赤と緑の場合に、インジケーターの発光は明るい黄色になります。. インジケータの用途. インジケータの用途はユーザー次第です。プリント基板への固定、押しボタンやスイッチへの取り付けが可能です。このタイプのインジケータは、主に回路基板と電子機器の設計に使用されています。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて、サイズが比較的小さいためです。. LED を選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にも次のようなさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは一方向の電流に対してのみ発光するため、反射板などの追加部品の必要性が減ります。ただし、LEDインジケーターを回路基板の信号として使用する場合は該当しません。. これらの LED インジケータには、適切な固定具が付属していますか?. LED インジケータには、固定用のナット、ワッシャー、ガスケットが付属しています。すばやく簡単に取り付けられます。
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 青実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 90mcd長さ = 33.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

RS PRO mm LEDインジケータ. RS PROがお届けする各種のLEDインジケータは、コンパクトで堅牢な高品質構造で、はんだタブ終端を備えています。取り付けが比較的簡単なため、さまざまな用途に使用できます。3色オプションも用意されているので、無限の可能性を秘めています。信号、警告、表示などの用途に応じて選択できます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 特長. mmカラー拡散エポキシレンズ 様々な電圧オプション 色オプション 低消費電力 埋込型光沢クロムベゼル. 色 LED とは?. 色インジケータには、2つの異なる色の LED が搭載されています。標準では、2つのLEDが対称的に発光し、2つのLEDが組み合わせで光を出力します。この機能を理解するには、絵の具を混ぜるのと似ています。例えば、赤と緑を混ぜると黄色になり、2つのLEDが赤と緑の場合に、インジケーターの発光は明るい黄色になります。. インジケータの用途. インジケータの用途はユーザー次第です。プリント基板への固定、押しボタンやスイッチへの取り付けが可能です。このタイプのインジケータは、主に回路基板と電子機器の設計に使用されています。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて、サイズが比較的小さいためです。. LED を選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にも次のようなさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは一方向の電流に対してのみ発光するため、反射板などの追加部品の必要性が減ります。ただし、LEDインジケーターを回路基板の信号として使用する場合は該当しません。. これらの LED インジケータには、適切な固定具が付属していますか?. LED インジケータには、固定用のナット、ワッシャー、ガスケットが付属しています。すばやく簡単に取り付けられます。
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 緑色、 赤、 黄実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 5 mm終端タイプ = はんだタブ実装タイプ = パネルマウントベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 60 mcd, 13 mcd, 15mcd長さ = 34.8mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング