絞り込み
電源(V)
  • 100(2)
最大風量(m3/min)
  • 9
  • 0~3.8(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(3)
  • 1.9(2)
  • 2(1)
  • 2.3(3)
  • 2.54(1)
  • 2.7(1)
  • 3.2(2)
  • 3.5(13)
  • 3.674(1)
  • 3.8(4)
  • 4.1(1)
  • 4.5(1)
  • 6(1)
  • 7.2(1)
  • 8.7(2)
  • 27(1)
  • 47(1)
集塵量(L)
  • 30~40未満(2)
コード長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 10(1)
電流(A)
  • 10.5(1)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1100~1200未満(1)
  • 1200~1300未満(1)
1000~1100未満・1100~1200未満・1200~1300未満
ブランド
  • GS(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
GS・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブロアバキューム 京セラインダストリアルツールズブロアバキューム京セラインダストリアルツールズ
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
広い面積の集じんに便利なワイドノズルが標準付属された吹寄せ・吸込み・粉砕と用途に合せて風速を2段階に切換えできる体感ノイズを抑えた操作性の良いブロワバキュームです新設計ファン・吸音構造・モーター防音により体感ノイズを従来モデルより30%低減しました作業者への質量負担を軽減できる先端ローラー付です吸い込んだ枯葉などを約1/10に粉砕します吹寄せと吸込みはレバー1つで簡単に切換えできますごみの捨て時がわかる透明なダストバッグはビニール素材なのでスムーズに枯れ葉を排出できます材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ワイドノズル×1・ダストバッグ(30L)×1・肩掛バンド×1・ローラー×1・延長コード(10m)×1消費電力(W)1050電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)903×195×480コード長さ(m)0.3消費電力1050W電源コード(m)0.3絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)33~62電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.8比率(粉砕)10:1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)903×195×480ダストバッグ容量(L)30
伸縮式ブロワー&バキューム GS伸縮式ブロワー&バキュームGS(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ノズルの長さを30mm単位で調整可能です。 吸い込み・吹き出しの切り替えが可能です。
用途落葉を吸い込み庭の清掃作業に、屋外でゴミを吹き飛ばして収集にトラスコ品番759-0814セット内容作業補助ローラー、肩掛けバンド、ダストバッグ本体:赤、ノズル:黒消費電力(W)吹き出し1250、吸い込み1250騒音値(dB)100ダストバッグ容量(L)35
集塵/ブロワ