軽量で風量の強い、使いやすいコードレスのブロワです。ダストバッグを付ければ集じんも可能で、3段階の風量調節で微風から強風まで使えます。残量表示付きバッテリーで電池残量がすぐ分かる。
用途微風は火起こしに、強風は掃除や洗車後の水飛ばしなどにも効果を発揮するコードレスブロア。ダストバッグを付けて掃除機代わりにも。
付属品バッテリー・充電器・ノズル・ダストバッグ
寸法(mm)510×150×180
電源(V)14.4
回転数(min-1[r.p.m])【弱】6000【中】8000【強】14000
本体質量(g)1210(バッテリー含む)
風量(m3/min)【弱】1.29【中】2.1【強】2.7
連続使用時間(分)【弱】30【中】20【強】10
バッテリー容量(Ah)1.5
充電器機能【入力電源】単相100V【充電時間】約90分
風圧(kPa)【弱】1.35【中】1.8【強】3.6
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。