集塵/ブロワ :「女性用」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスで軽量、しかもハイパワーなので落ち葉などを素早く吹き飛ばす充電式ブロワです。 約1.5kgと軽量で女性でも片手で簡単に扱えます。 風量ダイヤルを操作することで、作業に合わせて風量調節が可能です。 バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。 ※USB充電器は付属していません。市販の5V3A以上のUSB充電器(PSE適合品)を使用してください。
質量(kg)1.6 定格電圧(V)10.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×150×190 風量(m3/min)2 風速(m/s)50/s 充電時間約130分 バッテリー容量(Ah)2 端子Type-C 運転時間10分(無負荷)
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷