商品豆知識
最大風速70m/s。強力な風で落葉やゴミをすばやく清掃!庭や建物まわりのお掃除に大活躍!
1.ハイパワー
大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。
2.エンジン騒音&排ガスゼロ
排気ガスがないのでストレスフリー。学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。
3.簡単操作で即始動
余計な手間なく始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。
4.風量調整が自由自在
手元のダイヤルで直感的な風量コントロールが可能。ターボ機能も備えており、上部のボタンをワンタッチでラクラクターボ。
5.4.0Ahバッテリー(TPBT5640)・充電器(TPCH5602)各1個付属
付属品ノズル・バッテリー・充電器
トラスコ品番258-1130
電圧(V)58
消費電力(W)70
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×130×270
本体質量(kg)4.4(4.0Ahバッテリー付)
バッテリー容量(Ah)4
アズワン品番69-3118-83
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。