コンパクト・エコノミーな集塵機小型、軽量、低消費電力、コストを抑えた集塵機です。パックフィルタ仕様で交換も工具不要で扱いが容易です。壁掛けや固定も可能です。
付属品パックフィルタ、保護フィルタ×各1個
材質(筐体)SUS430
寸法(mm)261×161×275
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)40
最大静圧(kPa)1
最大風量(m3/min)0.9
捕集効率(%)95以上(40μm以上)
アズワン品番4-763-01
1台
¥97,900
税込¥107,690
翌々日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
パワーローラー
IKURATOOLS(育良精機)
税込¥274,780
¥249,800
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。