商品豆知識
仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付
付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)
種別粉じん専用(電動工具接続専用)
長さ(mm)366
幅(mm)334
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)220
最大風量(m3/min)1.9
コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ
タイプポッキンプラグ付
消費電力(W)1050
最大処理風量(m3/min)8.7
ホース長さ(m)2.5
真空度(kPa)5[510]
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
パワーと快適機能を小型ボディに凝縮
仕様二重絶縁
付属品ホース・ポリ袋(10枚)・ストレートパイプ・ペンディングパイプ・ノズル・コーナーノズル
タイプ乾湿両用
内径(Φmm)38
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
ホース長さ(m)2.5
最大風量(m3/min)3.5
吸水量(L)6
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
倒れにくく、安定した移動を実現!グングン吸込む ハイパワー集じん!
本機上部のベースフックを開く事で、ホースやコードを掛けたり、防じんマルノコを置く事もできます。 また内部にはフロントカフスを収納可能です。
キャスタストッパ。作業中や保管時などに本体の不要な移動を防止します。
コードフック付。移動や収納時にコードをまとめてかけられます。
付属品ホース(2.5m)、ストレートパイプ、ベンディングパイプ、ノズル、コーナーノズル、ポリ袋(10枚入)、アクセサリバッグ
型式粉じん専用
タイプポッキンプラグ付
消費電力(W)1050
最大風量(m3/min)3.5
運転音(dB)65
カーボンブラシ呼び番号172
吸水量(L)30
真空度(kPa)最大22
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
「バッテリ」&「AC100V」を作業に合わせて選んで使える。ハイブリッド電源。
大型操作スイッチ。大型で素早くON・OFF。不意の起動を防ぐ、主電源も採用。
新・ベンディングパイプ。先端内部を樹脂で覆い、取り外しやすさが向上。
バッテリ残容量表示&AC通電ランプ。吸込力無段階調整。コード着脱可能。
収納ボックス付属(バッテリ収納可能)。パイプ収納。キャスタストッパ。
仕様乾湿両用
付属品ホース(38mm-2.5m/A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、ベンディングパイプ(197247-6)、ノズル(122512-4)、コーナーノズル(410306-2)、ポリ袋(10枚入/A-45777)、ツールボックス、ロックコネクタ付ツナギコード(8m)
型式乾湿両用
消費電力(W)1050(AC)
到達真空度(kPa)(DC)9.0、(AC)24.0
バッテリーリチウムイオン
最大風量(m3/min)(DC)2.1、(AC)3.6
運転音(dB)(DC)58、(AC)66
バッテリー電圧(V)36(18×2本)
吸水量(L)6
1台
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
集じん+搬送+ブロワ(送風)に1台3役!。最大真空度(kPa):5
付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ
種別集塵/ブロワ切替
消費電力(W)1050
最大処理風量(m3/min)8.7
真空度(kPa)5[510]
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
充電式工具と連動集じん。
優れた取回し。ワイヤレスユニットは差替えても使える。
初回のみの簡単 機器登録。
無線ボタン(ワイヤレスユニット内蔵)。ホース付。ギュッパフィルタ。
付属品パウダフィルタ(A-65062)、プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)、ホースバンド2個(166116-2)、フック付ホースバンド1個(141873-3)、ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、フロントカフス22(417765-1)、ジョイントH(424009-2)、アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)
消費電力(W)1050
最大真空到達度 (kPa)26
最大風量(m3/min)1.9
運転音(dB)61
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。