4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付 付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078) 種別粉じん専用(電動工具接続専用) 消費電力(W)1050 最大風量(m3/min)1.9 運転音(dB)61 真空度(kPa)最大30
1台
40,980 税込45,078
当日出荷

コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ タイプポッキンプラグ付 消費電力(W)1050 最大処理風量(m3/min)8.7 ホース長さ(m)2.5 真空度(kPa)5[510]
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

アズワン小型集塵機
コンパクト・エコノミーな集塵機小型、軽量、低消費電力、コストを抑えた集塵機です。パックフィルタ仕様で交換も工具不要で扱いが容易です。壁掛けや固定も可能です。
付属品パックフィルタ、保護フィルタ×各1個 材質(筐体)SUS430 寸法(mm)261×161×275 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)40 最大静圧(kPa)1 最大風量(m3/min)0.9 捕集効率(%)95以上(40μm以上) アズワン品番4-763-01
1台
97,900 税込107,690
翌々日出荷

用途粉じん専用 仕様ポッキンプラグ付口元ロック式Φ28mmホース2スピード低騒音軽量3Pプラグ対応連動式コンセント 付属品ホース(5m/A-34229)フロントカフス22、38ダストバッグコンプリート(A-35667)ホルダ(6個) 型式粉じん専用 タイプポッキンプラグ付 消費電力(W)520(強)、240(弱) 最大風量(m3/min)3.2 運転音(dB)78(強)、73(弱) カーボンブラシ呼び番号322 真空度(kPa)(強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
29,980 税込32,978
当日出荷