商品豆知識
フィルターの前後の差圧を検知し、自動でパルスジェット除じんを行う全自動集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。
制御方式微差圧コントロール方式
集塵方式パルスジェット除塵用カートリッジフィルター方式
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
ちり落とし方式パルスジェット除塵式
一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
出力(W)1500
出力(kW)1.5
周波数(Hz)60
モータータイプ全閉外扇型
吸入口径(Φmm)150
最大静圧(kPa)2.35/2.75
フィルター4枚
消費電力(W)(50/60Hz)1500
騒音値(dB)69/69
最大風量(m3/min)(50/60Hz)-/28.0
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))69/69
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)9
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)69/69
吸込口径(Φmm)150
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75
ちり落とし方式手動式
1個
¥399,800
税込¥439,780
30日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。