商品豆知識
コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ
タイプポッキンプラグ付
消費電力(W)1050
最大処理風量(m3/min)8.7
ホース長さ(m)2.5
真空度(kPa)5[510]
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
用途集塵袋
スイッチ直入れ押しボタン
最大静圧(kPa)(最少風量時)2.93
フィルター上下各一本
キャスター径(Φmm)75×3
最大風量(m3/min)47
吸込口径(Φmm)198
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)750×1120×3305
ファンプレートファン
電動機(kW)3.7/2P
袋にベルトが内蔵されており、ワンタッチ式で集塵本体に取り付けられタイプです。
用途集塵袋
スイッチ直入れ押しボタン
最大静圧(kPa)(最少風量時)1.9
フィルター上下各一本
キャスター径(Φmm)65×3
最大風量(m3/min)27
吸込口径(Φmm)148
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)540×970×2720
ファンプレートファン
電動機(kW)1.5/2P
集じん+搬送+ブロワ(送風)に1台3役!。最大真空度(kPa):5
付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ
種別集塵/ブロワ切替
消費電力(W)1050
最大処理風量(m3/min)8.7
真空度(kPa)5[510]
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。