絞り込み
ブランド
  • OSRAM(1)
定格電力(W)
  • 10~20未満(1)
10~20未満
口金
  • G24
  • E17(22)
  • G5(22)
  • G10q(31)
  • G13(230)
  • GX10q(9)
  • GX10q-1(6)
  • GX10q-2(8)
  • GX10q-3(7)
  • GX16t-5(16)
  • GX24Q(10)
  • GX24q-3(9)
  • GX24q-4(6)
  • GY10q-4(6)
  • GY10q-6(7)
  • GY10q-7(9)
  • GY10q-9(6)
  • GY10q-10(6)
  • GZ10q(6)
  • P21(15)
  • R17d(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
蛍光灯は、可視光線に照射する蛍光管を持っている光源です。照明器具の一種であり、暗い建物内などで視界を良くするために、特定のエリアを明るくすることができます。主に部屋を照らすために用いられていて、それ以外にもオフィスや工場など、日常生活のあらゆる場所で使われている器具です。暗い場所へ適した蛍光灯を設置することができ、光の強さや方向なども自在に決めることが可能です。蛍光灯には形や大きさ、消費電力なども数多くあります。
LED照明器具への切り替えはお早めに
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトランプ 消費電力10W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金G24-d1 OSRAMコンパクトランプ 消費電力10W 電圧100V 色温度2700K 寿命10000h 定格光束600Lm RA80 口金G24-d1OSRAM
12,980税込14,278
1箱(3個)
9日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)10口金G24-d1色温度(K)2700ランプ寿命10000時間演色指数(Ra)80定格光束(Lm)600
蛍光灯