蛍光灯は、可視光線に照射する蛍光管を持っている光源です。照明器具の一種であり、暗い建物内などで視界を良くするために、特定のエリアを明るくすることができます。主に部屋を照らすために用いられていて、それ以外にもオフィスや工場など、日常生活のあらゆる場所で使われている器具です。暗い場所へ適した蛍光灯を設置することができ、光の強さや方向なども自在に決めることが可能です。蛍光灯には形や大きさ、消費電力なども数多くあります。
商品豆知識
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用
形状Hfツイン形
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)5000
光色昼白色
電球の種類蛍光色
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
形状Hfツイン
質量(g)210
バルブ径(Φmm)17.5
色温度(K)5000
光色昼白色
1箱(10本)
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
仕様ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B
形状シングル
色昼白色
使用温度範囲(℃)-25~50
入力電圧(V)AC100-242(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)50000
色温度(K)5000
保証期間3年
光源色昼白色
配光角度(°)約180
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料直結配線図(0.31MB)
演色指数(Ra)80以上
電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
電球の種類蛍光灯
形状ダブル
口金GY10q-10
定格ランプ電力(W)45
光色昼白色
材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×560
本体質量(g)約210
消費電力(W)45
全光束(Lm)4350
色温度(K)5000
演色指数(Ra)80
定格寿命(時間)12000
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
種別FHP45
長さ(mm)560
形状Hfツイン
質量(g)210
口金GY10q-10
定格消費電力(W)45
全光束(Lm)4350(周囲温度25℃)、4500(周囲温度35℃)
定格寿命(時間)20000
ランプ電流(A)0.325
定格ランプ電力(W)45
バルブ径(Φmm)17.5
色温度(K)5000
光色ナチュラル色
電球の種類蛍光灯
1個
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。
明るさそのままで消費電力約70%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。
自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯FPL55/FHP45の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
形式55形
光源色電球色相当
消費電力(W)17
口金GY10q-7/GY10q-10
全光束(Lm)1950
種別55形
寸法(mm)39.1×29.4×535、口金幅53.9
質量(g)約270g
規格FPL55/FHP45
電圧(V)AC100~242 (50Hz/60Hz)
接続方式直結方式
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数(Ra)82.5
ランプ効率(Lm/W)114
色温度(K)2800K
照度(Lx)650(直下1m)
使用温湿度範囲-25~50℃(60%RH以下)
保証期間3年間
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
EMI規格CISPR15 / VCCI Class B
配光角度(°)約180(ピーク照度50%のとき110)
光色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類蛍光灯形LED
1本
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
蛍光灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。