さらに商品を絞り込む
  • オスラム(1)
  • 光商事(1)
  • 10W形(7)
  • 15W形(17)
  • 20W形(45)
  • 30W形(20)
  • 30W形/32W形(7)
  • 32W形(35)
  • 36W形(7)
  • 40W形(85)
  • 100W形(8)
  • その他(34)
  • 種別をもっと見る
  • 電球の種類
    LED(1)
  • 電球の種類
    蛍光灯(1)
  • 光色
    昼白色(1)
  • 光色
    電球色(2)
  • 10未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • GX24Q(1)
  • GX24q-3(1)
蛍光灯は、可視光線に照射する蛍光管を持っている光源です。照明器具の一種であり、暗い建物内などで視界を良くするために、特定のエリアを明るくすることができます。主に部屋を照らすために用いられていて、それ以外にもオフィスや工場など、日常生活のあらゆる場所で使われている器具です。暗い場所へ適した蛍光灯を設置することができ、光の強さや方向なども自在に決めることが可能です。蛍光灯には形や大きさ、消費電力なども数多くあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
コンパクト蛍光灯 オスラムコンパクト蛍光灯オスラム(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均寿命(時間)20000電球の種類蛍光灯
FHT代替LEDランプ 光商事FHT代替LEDランプ光商事
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
FHT蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。電源内蔵型、密閉器具対応。2700K(電球色)と5000K(昼白色)の発光色があります。
電球の種類LED口金GX24q配光角度(°)360調光の可否非対応対応密閉器具対応
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら