絞り込み
光色
  • 光色昼光色(2)
  • 光色昼白色(2)
口金
  • G13(2)
定格電力(W)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(1)
ブランド
  • フィリップス
  • Panasonic(パナソニック)(115)
  • エコデバイス(62)
  • OSRAM(オスラム)(46)
  • オーム電機(33)
  • 東京メタル(32)
  • ODELIC(オーデリック)(28)
  • 東芝ライテック(26)
  • HotaluX(ホタルクス)(23)
  • 岩崎電気(17)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
  • 光商事(16)
  • SOARING(ソァーイング)(16)
  • ブライトライト(14)
  • エコ・トラスト・ジャパン(14)
  • ELPA(12)
  • エコリカ(12)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • 東芝(8)
  • プリンス電機(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月29日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グロー式専用直管LEDランプ フィリップス

    グロー式専用直管LEDランプ

    フィリップス
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本ほか
    5日以内出荷
    グロースターター器具専用LEDランプです、E17口金のグローランプが取付られる器具に対応します。既存のグローランプを取り外し、本製品付属のダミースターターを取付しようします。工事不要で現在のランプからの交換が可能です。キッチンでの手元作業を念頭に家庭で求められる最適な明るさレベルを提案。また40000時間の長寿命でエコ、メンテナンス面において優れています。
    質量(g)200電圧(V)100-240消費電力(W)15.5口金G13定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83ランプ効率(Lm/W)144色温度(K)6500保証期間3年材質(表面)ポリカ寸法(縦×横×高さ)(mm)(梱包込み)30×30×1240明るさ40W相当ビーム角度(°)190定格光束(Lm)2500エコロジー商品省エネ・長寿命
  • グロー式専用直管LEDランプ フィリップス

    グロー式専用直管LEDランプ

    フィリップス
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本ほか
    5日以内出荷
    グロースターター器具専用LEDランプです、E17口金のグローランプが取付られる器具に対応します。既存のグローランプを取り外し、本製品付属のダミースターターを取付しようします。工事不要で現在のランプからの交換が可能です。キッチンでの手元作業を念頭に家庭で求められる最適な明るさレベルを提案。また40000時間の長寿命でエコ、メンテナンス面において優れています。
    質量(g)116電圧(V)100-240消費電力(W)8口金G13定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83ランプ効率(Lm/W)161色温度(K)5000保証期間3年材質(表面)ポリカ寸法(縦×横×高さ)(mm)(梱包込み)30×30×603明るさ20W相当ビーム角度(°)190定格光束(Lm)1150エコロジー商品省エネ・長寿命
蛍光灯