蛍光灯 :「段」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Myシリーズ
タイプ集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源 定格固定出力・段調光機能付 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1本
9,598 税込10,558
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ。海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途軒下用 仕様口出し線付 カバーポリカーボネート樹脂(乳白色) 質量(kg)1.2 種類屋外(軒下)用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 保護等級IP65 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED内蔵 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 電源ユニット内蔵 防水重耐塩形
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様口出し線付 カバーポリカーボネート樹脂(乳白色) 質量(kg)1.2 種類屋外(軒下)用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 保護等級IP23 大きさ40形 LED内蔵 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿形
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様口出し線付 カバーポリカーボネート樹脂(乳白色) 質量(kg)1.2 種類屋外(軒下)用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 保護等級IP23 大きさ40形 LED内蔵 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿・耐塩形
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)