蛍光灯 :「LED蛍光管」の検索結果
蛍光灯は、可視光線に照射する蛍光管を持っている光源です。照明器具の一種であり、暗い建物内などで視界を良くするために、特定のエリアを明るくすることができます。主に部屋を照らすために用いられていて、それ以外にもオフィスや工場など、日常生活のあらゆる場所で使われている器具です。暗い場所へ適した蛍光灯を設置することができ、光の強さや方向なども自在に決めることが可能です。蛍光灯には形や大きさ、消費電力なども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
用途事務所 駐車場など
タイプFHF32W型 直管LED
消費電力(W)21.5
定格電圧(V)100V~240V対応
口金G13タイプ
全光束(Lm)2800
管長(mm)1198
寿命50000時間
光色昼白色
電球の種類LED
調光の可否不可
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
三菱電機照明 JD110V25W/F/G9/P,JD110V25W/F/G9/PHと同等 ※口金部分の形状が旧品と若干異なりますが、従来G9口金と同等です。
電圧(V)110
消費電力(W)25
口金G9
色温度(K)2700
ランプ寿命2000h
バルブフロスト
定格光束(Lm)230
1箱(20個)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
1箱(4個)
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
片側給電/電源内蔵タイプ
用途直管40W相当
消費電力(W)14
口金G13
色温度(K)5000(昼白色)
ランプ寿命50000h
定格光束(Lm)2200
1箱(4個)
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
三菱電機照明 HCI-TC70W/WDL,HCI-TC70W/WDL/PB/BUH/N と同等品
消費電力(W)70
口金G8.5
色温度(K)2910
ランプ寿命15000h
定格光束(Lm)7200
1箱(2個)
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
片側給電/電源内蔵タイプ
用途直管40W相当
消費電力(W)14
口金G13
色温度(K)6500(昼光色)
ランプ寿命50000h
定格光束(Lm)2200
1箱(4個)
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
1箱(4個)
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
片側給電/電源内蔵タイプ
用途直管20W相当
消費電力(W)7
口金G13
色温度(K)4000(白色)
ランプ寿命50000h
定格光束(Lm)1100
1箱(5個)
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
片側給電/電源内蔵タイプ
用途直管20W相当
消費電力(W)7
口金G13
色温度(K)5000(昼白色)
定格光束(Lm)1100
1箱(5個)
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
片側給電/電源内蔵タイプ
用途直管20W相当
消費電力(W)7
口金G13
色温度(K)3000(電球色)
ランプ寿命50000h
定格光束(Lm)990
1箱(5個)
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
仕様片側給電/電源内蔵タイプ、ガラス製、直管20W相当
消費電力(W)7
口金G13
定格入力電圧(V)100-242
色温度6500K(昼光色)
寿命50000h
定格光束(Lm)1100
1箱(5個)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
蛍光灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。