蛍光灯 :「LED 40型」の検索結果
蛍光灯は、可視光線に照射する蛍光管を持っている光源です。照明器具の一種であり、暗い建物内などで視界を良くするために、特定のエリアを明るくすることができます。主に部屋を照らすために用いられていて、それ以外にもオフィスや工場など、日常生活のあらゆる場所で使われている器具です。暗い場所へ適した蛍光灯を設置することができ、光の強さや方向なども自在に決めることが可能です。蛍光灯には形や大きさ、消費電力なども数多くあります。
関連キーワード
商品豆知識
壁面看板・ファサードからスーパーのショーケースまで幅広く対応可能なIP65の防水仕様蛍光灯です。20W相当40W相当それぞれ白色と電球色があります。
用途屋外看板、スーパーショーケース、ひな壇ケース、ファサードサイン、壁面看板、内照看板など
使用温度範囲(℃)-20~40
口金G13
電源(AC V)100-240 50/60Hz
配光角度(°)180
RoHS指令(10物質対応)対応
防水IP65
肉専用蛍光灯で牛肉、豚肉、鶏肉などの精肉やハムなどの美味しさを引きたてる精肉ショーケース用LED蛍光灯です。肉などの赤みが多い食品をより魅力的に高級に演出します。
その他片側給電 バイパス工事必須
使用温度範囲(℃)-20~45
口金G13
電源(AC V)100~240(50/60Hz)
色温度(K)4000
配光角度(°)300
RoHS指令(10物質対応)対応
30型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。30型は長さが約630mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。広範囲に光を拡散するため、天井の高さがあまりない場所、あまり広くないスペースで特に有効です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要
質量(g)170
消費電力(W)7
口金G13
全光束(Lm)1200
直径×長さL(Φmm×mm)26×630
色温度(K)5000(昼白色)
入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
30型電球色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。30型は長さが約630mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。広範囲に光を拡散するため、天井の高さがあまりない場所、あまり広くないスペースで特に有効です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要
質量(g)170
消費電力(W)7
口金G13
全光束(Lm)1120
直径×長さL(Φmm×mm)26×630
色温度(K)2700(電球色)
入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。