蛍光灯 :「LED蛍光管」の検索結果

蛍光灯は、可視光線に照射する蛍光管を持っている光源です。照明器具の一種であり、暗い建物内などで視界を良くするために、特定のエリアを明るくすることができます。主に部屋を照らすために用いられていて、それ以外にもオフィスや工場など、日常生活のあらゆる場所で使われている器具です。暗い場所へ適した蛍光灯を設置することができ、光の強さや方向なども自在に決めることが可能です。蛍光灯には形や大きさ、消費電力なども数多くあります。
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコ・トラスト・ジャパン丸形蛍光灯LEDランプ
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。 付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個 種別FCL20形相当 直径(Φmm)205 質量(g)160 消費電力(W)8 定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です 管径(Φmm)30 全光束(Lm)1000 色温度(K)5000 保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
12日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパン丸形蛍光灯LEDランプ
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。 付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個 種別FCL30形相当 直径(Φmm)225 質量(g)190 消費電力(W)10 定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です 管径(Φmm)30 全光束(Lm)1250 色温度(K)5000 保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
7,698 税込8,468
12日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 11W 5000K
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)135 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)11 口金GX24q 全光束(Lm)1500 直径×長さL(Φmm×mm)50×151 適合サイズ代替ランプ:FHT32/42形 色温度(K)5000 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色昼白色 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパンFDL代替LED電球 9.5W 5000K 1030lm
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)110 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)9.5 口金GX10q 全光束(Lm)1030 直径×長さL(Φmm×mm)50×128 適合サイズ代替ランプ:FDL27形 色温度(K)5000 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色昼白色 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
12日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 11W 3000K
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)135 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)11 口金GX24q 全光束(Lm)1400 直径×長さL(Φmm×mm)50×151 適合サイズ代替ランプ:FHT32/42形 色温度(K)3000 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色電球色 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 9.5W 5000K 1030lm
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)110 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)9.5 口金GX24q 全光束(Lm)1030 直径×長さL(Φmm×mm)50×127 適合サイズ代替ランプ:FHT24形 色温度(K)5000 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色昼白色 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
12日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパン丸形LEDランプ 30W形
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。 付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個 種別FCL30形相当 直径(Φmm)225 質量(g)190 消費電力(W)10 定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です 管径(Φmm)30 全光束(Lm)1100 色温度(K)3000 保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
7,698 税込8,468
12日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパンFDL代替LED電球 9.5W 3000K 950lm
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)110 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)9.5 口金GX10q 全光束(Lm)950 直径×長さL(Φmm×mm)50×128 適合サイズ代替ランプ:FDL27形 色温度(K)3000 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色電球色 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
12日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 7.5W 3000K 780lm
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)105 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)7.5 口金GX24q 全光束(Lm)780 直径×長さL(Φmm×mm)50×122 適合サイズ代替ランプ:FHT16形 色温度(K)3000 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色電球色 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
6,498 税込7,148
12日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパンFDL代替LED電球 7.5W 5000K 820lm
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)105 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)7.5 口金GX10q 全光束(Lm)820 直径×長さL(Φmm×mm)50×124 適合サイズ代替ランプ:FDL13/18形 色温度(K)5000 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色昼白色 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
6,498 税込7,148
12日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 16W 5000K 1750lm
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)150 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)14 口金GX24q 全光束(Lm)1700 直径×長さL(Φmm×mm)50×175 適合サイズ代替ランプ:FHT57形 色温度(K)5000 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色昼白色 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
8,798 税込9,678
12日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 7.5W 5000K 820lm
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)105 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)7.5 口金GX24q 全光束(Lm)820 直径×長さL(Φmm×mm)50×122 適合サイズ代替ランプ:FHT16形 色温度(K)5000 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色昼白色 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
6,498 税込7,148
12日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパン丸形LEDランプ FCL20形代替
丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。
用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。 付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個 種別FCL20形相当 直径(Φmm)205 質量(g)160 消費電力(W)8 定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です 管径(Φmm)30 全光束(Lm)900 色温度(K)3000 保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
12日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 16W 3000K 1650lm
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)150 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)14 口金GX24q 全光束(Lm)1600 直径×長さL(Φmm×mm)50×175 適合サイズ代替ランプ:FHT57形 色温度(K)3000 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色電球色 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
8,798 税込9,678
12日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 9.5W 3000K 950lm
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)110 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)9.5 口金GX24q 全光束(Lm)950 直径×長さL(Φmm×mm)50×127 適合サイズ代替ランプ:FHT24形 色温度(K)3000 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色電球色 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
12日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパンFDL代替LED電球 7.5W 3000K 780lm
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)105 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)7.5 口金GX10q 全光束(Lm)780 直径×長さL(Φmm×mm)50×124 適合サイズ代替ランプ:FDL13/18形 色温度(K)3000 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色電球色 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
6,498 税込7,148
12日以内出荷