絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(172)
  • HotaluX(ホタルクス)(72)
  • エコデバイス(43)
  • 東芝ライテック(38)
  • オーム電機(32)
  • 東京メタル(32)
  • オスラム(28)
  • ODELIC(オーデリック)(28)
  • 中川ケミカル(23)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(19)
  • OSRAM(18)
  • エコリカ(17)
  • アイリスオーヤマ(16)
  • 岩崎電気(15)
  • 光商事(15)
  • エコ・トラスト・ジャパン(15)
  • エスコ(13)
  • ELPA(12)
  • ブライトライト(11)
種別
  • 40W形(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
光色
  • 光色昼白色(1)
定格電力(W)
  • 10~20未満(1)
10~20未満
口金
  • G13(1)
G13
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LED照明器具への切り替えはお早めに
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDチューブライトマルチ連結ケーブル 日動工業LEDチューブライトマルチ連結ケーブル日動工業
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
差し込むだけで簡単に連結できます。
用途LCL-40H-ONE用連結ケーブル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
LEDチューブライト 40W形 片側給電 2850Lm 日動工業LEDチューブライト 40W形 片側給電 2850Lm日動工業
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
高演色で明るい省エネ照明。直管蛍光灯40形同等の明るさ(※18W比較)。虫が寄りにくい低誘虫性。割れにくいポリカカバー使用。熱くならない。
用途屋内型。展示用や生鮮食品にも適した照明です。電球の種類LED種別40W形消費電力100V:18.3、200V:18.1定格光束(Lm)2850仕様片側給電質量(g)300定格電流(A)100V:0.18、200V:0.09寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×29×32.5(ピン除く)周波数50/60Hz色温度(K)5000(昼白色)寿命(球)50000時間使用環境温度(℃)-20~40設置場所屋内入力電源100V/200V兼用(50/60Hz)アズワン品番64-5061-94入力電圧範囲(V)100~265ビーム角度(°)(1/2)上下100度 左右125度、(1/10)上下150度 左右205度演色指数(Ra)80(高演色LED)
LEDパイプライト40形専用交換球 日動工業LEDパイプライト40形専用交換球日動工業
8,498税込9,348
1本
当日出荷
既存の蛍光灯用器具にそのまま付けても点灯しません。器具内部は安定器やインバーターを介さず直接ソケットに接続する必要があります(要有資格者・電気工事士の結線工事)非常照明等、特殊な器具には使用しないでください。
用途日動LEDパイプライト40型(LPL-40W-N-SW)の専用交換球です 。トラスコ品番502-4698材質本体:ポリカーボネイト消費電力(W)100V:18.3、200V:18.1定格電圧(V)100/200兼用口金G13定格寿命(時間)50000管長(mm)1198光源色昼白色明るさ(Lm)2850演色指数(Ra)80
ディスクライト用平面取付台 日動工業ディスクライト用平面取付台日動工業
8,698税込9,568
1台
当日出荷
ハイスペックハイディスク・ハイディスク・ディスクライトを投光器として設置することができます。
用途ディスクバルーン300W・ハイスペックハイディスク・ハイディスク・ディスクライトを投光器として設置する場合に。付属品M16×50ボルトナット×2セットトラスコ品番162-0517材質SUS304適合器具●L100B-P-H110-50K●L100B-P-HM110-50K●L100V2-P-HW-50K-N●L100V2-P-HMW-50K-N●L100V2-P-HW-50K●L100V2-P-HS-50K●L100V2-P-HMW-50K●L150B-P-H110-50K●L150B-P-HM110-50K●L150V2-P-HW-50K-N●L150V2-P-HMW-50K-N●L150V2-P-HW-50K●L150V2-P-HS-50K●L150V2-P-HMW-50K●L200B-P-H110-50K●L200B-P-HM110-50K●L200V2-P-HW-50K-N●L200V2-P-HMW-50K-N●L200V2-P-HW-50K●L200V2-P-HS-50K●L200V2-P-HMW-50K●L300V2-P-HW-50K-N●L300V2-P-HMW-50K-N●L300V2-P-HW-50K●L300V2-P-HS-50K●L300V2-P-HMW-50K
LEDチューブライトマルチ電源ケーブル 日動工業LEDチューブライトマルチ電源ケーブル日動工業
989税込1,088
1本
4日以内出荷
トラスコ品番109-8991質量(g)88定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
蛍光灯