735件中 681~720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)98/114 形状トリプル 質量(g)74 口金GX24q-2 定格消費電力(W)16 全光束(Lm)1200 定格寿命(時間)10000 バルブ径(Φmm)12.5 色温度(K)3000 光色電球色 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
23,980 税込26,378
当日出荷

1箱(10本)
26,980 税込29,678
当日出荷

Panasonic(パナソニック)直管パルック20000
電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
長さ(mm)580 質量(g)111 口金G13 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)1400 定格寿命(時間)20000 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)6700 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E 光色クール色
1箱(25本)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)直管パルック20000
電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。
長さ(mm)580 質量(g)111 口金G13 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)1400 定格寿命(時間)20000 バルブ径(Φmm)28 適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
1箱(25本)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)G-Hf蛍光灯 63形
プレミアコーティングの採用で、光束維持率をアップ。新設計のトリプルコイルによりエミッタの保持力をアップし、約1.6倍の長寿命を実現。交換ランプ本数も低減します。誤挿入防止の為、従来Hfランプより20mm短尺1178mm
種別63W形 長さ(mm)1178 質量(g)182 口金G13 点灯形Hf 定格消費電力(W)63 全光束(Lm)6560 定格寿命(時間)20000 バルブ径(Φmm)25.5 色温度(K)3500 光色温白色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
99,980 税込109,978
4日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球32W型用2個入P21
RoHS
お買い得2個パック!
全長(mm)38 口金P21 外径(Φmm)21 動作回数(回)6000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
4日以内出荷

仕様飛散防止膜付き 材質外管:ガラス製 長さ(mm)1198 質量(g)240 タイプ3250Lmタイプ 形式40W形 管径(Φmm)25.5 口金GX16t-5 全光束(Lm)3150 定格寿命(時間)40000 ランプ電流(A)0.35 定格ランプ電力(W)28.7 平均演色評価数(Ra)95 色温度(K)5000 外径(mm)口金:29.9 明るさ(Lm)3250 光色昼白色 電球の種類LED
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷

(S)スペシャル商品 先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です
仕様天井直付型、殺菌線遮光方式・ファン循環タイプ 材質【本体】亜鉛鋼板/【カバー】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 長さ(mm)1050 幅(mm)200 質量(kg)6.4 高さ(mm)80 光源15形殺菌ランプ1灯
1台
109,800 税込120,780
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オスラム蛍光ランプ
口金G13 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 直径(mm)26 電球の種類蛍光ランプ
1箱(2個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MG(旧エム・システム技研)コンパクト管形 LED LC560シリーズ
どんな蛍光灯も、即LED化!配線工事不要でどこでも省エネにスイッチ!取り付け工事不要(インバータ)配線工事により、AC電源直結でも使用可能消費電力最大約58%削減(コンパクト管と比較して、確認)設計寿命50,000時間(35℃にて)過電流および過電圧保護回路内蔵高周波点灯により、ちらつきを抑制
昼白色(4600~5600K) 消費電力(W)22~33(インバータ) 設計寿命35000時間 適合器具インバータ 1灯、2灯/AC電源直結(コンパクト管の対応形式:FPL45、FPL55、FHP45) 供給電源100~240V AC(AC電源直結の場合) 演色指数(Ra)80
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

紫外線を透過するタイプの飛散防止チューブです。ブラックライトや捕虫ランプの性能を落とさず飛散防止効果を得ることができます。
用途ブラックライト、捕虫器用ランプの飛散防止対策に。 乳半 材質チューブ:フッ素樹脂、キャップ:シリコンゴム 幅(mm)1
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番109-8991 質量(g)88 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
1本
969 税込1,066
4日以内出荷

自然光に限りなく近い演色AAA相当を実現しました。肌色を美しく見せる赤色(R9)などの特殊演色評価数もJIS規格の数値をクリア。 明るさと演色性の両立が難しい昼白色で、発光効率116lm/Wを実現。 発光部と背面の放熱部をポリカーボネイトで一体成形したモデルです。
形式20形 光源色昼光色相当 消費電力(W)7.5 口金G13 全光束(Lm)830 種別20形 寸法(mm)580×Φ33 質量(g)200 使用温度範囲(℃)-20~50 入力電圧(V)AC100~242(50/60Hz) 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数(Ra)97 色温度(K)6500 保証期間3年 力率90%以上 EMI規格CISPR 15 / VCCI Class B 配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき120) 光色昼光色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類蛍光灯形LED
1本
9,698 税込10,668
4日以内出荷

MG(旧エム・システム技研)直管LED
取付け工事不要。ユニバーサル対応:グロー、ラピッド、インバータ 配線工事により、AC電源直結でも使用可能。 消費電力最大約67%削減。設計寿命40000時間(40℃にて) 過電流および過電圧保護回路内蔵。 ポリカーボネート+アルミフレーム仕様で衝撃に強い高周波点灯により、ちらつきを抑制。
点灯形グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式 電球の種類LED
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MG(旧エム・システム技研)40形 防水チューブ
LS1200-U2と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。 各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。
保護等級IP23(LS1200及びIP23仕様の防水器具と組み合わせた場合) 材質ポリカーボネート、シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-25~+45 適合機種40形直管LED(形式:LS1200)
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MG(旧エム・システム技研)16/20形 防水チューブ
LS600EX-U1と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。 各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。
適合機種16、20、30形直管LED(形式:LS600EX) 材質ポリカーボネート、シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-25~+45 保護等級IP23(LS600EXおよびIP23仕様の防水器具と組合わせた場合)
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MG(旧エム・システム技研)40形 直管LED ブルーライト対策タイプ
どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。
種別40W形 電球の種類LED 口金G13 光色ブルーライト対策(昼白色) 消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22 材質ポリカーボネート、アルミニウム 質量(g)400 使用温度範囲(℃)-25~+55 規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009 点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式 全光束(Lm)1650(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1900(インバータ方式) 管径×長さL(mm)28.9×1198.8 色温度(K)4600~5500 取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます LED寿命(時間)40000時間(40℃にて) 適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式 直下照度(Lx)390(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、170~460(インバータ方式) 演色指数(Ra)82
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

1本で3サイズ。これ1本あればOK。 点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。
種別16/20/30W形 電球の種類LED 口金G13 光色ブルーライト対策(昼白色) 消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13 材質ポリカーボネート、アルミニウム 長さ(mm)(16形)602.9、(20形)594.4、(30形)644.4 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-25~+55 規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009 管径(Φmm)31.8 点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式 全光束(Lm)900(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1100(インバータ方式) 色温度(K)4600~5500 取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます LED寿命(時間)40000(40℃にて) 適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式 直下照度(Lx)230(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、180~280(インバータ方式) 演色指数(Ra)82
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。HACCP・AJVC認定製品です。長寿命、10年耐用製品です。(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 透明 トラスコ品番304-1361 材質チューブ:ポリカーボネート キャップ:シリコンゴム 長さ(mm)2344 質量(g)170 内径(Φmm)42 外径(Φmm)43 適合種別110形
1本
特価
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります) セット内容チューブ+キヤップ2ヶ オレンジ トラスコ品番851-4083 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm)980 質量(g)74 内径(Φmm)27 消費電力(W)35 外径(Φmm)28 適合種別35形 キャップ特殊二層構造(※特許取得)
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります) セット内容チューブ+キヤップ2ヶ オレンジ トラスコ品番851-4080 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm)610 質量(g)31 内径(Φmm)34 消費電力(W)30 外径(Φmm)35 適合種別30形 キャップ特殊二層構造(※特許取得)
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります) セット内容チューブ+キヤップ2ヶ オレンジ トラスコ品番851-4076 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm)416 質量(g)21 内径(Φmm)27 外径(Φmm)28 適合種別15形 キャップ特殊二層構造(※特許取得)
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります) セット内容チューブ+キヤップ2ヶ オレンジ トラスコ品番851-4075 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm)2344 質量(g)185 内径(Φmm)42 外径(Φmm)43 適合種別110形 キャップ特殊二層構造(※特許取得)
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります) セット内容チューブ+キヤップ2ヶ 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 透明 内径(Φmm)34 外径(Φmm)35 キャップ特殊二層構造(※特許取得)
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります) セット内容チューブ+キヤップ2ヶ 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 透明 内径(Φmm)27 外径(Φmm)28 キャップ特殊二層構造(※特許取得)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります) セット内容チューブ+キヤップ2ヶ 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 透明 内径(Φmm)27 外径(Φmm)28
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。 震災対策(飛散防止)・BCP対策。 幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 透明 トラスコ品番304-1344 材質チューブ:ポリカーボネートキャップ:シリコンゴム 長さ(mm)1172 質量(g)66 内径(Φmm)30 外径(Φmm)31 適合種別40W形
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

東芝ライテックメロウ5L
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
9,998 税込10,998
29日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)