735件中 721~735件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水銀灯200W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵型 直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱施工器具・調光器には非対応、人感センサーや自動点滅装置には使用不可です。
寸法(mm)直径93×高さ260 質量(g)1100
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

片側給電/電源内蔵タイプ
用途直管20W相当 消費電力(W)7 口金G13 色温度(K)3000(電球色) ランプ寿命50000h 定格光束(Lm)990
1箱(5個)
10,980 税込12,078
8日以内出荷

仕様片側給電/電源内蔵タイプ、ガラス製、直管20W相当 消費電力(W)7 口金G13 定格入力電圧(V)100-242 色温度6500K(昼光色) 寿命50000h 定格光束(Lm)1100
1箱(5個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷

材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金) 質量(g)155 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)6.5 口金G13回転式 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)1000 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)【1/2】110° 平均演色評価数Ra82 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)153.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 関連資料(1.98MB)
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金) 質量(g)155 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)6.5 口金G13回転式 相関色温度(K)4000 全光束(Lm)1000 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)【1/2】110° 平均演色評価数Ra82 周波数50/60Hz共用 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)153.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 関連資料(1.98MB)
1本
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)電子点灯管(フック包装)
P形口金
仕様作動回数:60000回以上 寸法(mm)313×256×216 質量(g)3000 管径(Φmm)21.3 口金P21 定格入力電圧(V)147 ランプ品番:FE5P 平均点灯所要時間(秒)0.6
1個
679 税込747
4日以内出荷

4本平面ブリッジ(4本のガラス管を平面にブリッジしたコンパクトな蛍光灯)。定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。27形はFL30用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。
1個(1本)
2,920 税込3,212
翌日出荷

蛍光灯をすぐに点灯させる事を可能にした点灯管。寿命は従来の点灯管と比べ、電子回路で部品が構成されているため、約10倍の長寿命を実現。電子回路を内蔵したした点灯管ですので、従来のグロー式点灯管のかわりにそのままお使いいただけます。
1個
1,030 税込1,133
8日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパンメンテナンス用 殺菌灯2本セット
適合機種ETD-AS152、ETD-AM152
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDユニット【受注生産品】
質量(kg)1.14 種類補修部品
1台
79,980 税込87,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

REGALO(レガロ)LED蛍光灯
長寿命なので、交換サイクルを大幅に伸ばすことができ、交換の手間が削減されます。 本体は、360°ポリカーボネート製なので、感電などの心配がございません。 また、衝撃に強く、落としても割れませんので、災害時などにも安心です。 工事レスタイプなので、面倒な工事をすることなく簡単に取り付けが可能です。 100V、200Vそれぞれに対応しております。 国際ノイズ規格のCISPR15に準拠し、病院などノイズ対策が必要な場所にもご使用できるよう電磁波ノイズ対策済です。
電球の種類LED 消費電力(W)16 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~240 定格寿命(時間)約50000 平均演色評価数(Ra)75 保存温度(℃)-20~40 エネルギー消費効率(Lm/W)171 動作温度(℃)-20~40 光束(Lm)2736 照射角約210°
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)