735件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔らかな色映りで極上の癒やしの空間を。艶色演出 LED照明誕生。 標準品と同じ色合いなのに肌色をより一層キレイに美しく引き立てます。 フルーツを自然で鮮やかに演出。室内空間を柔らかい光でつつみ込みます。
用途おすすめ設置場所:受付・会議室・商談スペース・化粧室・美容院・ケアハウス・化粧品売場などに 種別40W形 本体質量(g)340 色温度(K)5000 寿命40000h 電球の種類LED
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管形蛍光灯 ライフルック 20形 3波長形昼白色蛍光ランプ
口金G13 光源色昼白色 消費電力(W)20 適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P 種別20形 全長(mm)580 質量(g)127 管径(Φmm)32.5 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)1400 定格寿命(時間)9000 平均演色評価数(Ra)84 大きさの区分20形 エネルギー消費効率(Lm/W)72 定格ランプ電流(A)0.36 定格光束(Lm)1440 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

災害や事故などで破損した際の飛散防止に最適です。 既存の蛍光灯を挿入するだけの簡単装着です。 直下の照度が増し、節電効果があります。 UV99%カットで、商品・財産などの変色・退色を防ぎます。 虫が好む波長をカットし、虫が寄り付きにくくなります。 はさみで切れるので40形・110形以外にも対応可能です。 ランプイメージ低減:光が拡散するので看板などをより均一に光らせます。 ハサミでカットできるので40W・110Wに限らず様々なサイズに対応できます。
用途工場・学校・幼稚園・事務所・店舗・病院・介護施設・公共施設などから一般家庭まで 電球の種類蛍光灯 長さ(mm)2365 幅(mm)88 適合種別110形
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 透明 トラスコ品番488-6828 材質チューブ/ポリカーボネート、キャップ/シリコンゴム 質量(g)70 内径(Φmm)30 適合種別40形 電球の種類蛍光灯
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります) セット内容チューブ+キヤップ2ヶ オレンジ 内径(Φmm)27 外径(Φmm)28
1個ほか
2,898 税込3,188
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別15W形 電球の種類蛍光ランプ 昼白色 定格ランプ電力(W)15 質量(g)70 電流(A)0.3 管径(Φmm)25.5 全光束(Lm)820 管長(mm)436 定格平均寿命(時間)6000 適合点灯管FG-1E、FG-1P 光色昼白色
1箱(25本)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

電球の種類LED 消費電力(W)17.4 口金GX16t-5 光色昼白色 定格光束(Lm)2500
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDのチラツキを抑えたフリッカーレス。交換工事が簡単な電源内蔵型
用途直管形 直管型 工事必要 口金G13 40W形 電圧(V)100-240 消費電力(W)15 口金G13 全光束(Lm)2600 定格寿命(時間)40000 管径×長さL(mm)25.5×1198 配光角度(°)180 蛍光灯(W型)40 演色指数(Ra)80 調光の可否不可
1個
2,098 税込2,308
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラピットスタート形 3波長 蛍光ランプ
用途蛍光灯 25本セット ラピットスタート形 3波長 仕様40W形 消費電力(W)36 口金G13 定格寿命(時間)12000 管径×長さL(mm)32.5×1198 始動方式ラピッドスタート形 演色指数(Ra)Ra84
1箱(25本)
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形+32形の2本セットです。
質量(g)30形:158、32形:218 備考2本セット 口金G10q 全光束(Lm)30形2000、32形:2360 定格寿命(時間)12000 定格ランプ電力(W)30形:28、32形:30 色温度(K)6700 ガラス管30形:29mm / 32形:29mm 光色昼光色 内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
1箱
3,198 税込3,518
4日以内出荷

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)21 口金G5 全光束(Lm)280 定格寿命(時間)3000 ランプ電流(A)0.147 定格ランプ電力(W)6 適合点灯管FG-7EL/FG-7PL / 【電子】FE7E 寸法(ガラス管径×長さ)(mm)15.5×210.5 光色ナチュラル色 (5200K)
1箱
998 税込1,098
4日以内出荷

暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約44×44×全長141 質量(g)約123 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)17 全光束(Lm)1700 定格寿命(時間)約40000
1本
4,498 税込4,948
6日以内出荷

E17口金グローランプ。蛍光ランプ取替時や、蛍光灯の点灯に時間がかかるようになったらお取替えください。
寸法(mm)Φ17×40 質量(g)6 口金E17 定格入力電圧(V)94以下 寿命6000時間 適合ランプFL10、FL15、FL20S、FL20SS、FLCL20、FPL13、FPL27等
1個
198 税込218
6日以内出荷

16型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。16型は長さが約590mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。特に古い住宅や設備では、まだまだ現役で使われていることも多いため、交換用としてのニーズが根強いです。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要 質量(g)150 消費電力(W)10 口金G13 全光束(Lm)1600 直径×長さL(Φmm×mm)26×588.5 色温度(K)5000(昼白色) 入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
1本
3,398 税込3,738
6日以内出荷

1個ほか
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースターター式器具専用 工事不要直管形LEDランプ。 工事不要!いつものように取替えるだけ! ※付属の専用スタータの設置が必要です。 ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。
用途キッチンや洗面台の15形蛍光灯置き換えに 仕様ノイズ対策:CISPR 15 / VCCI Class B 材質ガラス+飛散防止フィルム加工 質量(g)87 形式15形 消費電力(W)4.6 口金G13 使用温度(℃)-20~+40 全光束(Lm)750 入力電圧(V)AC100V(50/60Hz) 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra83 色温度(K)6500 保証期間3年 光源色昼光色相当 長さL×直径(mm×Φmm)436×28 配光角度(°)約240(ピーク照度50%のとき150°) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.42MB) 入数(本)1本
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

仕様(同等品)東芝 FL15D、パナソニック FL15D、三菱 FL15D、ホタルクス(NEC) FL15D、日立 FL15D-B 種別15W 管径(Φmm)25.5 口金G13 点灯形グロー形 全光束(Lm)750 定格寿命(時間)6500 定格ランプ電力(W)15 管長(mm)436 色温度(K)6500 適合点灯管FG-1E、FG-1P 光色昼光色 電球の種類直管蛍光
1箱(25本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Hf蛍光灯2P
長さ(mm)1198 質量(g)185 口金G13 定格消費電力(W)32/45 全光束(Lm)3520/4950 定格寿命(時間)12000 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
4,898 税込5,388
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯2P
長さ(mm)1198 質量(g)253 口金G13 定格消費電力(W)36 定格寿命(時間)12000 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースターター球。親子蛍光管に使用されるタイプ
タイプFG-5P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
当日出荷

ピオニーコーポレーション飛散防止SP殺菌ランプ
通常の殺菌ランプでは飛散する恐れがある現場の殺菌ランプの飛散による異物混入対策としてお使いいただけます。万が一を起こさないための商品です。殺菌ランプの外側(ガラス部分)をフッ素フィルムで被覆しています。外的衝撃等でランプが破損してもガラスがほとんど飛散しません。紫外線透過率が良い高品質のフッ素フィルムを使用している為、従来の殺菌ランプと比較しても、殺菌効果はそん色ありません。医療機器・厨房機器など殺菌ランプと同等の使用が出来ます。
用途殺菌庫内のランプとして。殺菌ランプを使用しているすべての現場で。 材質殺菌ランプ(ガラス管+その他)、フッ素樹脂フィルム
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため器具内配線が容易です。商業施設、ホテル等のダウンライト、街路灯、ダウンライト、スタンド、エクステリア、ホールなどの照明におススメです。
その他密閉対応、バイパス工事必須 種別コンパクト蛍光灯FHT 口金GX24q 入力電圧(V)100-240 50/60Hz 色温度(K)5000 配光角度(°)360 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適 平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。 演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。 天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。 目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に 印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適 寸法(mm)1198×Φ33 質量(g)420 タイプ40形 消費電力(W)18 口金G13 使用温度(℃)-20~50 全光束(Lm)2100 定格寿命(時間)50000 平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠 色温度(K)5000 光源色昼白色 EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32 配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料直結配線図(3.88MB) 仕様書(0.58MB) 入力電圧100V-242V AC50/60Hz 電球の種類LED
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯 口金G13 点灯形ラピッドスタート形 定格消費電力(W)36 バルブ径(Φmm)32.5 長さ(mm)1198 質量(g)253 全光束(Lm)3450 定格寿命(時間)15000 色温度(K)5000
1箱(25本)
52,980 税込58,278
4日以内出荷

FHT蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。電源内蔵型、密閉器具対応。2700K(電球色)と5000K(昼白色)の発光色があります。
電球の種類LED 口金GX24q 配光角度(°)360 調光の可否非対応 対応密閉器具対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)860 形状シングル 質量(g)368 口金GY10q-8 定格消費電力(W)96 定格寿命(時間)7500 バルブ径(Φmm)22 電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ツイン蛍光灯 ツイン3
光色ナチュラル色 形状ツイン3 口金GX24q-2 電球の種類蛍光灯
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

Panasonic(パナソニック)飛散防止膜付蛍光灯
バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。500nm以下をカットした半導体工場(純黄色)もあります。
質量(g)210 口金G13 バルブ径(Φmm)28 色温度(K)5000 光色ナチュラル色 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
46,980 税込51,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)紫外線吸収膜付蛍光灯
バルブ外面全体に紫外放射を吸収する合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施したパルック色・パルックday色があります。一般の蛍光灯より紫外放射による色あせや光に飛来する虫が少なくなりますので、衣料品や紙製品などの色あせや虫の飛来が問題になるところに使用されています。
長さ(mm)1198 質量(g)185 口金G13 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.255/0.425(定格点灯時/高出力点灯時) 定格ランプ電力(W)32/45(定格点灯時/高出力点灯時) バルブ径(Φmm)25.5 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)グロー球FG4P・5Pセット
RoHS
異なるタイプのグロー球のセットです。
セット内容グロー球 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

高演色で明るい省エネ照明。直管蛍光灯40形同等の明るさ(※18W比較)。虫が寄りにくい低誘虫性。割れにくいポリカカバー使用。熱くならない。
用途屋内型。展示用や生鮮食品にも適した照明です。 電球の種類LED 種別40W形 消費電力100V:18.3、200V:18.1 定格光束(Lm)2850 仕様片側給電 質量(g)300 定格電流(A)100V:0.18、200V:0.09 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×29×32.5(ピン除く) 周波数50/60Hz 色温度(K)5000(昼白色) 寿命(球)50000時間 使用環境温度(℃)-20~40 設置場所屋内 入力電源100V/200V兼用(50/60Hz) アズワン品番64-5061-94 入力電圧範囲(V)100~265 ビーム角度(°)(1/2)上下100度 左右125度、(1/10)上下150度 左右205度 演色指数(Ra)80(高演色LED)
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

蛍光灯40形Hfインバータ専用工事不要モデル 既存器具を無駄にせず40%以上の節電が可能。 インバータ式安定器器具 工事不要 ※直結接続には対応しておりません。
用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に 口金G13 消費電力(W)17.8(製品本体の消費電力) 光源色昼白色 全光束(Lm)2790(2000~3400) 仕様【ノイズ対策 EMI】VCCI CLASS B / CISPR 15 材質放熱板:アルミニウム 寸法(mm)1198×Φ30(口金部Φ32.4) 質量(g)430 タイプ40形 点灯形Hfインバーター 使用温度(℃)-20~+40 定格寿命(時間)50000 材質(ケース)ポリカーボネイト 平均演色評価数90以上(安定器の性能に従う) 色温度(K)5000 配光角度(°)約200(ピーク照度50%のとき130) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料仕様書(0.99MB) 入力電圧Hfインバータ経由のみ対応 電球の種類LED
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

新規格をクリアした明るさを実現。
口金G13 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 設置場所屋内用 電球の種類LED
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3波長形蛍光ランプ。
用途スタータ形 口金G13 消費電力(W)32 適合グロースタータ:FG-5P 種別32形 全長(mm)830 質量(g)182 管径(Φmm)32.5 定格寿命(時間)12000 平均演色評価数(Ra)88 大きさの区分32形 定格ランプ電流(A)0.435 電球の種類蛍光灯
1箱(25本)
25,980 税込28,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MG(旧エム・システム技研)110形 直管LED LS2400シリーズ
全長約2400ミリ。蛍光灯では最も長い部類に入る110形。 工事不要のユニバーサルタイプです。
種別110W形 電球の種類LED 口金R17d 光色昼白色 消費電力(W)(ラピッド方式)60~65、(インバータ方式)24~60、(AC電源直結方式)50~55 材質ポリカーボネート、アルミニウム 質量(g)800 使用温度範囲(℃)-25~+55 規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009 点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式 全光束(Lm)(ラピッド)5500、(インバータ)2600~6000、(AC電源直結)5500 管径×長さL(mm)28.9×2382.9 色温度(K)4600~5500 取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます LED寿命(時間)40000時間(40℃にて) 適合器具ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式 直下照度(Lx)(ラピッド)1000、(インバータ)480~110、(AC電源直結)1000 演色指数(Ra)82
1本
29,980 税込32,978
7日以内出荷

1本で3サイズ。これ1本あればOK。 点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。
種別16/20/30W形 電球の種類LED 口金G13 消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13 材質ポリカーボネート、アルミニウム 長さ(mm)(16形)588.5、(20形)580、(30形)630 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-25~+55 規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009 管径(Φmm)31.8 点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式 取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できます LED寿命(時間)40000(40℃にて) 適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。 透明 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm)1172 電球の種類蛍光灯
1箱(20本)
31,980 税込35,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)500nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります) 長さ(mm)558 消費電力(W)20 適合種別20形 セット内容チューブ+キヤップ2ヶ オレンジ トラスコ品番851-4078 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 質量(g)29 内径(Φmm)34 外径(Φmm)35
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

蛍光灯を入れるだけで使用できます。 特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。 強力な防虫効果があり、UV(紫外線)500nmまでを99%カットします。 HACCP・AJVC認定製品です。 長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります) セット内容チューブ+キヤップ2ヶ オレンジ トラスコ品番851-4079 材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム 長さ(mm)558 質量(g)45 内径(Φmm)30 消費電力(W)20 外径(Φmm)31 適合種別20形
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

新型蛍光体の開発と蛍光体塗布技術の最適化により、従来以上の明るさを実現しました。色彩が自然に見えます。
管径(Φmm)29 口金G10q 色温度(K)6700 定格平均寿命(時間)6000 光色3波長形昼光色 電球の種類蛍光灯
1箱(20本)
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)