蛍光灯 :「LED 調光」の検索結果

蛍光灯は、可視光線に照射する蛍光管を持っている光源です。照明器具の一種であり、暗い建物内などで視界を良くするために、特定のエリアを明るくすることができます。主に部屋を照らすために用いられていて、それ以外にもオフィスや工場など、日常生活のあらゆる場所で使われている器具です。暗い場所へ適した蛍光灯を設置することができ、光の強さや方向なども自在に決めることが可能です。蛍光灯には形や大きさ、消費電力なども数多くあります。
特価
本日7月23日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDシーリング調光モデルでシンプルデザインの照明器具です。簡単留守タイマー付きです。
用途蛍光管シーリング照明器具からのリニューアル 材質乳白色アクリルカバー 幅(mm)464 高さ(mm)135 電源(V)100 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 外径(mm)464 電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユアーズ・トレード調色&調光40W直管型LED
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
12,980 税込14,278
8日以内出荷

ユアーズ・トレード調色&調光20W直管型LED
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
9,998 税込10,998
8日以内出荷

太陽光スペクトルLEDシーリングで目に優しいく、色あざやかで文字がくっきり見えます。 らくピタ取付 セード回転式
用途住宅・店舗用照明 付属品専用リモコン セット内容専用リモコン 幅(mm)605 質量(kg)3.3 乳白色 取付らくピタ 高さ(mm)180 電圧(V)100 外径(Φmm)560 定格寿命(時間)40000 色温度(K)6500 LED色電球色~昼光色 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 リモコンあり RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)97 調光の可否 調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光 調色の可否
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)1278 高さ(mm)66.3 電源(V)AC100~242V 電圧(V)AC100~242 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)160 グリーン購入法適合
1台
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施設・店舗向け 屋内向け 直管ランプ
質量(g)391 消費電力(W)17.7~17.5 定格電圧(V)100~242 口金G13 全光束(Lm)2500 直径×長さL(Φmm×mm)26.5×1198.7 機能調光 色温度(K)5000 寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)142.8 演色指数(Ra)83 給電方式片側
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷

選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。
長さ(mm)1250 高さ(mm)62 電源(V)AC100~242V 電圧(V)AC100~242 消費電力(W)41.8 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)160 明るさ(Lm)6690 グリーン購入法適合
1台
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温でも瞬時点灯します。
用途住宅・店舗用照明 セット内容LEDランプGX53 1個 ファインホワイト 取付電気工事 高さ(mm)106 電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅(mm)Φ70 高さ(mm)38(回転用ツメを除く) 口金GX53-1 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

東京メタルLEDサークライン
メーカー比40%の明るさアップしたサークラインFCL30W用LED。必ずグローランプを取り外した後に本製品を取り付けてください。工事は不要です。また、グローランプを使用していない器具は直結工事を行ってください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。
その他断熱材使用器具非対応、密閉器具非対応、調光不可 材質PCカバー 寸法(mm)管直径30×直径225 質量(g)154 定格AC100V(50/60Hz) 口金G10q 定格消費電力(W)14 全光束(Lm)1960 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 光源色昼白色 配光角度(°)180 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL13W相当で消費電力6W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED 口金GX10q 配光角度(°)360 寸法(Φ×mm)45×114 質量(g)100 調光の可否非対応 対応密閉器具対応 消費電力(W)6
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直管蛍光灯40W相当の明るさをもつLEDランプ。電源内蔵タイプ、片側給電。取付には電気工事が必要です。電気工事は電気工事士による工事が必要です。密閉器具、断熱材施工器具、調光器には非対応。3年保証
材質PCカバー 寸法(mm)直径29×長さ1198 定格消費電力(W)18 全光束(Lm)3000 寿命50000時間 演色指数(Ra)80 発光効率(Lm/W)167
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL18W相当で消費電力8W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED 口金GX10q 配光角度(°)360 寸法(Φ×mm)45×132 質量(g)108 調光の可否非対応 対応密閉器具対応 消費電力(W)8
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FHT蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。電源内蔵型、密閉器具対応。2700K(電球色)と5000K(昼白色)の発光色があります。
電球の種類LED 口金GX24q 配光角度(°)360 調光の可否非対応 対応密閉器具対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL27W相当で消費電力10W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類LED 口金GX10q 配光角度(°)360 寸法(Φ×mm)45×142 質量(g)117 調光の可否非対応 対応密閉器具対応 消費電力(W)10
1個
5,798 税込6,378
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水銀灯200W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵型 直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱施工器具・調光器には非対応、人感センサーや自動点滅装置には使用不可です。
寸法(mm)直径93×高さ260 質量(g)1100
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LEDユニット【受注生産品】
消費電力(W)31 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否
1台
21,980 税込24,178
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 11W 5000K
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)135 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)11 口金GX24q 全光束(Lm)1500 直径×長さL(Φmm×mm)50×151 適合サイズ代替ランプ:FHT32/42形 色温度(K)5000 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色昼白色 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷

コンパクト蛍光灯FDL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具非対応、密閉器具・調光には非対応です。また人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応 材質PCカバー乳白 寸法(mm)外径44.5×124 質量(g)101 消費電力(W)11 定格電圧(V)AC100-240 口金GX10q 全光束(Lm)1485 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)360
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ
LED・TUBE(レッド・・チューブ)ランプ。高効率直管形LEDランプ
種別LED-TUBE QP 40S/N/21/G13/3・12.7W・片側給電(片側配線) 40形 種類直管形LED 口金G13 色温度(K)5000 光色昼白色 調光の可否非調光 入数(本)1
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷

コンパクト蛍光灯FML27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応 寸法(mm)幅83.5×150 質量(g)128 消費電力(W)11 定格電圧(V)AC100-240 口金GX10q 全光束(Lm)1595 定格寿命(時間)50000 配光角度(°)210
1台
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト蛍光灯FML18W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。なお、直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具・密閉器具・調光器には非対応です。人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
その他CISPR15適応 寸法(mm)巾83.5×125 質量(g)103 消費電力(W)8 定格電圧(V)AC100-240 口金GX10q 全光束(Lm)1120 定格寿命(時間)30000 配光角度(°)210
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 11W 3000K
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)135 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)11 口金GX24q 全光束(Lm)1400 直径×長さL(Φmm×mm)50×151 適合サイズ代替ランプ:FHT32/42形 色温度(K)3000 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色電球色 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷

用途事務所 駐車場など タイプFHF32W型 直管LED 消費電力(W)21.5 定格電圧(V)100V~240V対応 口金G13タイプ 全光束(Lm)2800 管長(mm)1198 寿命50000時間 光色昼白色 電球の種類LED 調光の可否不可
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

エコ・トラスト・ジャパンFDL代替LED電球 7.5W 3000K 780lm
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)105 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)7.5 口金GX10q 全光束(Lm)780 直径×長さL(Φmm×mm)50×124 適合サイズ代替ランプ:FDL13/18形 色温度(K)3000 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色電球色 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
6,498 税込7,148
12日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパンFDL代替LED電球 9.5W 3000K 950lm
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)110 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)9.5 口金GX10q 全光束(Lm)950 直径×長さL(Φmm×mm)50×128 適合サイズ代替ランプ:FDL27形 色温度(K)3000 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色電球色 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
12日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 7.5W 3000K 780lm
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)105 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)7.5 口金GX24q 全光束(Lm)780 直径×長さL(Φmm×mm)50×122 適合サイズ代替ランプ:FHT16形 色温度(K)3000 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色電球色 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
6,498 税込7,148
12日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 16W 3000K 1650lm
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)150 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)14 口金GX24q 全光束(Lm)1600 直径×長さL(Φmm×mm)50×175 適合サイズ代替ランプ:FHT57形 色温度(K)3000 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色電球色 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
8,798 税込9,678
12日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 9.5W 3000K 950lm
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)110 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)9.5 口金GX24q 全光束(Lm)950 直径×長さL(Φmm×mm)50×127 適合サイズ代替ランプ:FHT24形 色温度(K)3000 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色電球色 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
12日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパンFDL代替LED電球 9.5W 5000K 1030lm
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)110 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)9.5 口金GX10q 全光束(Lm)1030 直径×長さL(Φmm×mm)50×128 適合サイズ代替ランプ:FDL27形 色温度(K)5000 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色昼白色 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
12日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 9.5W 5000K 1030lm
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)110 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)9.5 口金GX24q 全光束(Lm)1030 直径×長さL(Φmm×mm)50×127 適合サイズ代替ランプ:FHT24形 色温度(K)5000 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色昼白色 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
6,998 税込7,698
12日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパンFDL代替LED電球 7.5W 5000K 820lm
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)105 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)7.5 口金GX10q 全光束(Lm)820 直径×長さL(Φmm×mm)50×124 適合サイズ代替ランプ:FDL13/18形 色温度(K)5000 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色昼白色 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
6,498 税込7,148
12日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 16W 5000K 1750lm
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)150 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)14 口金GX24q 全光束(Lm)1700 直径×長さL(Φmm×mm)50×175 適合サイズ代替ランプ:FHT57形 色温度(K)5000 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色昼白色 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
8,798 税込9,678
12日以内出荷

エコ・トラスト・ジャパンFHT代替LED電球 7.5W 5000K 820lm
低ノイズLED照明 CISPR 15準拠。電磁波妨害対策でノイズがテレビやラジオなどの電子機器に影響を及ぼさない。 既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで利用できるため「施工費削減・短工期」を実現 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具をLED用に配線変更工事することで点灯。(調光機能には対応しません) 製品保証3年間。1日20時間以上の長時間使用は半分の期間とさせていただきます。
質量(g)105 使用温度範囲(℃)-20~+40(断熱型器具・断熱材施工器具は使用不可) 定格電力(W)7.5 口金GX24q 全光束(Lm)820 直径×長さL(Φmm×mm)50×122 適合サイズ代替ランプ:FHT16形 色温度(K)5000 保証期間3年(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります) 光源色昼白色 適正電圧(V)AC90~242 電球の種類LED
1個
6,498 税込7,148
12日以内出荷

Myシリーズ。海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合。
用途軒下用 仕様口出し線付 カバーポリカーボネート樹脂(乳白色) 質量(kg)1.2 種類屋外(軒下)用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 保護等級IP65 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED内蔵 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 電源ユニット内蔵 防水重耐塩形
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ
タイプ集光タイプ/デジタルインターフェース搭載電源 定格固定出力・段調光機能付 大きさ40形 色温度(K)5000 光源色昼白色 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1本
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。IP23防雨性能により軒下用途での使用が可能
用途軒下用。雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級) 仕様口出し線付 カバーポリカーボネート樹脂(乳白色) 質量(kg)1.2 種類屋外(軒下)用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 保護等級IP23 大きさ40形 LED内蔵 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿形
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Myシリーズ。器具本体とライトユニットをモデルチェンジ。器具+ライトユニットの全長を短縮。拡散カバーの材質変更。アクリル(モデルチェンジ前)から割れにくいポリカーボネート製に変更。塩害地域(軒下)での使用が可能。器具本体とライトユニットに、錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます。
用途軒下用 仕様口出し線付 カバーポリカーボネート樹脂(乳白色) 質量(kg)1.2 種類屋外(軒下)用 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 保護等級IP23 大きさ40形 LED内蔵 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 電源ユニット内蔵 防水防雨・防湿・耐塩形
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 40形
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)1198 区分高演色 備考片側給電・片側配線 径(Φmm)ランプ:26.7(29.3) 電圧(V)100-242 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ40形 ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 入数(本)1
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エコリカ UV-LEDランプ「ECL-LU」シリーズです。《直管形 UV LED「ECL-LU」シリーズの特徴》。・日亜化学工業製チップを搭載。国内で信頼のある日亜化学工業社製のチップを搭載しております。・UV-A ピーク波長365nm採用。蛍光色を強く発色させ、最小限の可視光が要求される用途に最適な365nm。蛍光増白剤の発光、傷・汚れの検査、樹脂硬化など幅広い用途で活用ができます。・口金回転機構を搭載。発光面を18°ずつ左右に回転できるため、必要な方向へ紫外線の照射が可能。可動範囲は±90°(180°回転)。・電源内蔵(片側給電)、簡単工事で使用可能。導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で使用可能。工事費を節約&既存器具を無駄にしません。エコリカLED専用灯具であれば工事不要でそのまま使用できます。・低ノイズ「CISPR 15」に準拠。EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリア。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心してご使用いただけます。
用途傷・汚れの検査用、樹脂硬化、蛍光増白剤の発光、ウイルス除菌、捕虫器、光触媒、アミューズメント施設など 適合調光器対応:不可 長さ(mm)580 質量(g)140 タイプ20形 消費電力(W)6 管径(Φmm)口金部分:29×32.5(楕円) 口金G13(回転可能) 入力電圧(V)AC 100/200(50/60Hz) 波長(nm)365 使用環境温度:5~40℃/湿度:40~80% 紫外線放射強度(μW/cm2)(1m直下)80 寿命20000時間(放射束維持率70%時) 保証期間1年 EMI規格CISPR 15 配光角度(°)140 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 給電方式片側給電 ランプ電流(mA)100
1本
28,980 税込31,878
5日以内出荷