蛍光灯 :「LED水銀灯」の検索結果

蛍光灯は、可視光線に照射する蛍光管を持っている光源です。照明器具の一種であり、暗い建物内などで視界を良くするために、特定のエリアを明るくすることができます。主に部屋を照らすために用いられていて、それ以外にもオフィスや工場など、日常生活のあらゆる場所で使われている器具です。暗い場所へ適した蛍光灯を設置することができ、光の強さや方向なども自在に決めることが可能です。蛍光灯には形や大きさ、消費電力なども数多くあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水銀灯200W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電源内蔵型 直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱施工器具・調光器には非対応、人感センサーや自動点滅装置には使用不可です。
寸法(mm)直径93×高さ260 質量(g)1100
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。
用途オフィス・工場・病院などに。 仕様直結配管工事必要 色温度昼白色(5000~5300K) 関連資料カタログチラシ(6.15MB) 演色指数(Ra)Ra80以上 動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと) 照射角度(°)160 発光効率(Lm/W)133
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。
用途オフィス・工場・病院などに。 仕様グロー・ラピッド工事不要 色温度昼白色(5000~5300K) 関連資料カタログチラシ(6.15MB) 演色指数(Ra)Ra80以上 動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと) 照射角度(°)160 発光効率(Lm/W)133
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング