作業灯 :「投光器 山善」の検索結果

特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱電機小形投光器
電源ユニット内蔵。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ:15kV(コモンコード)。落下防止ワイヤ付。IP65
用途屋外用照明 定格固定出力 定格電圧(V)100~242 光源寿命60000時間 配光タイプ広角 材質(カバー)(前面カバー)強化ガラス 透明 ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)3.2
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)