作業灯 :「カメラ三脚用ねじ」の検索結果

作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさを3段階に調整可能な充電式のリーフライトです。コード式同様、点灯部の開きによって照射範囲の調整ができます。明るさは3段階調整でき、明るさを白色と昼光色の切り替えができます。三脚から外しても底部にはマグネット、ハンギングフックが付いているので単体でも使用できます。点灯部がそれぞれ個別に、上下180度開き、270度回転します。丈夫な三脚付きで、1/4インチのネジがついているためカメラの三脚としても使用できます。
用途アウトドア、現場など暗所での照明。 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610×610×1294(三脚セット時) バッテリーリチウムイオンバッテリー 照度(Lx)1m:300(HIGHモード・白色)、325(HIGHモード・昼光色) バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3.5(2A)/4(1A) 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)4000 光束(Lm)最大:2000(HIGHモード)、1200(MIDモード)、700(LOWモード) 使用場所屋内外 防水性防雨型(※防水型ではありません) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)2(HIGHモード)、4(MIDモード)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷