作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED作業灯 EcoPro(エコプロ)シリーズ
仕様●ブーストライト:500lm、最大 2.2時間●エコライト:250/5lm 最大5/20時間●照射角度:ライト調整角度:90°/270°●ライト固定方法:360°回転可能フック、マグネット1ケ所●充電時間/宮殿方法:3.2時間/Micro USB●耐衝撃性、防水性、耐溶剤性(IP20/IK07) アズワン品番67-2186-47
1台
7,398 税込8,138
5日以内出荷

LED作業灯 EcoPro(エコプロ)シリーズ
仕様●ブーストライト:90lm、最大6.5時間●スポットライト:10lm●照射角度:35~44°●ライト固定方法:クリップ●単4サンプル電池付属(3本)●耐衝撃性、防水性、耐溶剤性(IP20/IK07) アズワン品番67-2186-45
1台
999 税込1,099
5日以内出荷

LED作業灯 EcoPro(エコプロ)シリーズ
仕様●ブーストライト:300lm、最大3.5時間●エコライト:150lm 最大7時間●照射角度:120°●ライト固定方法:360°回転可能フック、マグネット1ケ所●充電時間/宮殿方法:5時間/Micro USB●耐衝撃性、防水性、耐溶剤性(IP54/IK07) アズワン品番67-2186-46
1台
5,098 税込5,608
3日以内出荷