作業灯 :「三脚取り付け」の検索結果

作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルは180°調節可能。高速接続充電器付き(特許取得済み)。三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD03:別売り)。
用途自動車塗装などに。 電球の種類LED 防塵防水性能IP65 LED多色温度 COB LED バッテリーリチウムイオンバッテリー(11.1V 4400mAh) 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)2000(High) 1000(Medium) 500(Low) 色温度2700-3500-4500-5500-6500 点灯時間(時間)約2(High)/約4(Medium)/約8(Low) 充電時間(時間)約3.5 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)225×200×70 質量(g)1150 仕様演色:96CRI+ アズワン品番64-9305-53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

ハンドルは180°調節可能。ハンドル部にマグネットを取り付けて使用することもできます(MAG01:別売り)。ハンドル部に三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。USBケーブル付き。
用途ハンドルは180°調節出来ます。 電球の種類LED 防塵防水性能IP65 LEDCOB LED 耐衝撃性能IK07 色温度6500 仕様演色:80CRI+ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水平方向に180°角度調節が可能。垂直方向に135°角度調節が可能。三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。
用途水平方向に180°、垂直方向に135°角度調節が出来ます。 電球の種類LED 防塵防水性能IP54 LEDSMD LED バッテリーリチウムイオンバッテリー(14.8V 5200mAh) 耐衝撃性能IK07 明るさ(Lm)4500(Max) 3000(High) 1500(Medium) 750(Low) 色温度6500 点灯時間(時間)約2.5(Max)/約3.5(High)/約7(Medium)/約13(Low) 充電時間(時間)約4 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)288.5×176×131 質量(g)2140 仕様演色:80CRI+ アズワン品番65-1339-22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷