作業灯 :「三脚取り付け」の検索結果

作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長輝ライトテックLEDワークライト
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。最大値4800lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。 付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書 適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300 材質表平面部:強化ガラス・アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)44 コード長さ(m)3 本体質量(g)3380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×680×851~1606 色温度(K)6000~6500 明るさ(Lm)4800(最大値) 防水性IP65(水中使用不可) 電球の種類LED(SMD)
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷

長輝ライトテックLEDワークライト
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。最大値11200lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。 付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書 適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300 材質表平面部:強化ガラス・アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)90 コード長さ(m)3 本体質量(g)3940 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×680×888~1643 色温度(K)6000~6500 明るさ(Lm)11200(最大値) 防水性IP65(水中使用不可) 電球の種類LED(SMD)
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

長輝ライトテック3WAYワークライト
WY-01の後継品。開くと一方向を集中照射。閉じると360度全方向照射。
用途正面から360度まであらゆる方向に配光。前面を照らすことが出来るので、広い現場で便利です。 付属品三脚・灯具(3IN1)・取り付け金具・支持台・ねじ 材質ABS・ポリカーネット・ナイロン・スチール・ステンレス・防水ケーブル3m 寸法(mm)1765×680×790 質量(g)3710 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)90 伸縮範囲(mm)高さ:1010~1765 保護等級IP65 光源SMD LED 160個×3灯 色温度(K)6000 電源タイプAC式 使用場所屋外 明るさ(Lm)9000 電球の種類LED
1個
13,980 税込15,378
欠品中