作業灯 :「LED投光器」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所を選ばない。スリム・軽量ボディーで持ち運びに便利。 スタンド上下4段階の角度調整機能付き。壊れにくい」タフボディ。
明るさ(Lm)LOWモード:最大400、HIモード:最大1200 材質ABS樹脂・アルミニウム 質量(g)約810(内蔵電池含む) 使用温度範囲(℃)-5~40 出力5V/1.0A 光源SAMSUNG_SMD_#3030×13個 使用電池リチウムイオン二次電池 充電時間(時間)約5 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)6600 防水性IP×5 点灯時間LOWモード:約9時間、HIモード:約4時間 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×45
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

BTK-BL701RSET ボールワークライトセット Beruf 動画あり
フレキシブルベースを使って自由な照射範囲を確保できます。 USB 5V 1A出力で緊急時のモバイルバッテリーとして利用できます。
用途フレキシブルシャフトで様々な箇所の照明に、モバイルバッテリーとして 防水性IPX5相当 仕様マグネット内蔵 付属品専用ブラケット・充電ケーブル 幅(mm)92 高さ(mm)74 質量(g)1079 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)86 連続使用時間(時間)HIGH:約5、LOW:約2.5 光源LED バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)5200 明るさ(Lm)350~700 落下衝撃(m)1.5 照射角度(°)120
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

広範囲に最大2800lmで明るく照らします。軽量設計で持運びしやすく、カメラ用三脚に取付可能な1/4インチネジ穴搭載です。
用途暗所での現場作業、アウトドアなどに。 保護等級IP×4 明るさ(Lm)強:2800 中:1350 弱:650 照射角度(°)130 連続使用時間(時間)強:2.5 中:6 弱 充電時間約4.5 付属品USBケーブル
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

強力マグネットに加え、レーザー墨出し器の三脚取り付け(5/8inch)も可能。
用途ワークライト1301専用マグネットベースです。 全長(mm)80 質量(g)124 アズワン品番65-1963-87
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

お手持ちのスマートフォンにBluetoothで繋ぐことが出来るワークライトです。 モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。 1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。 オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。 付属品USB充電ケーブル 寸法(mm)196×193×52 質量(g)842 連続使用時間(時間)5.5~8.5 充電時間(時間)5.5 アズワン品番65-1963-82 明るさ(Lm)1300
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

縦・横2ヵ所に本体取付部分があり様々な場所への取り付けに便利です。
用途ワークライト1301専用クランプです。 全長(mm)160 質量(g)210 アズワン品番65-1963-86
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

リチウムイオン充電式のラジオ付き(FM/AM)ワークライトです。 モバイルバッテリー機能で本体からスマホへUSBで充電ができます。 1キロ未満の軽量ボディで手軽に扱えます。 オプションのクランプ・マグネットベースと併用すれば、様々な場所に取り付け可能。
用途現場作業・アウトドア・防災に。 付属品USB充電ケーブル 寸法(mm)196×193×52 質量(g)835 連続使用時間(時間)5.5~8.5 充電時間(時間)5.5 アズワン品番65-1963-81 明るさ(Lm)1300
1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷

3種類のライト切り替えと10段階調光で、普段使いから緊急時まで幅広い使い方が可能なサーチライトです。 BTK-B2001R #87234「LEDバーライト」共通バッテリ
用途多用途 付属品専用充電器・専用カバー(レッド・オレンジ)・肩掛けストラップ 寸法(mm)175×170×46 質量(g)925 連続使用時間(時間)2~20 充電時間(時間)3~4 アズワン品番65-1963-84 明るさ(Lm)1800
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

87214 TK-BL50W バルーン型投光器 Beruf 動画あり
0~7000LMの無段階調光で、360度を眩しすぎない優しい明りで照らします。
用途現場作業・イベントなど多用途 付属品収納バッグ 全長(mm)1150~1920 質量(g)6000 電源(V)100~240 アズワン品番65-1963-80 明るさ(Lm)7000 防水保護等級IPX5相当
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

超薄型ワークライト Beruf 動画あり
蓄光仕様。暗闇で光るので、作業後の置き忘れ防止に効果的です。 消灯後も探す苦労を軽減できます。 電池残量確認機能付きです。
用途トップライトを使いハンドライトととして、簡易の投光器として 防水性IPX4相当 仕様マグネット内蔵 付属品充電ケーブル・マグネットフック 幅(mm)35 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)12 連続使用時間(時間)HIGH:約4、LOW:約2.5、TOP:5 光源LED バッテリーLi-ion バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約2~3 落下衝撃(m)2 照射角度(°)110、TOP:50
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オモテ面にワイド照射のCOB、ウラ面にスポット照射のTG3 LEDライト採用したダブルライト投光器。コンパクトサイズで軽量なので持ち運びしやすく、COBライトは無段階明るさ調整+無段階色温度調整が可能。TG3ライトは無段階明るさ調整が可能で、暗所で他人に配慮して照射することができる赤色LED採用。スタンドは360°回転が可能で照射角度を自在に調整可能になっており、底面に強力マグネットと三脚取付用ネジ穴(1/4")付いているので、取付箇所は自由自在。さらにスタンド部にロープなどに吊り下げて使用することができるフック付き。モバイルバッテリーとしての使用が可能で、充電残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。
用途工事現場、競技場・スポーツ施設、看板、倉庫・工場、イベント会場、駐車場、建物・景観のライトアップ、広域の夜間照明など様々な環境に対応。 付属品USBコード×1本 寸法(mm)105×50×110 質量(g)295 電源リチウムイオン充電池(内蔵)3.7V 5000mAh 色温度(K)ワイドライト(COB):2700~8000●スポットライト(TG3):8000 充電時間(時間)約9 明るさ(Lm)ワイドライト(COB):最大1000●スポットライト(TG3):最大500 防水性IPX4 照射距離(m)ワイドライト(COB):最長50●スポットライト(TG3):最長80 点灯時間ワイドライト(COB):強点灯(2.5時間)・弱点灯(24時間)●スポットライト(TG3):強点灯(5時間)・弱点灯(24時間) 照射角度(°)ワイドライト(COB):60●スポットライト(TG3):20 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-A
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷