LEDパワーライト充電式オーム電機取扱い終了
場所を選ばない、コンセント不要のUSB充電式投光器1.5mUSBケーブル付属シガーソケットUSB充電器などを利用して車載電源から充電できます最大800ルーメンの明るさ明るさ2段階(HIGH 800ルーメン/LOW 400ルーメン)切り替えガレージ作業やキャンプ場などの屋外で使用可能な耐じん、防まつ仕様立て掛けるスタンドが180度回転、角度調整可能で持ち運び用ハンドルにもなります本体からスマートフォン等へ給電も可能
保護等級IP64(耐じん、防まつ形)(粉塵が入らない構造で、あらゆる方向からの水の飛まつに対して保護されているレベル ※電源カバーを閉じて使用した場合)最大消費電力(W)約10光束(Lm)約800(HIGH:ハイモード)、約400(LOW:ローモード)付属品USBケーブル(約1.5m)・保証書付取扱説明書質量(g)472電源USB電源(充電池内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)176×129×49.5(スタンド収納時)定格出力DC5V/1A光源白色系LED(LED交換不可)芯数2バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 3600mAh(電池交換不可)充電時間約5時間(充電デバイスにより充電時間が異なる場合があります)バッテリー容量(Ah)3.6定格入力DC5V/1A