多目的作業ライト

多目的作業ライト オーム電機
(4件のレビュー)

背面マグネットで固定できる多目的作業ライトです。吊り下げフック付き

質量(g)約127(乾電池含まず) 全光束(Lm)約350 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×220×28(フック収納時) 材質(ケース)ABS 連続使用時間約5時間 光源白色LED×14個(交換できません) 使用電源単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lx)約160ルクス(100cm) 照射角110° 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53406983 SL-W350R6A
1,480
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53406983
2021-12-02
用途:
設備の点検や改修時
建設業・工事業

今回2台目ですが、両手が塞がる作業時もマグネットや吊り下げで両手が自由になりとても明るく照らしてくれるので助かっています。電源が乾電池というのも便利です。
車にも張り付くので荷台の作業もはかどります。
しいて言えば、マグネットが横にもついていたらもっといいのになと思います。

対象商品:
53406983
2021-08-27
用途:
メンテナンス
株式会社日本溶研 様

マグネット付きなので鉄部に着くので、暗い所、両手が塞がってしまうところに使用しています。

対象商品:
53406983
2021-05-04
用途:
仮営業店舗のレジ回り
卸売・小売業

仮店舗での営業でレジがとても暗かったので懐中電灯を探していたところこちらの商品を見つけ、磁石でつけられるというのと、短期間なのでお手頃価格なので購入しました。使っていてとやや明るさが弱くなってくるようなのは気のせいかとは思いますが、とても重宝しています。磁石の強度も問題ありませんでした。

対象商品:
53406983
2020-10-06
用途:
暗い時間の整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

LEDでとても明るく、フックがついている為フレーム等に引っ掛けて使用出来、とても便利です!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする