絞り込み
防水性能
- 防沫(1)
ブランド
- COAST
- モノタロウ(12)
- EARTH MAN(24)
- ELPA(24)
- GENTOS(35)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(66)
- JEFCOM(ジェフコム)(40)
- MTO(64)
- SK11(27)
- TAKENOW(40)
- TRUSCO(48)
- アイリスオーヤマ(26)
- エスコ(90)
- ハタヤリミテッド(200)
- 三菱電機(38)
- 富士倉(27)
- 岩崎電気(279)
- 嵯峨電機工業(66)
- 日動工業(388)
- 日機(109)
- 東芝ライテック(32)
- ブランドをもっと見る

LEDワークライト CL40R
COAST¥21,980税込¥24,1781個当日出荷CL40Rは重量508gのクランプ式ワークライトです。3つの照射モード(ロー・ミディアム・ハイ)で、ワイドビームにより広範囲を均一に照射します。アルミニウム製の強力なクランプによりポールや脚立など様々な場所に本体をしっかりと固定することができます。クランプに対しライト本体は360度回転し115度まで傾けることができるため、自由度が高い照射範囲の調整が可能です。クランプはスタンドとしても使用できます。本体のUSB-Cポートから内蔵バッテリーへ直接充電ができ、低出力では最大16時間の使用が可能です。電源コード(USB-C)に繋いだ状態での連続点灯が可能です。(連続使用中は内蔵バッテリーに充電されません。)。内蔵バッテリーは外部デバイスへのパワーバンクとして使用できます。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品USB-Cケーブルトラスコ品番710-1818幅(mm)248高さ(mm)299奥行(mm)121保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)明るさ(Lm)3900(ハイ)、2140(ミディアム)、1190(ロー)照射距離(m)ハイ:87 / ミディアム:64 / ロー:48最大点灯時間4.75時間(ハイ)、8.75時間(ミディアム)、16時間(ロー)
作業灯 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら