絞り込み
防水性能
  • 防沫(1)
ブランド
  • COAST
  • モノタロウ(7)
  • ANTEL(24)
  • EARTH MAN(11)
  • ELPA(12)
  • GENTOS(23)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(13)
  • JEFCOM(ジェフコム)(32)
  • KTC(15)
  • Qlight(14)
  • TAKENOW(34)
  • TRUSCO(10)
  • エスコ(70)
  • オーム電機(11)
  • トライメイト(19)
  • ハタヤリミテッド(49)
  • ムサシ(8)
  • 岩崎電気(10)
  • 嵯峨電機工業(60)
  • 日動工業(62)
  • 日機(19)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDワークライト CL40R COAST

    LEDワークライト CL40R

    COAST
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    CL40Rは重量508gのクランプ式ワークライトです。3つの照射モード(ロー・ミディアム・ハイ)で、ワイドビームにより広範囲を均一に照射します。アルミニウム製の強力なクランプによりポールや脚立など様々な場所に本体をしっかりと固定することができます。クランプに対しライト本体は360度回転し115度まで傾けることができるため、自由度が高い照射範囲の調整が可能です。クランプはスタンドとしても使用できます。本体のUSB-Cポートから内蔵バッテリーへ直接充電ができ、低出力では最大16時間の使用が可能です。電源コード(USB-C)に繋いだ状態での連続点灯が可能です。(連続使用中は内蔵バッテリーに充電されません。)。内蔵バッテリーは外部デバイスへのパワーバンクとして使用できます。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
    付属品USB-Cケーブルトラスコ品番710-1818幅(mm)248高さ(mm)299奥行(mm)121保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)明るさ(Lm)3900(ハイ)、2140(ミディアム)、1190(ロー)照射距離(m)ハイ:87 / ミディアム:64 / ロー:48最大点灯時間4.75時間(ハイ)、8.75時間(ミディアム)、16時間(ロー)

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

ワークランプ・ハンドランプ