絞り込み
ブランド
- COAST
- モノタロウ(148)
- ELPA(1,289)
- ODELIC(オーデリック)(2,008)
- Panasonic(パナソニック)(18,040)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,144)
- RS PRO(2,748)
- SAMTEC(4,577)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,184)
- WURTH ELEKTRONIK(1,845)
- イチネンTASCO(1,399)
- エスコ(3,307)
- オーム電機(1,435)
- コイズミ照明(1,440)
- ネグロス電工(2,219)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,581)
- 三菱電機(10,538)
- 岩崎電気(1,498)
- 未来工業(2,454)
- 東芝ライテック(1,663)
- 神保電器(1,356)
- ブランドをもっと見る

LEDヘッドランプ XPH34R
COAST¥15,980税込¥17,5781個当日出荷重量227gの本体に、4つの照射モードを備え最大2700ルーメンの明るさが特徴です。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、高品質アルミニウムによる製品の堅牢性が特徴です。3WAYで使用可能です。バンドからライトを外してハンドライト。本体マグネット部を金属面に固定しワークライトになります。本体に充電用USB-Cポートを内蔵しており、簡単に充電ができます。「ヘルメットクリップクリップ」と「シリコンヘッドバンド」が付属しています。付属品専用充電池、USB-Cケーブル、ヘルメットクリップ、シリコンヘッドバンドトラスコ品番710-1817幅(mm)49高さ(mm)32奥行(mm)101保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX955または単4電池×3本明るさ(Lm)2700(ターボ)、1025(ハイ)、500(ミディアム)、120(ロー)、30(ムーン)照射距離(m)ターボ:295 / ハイ:180 / ミディアム:125 / ロー:62 / ムーン:30最大点灯時間6.75時間(ハイ)、12時間(ミディアム)、25時間(ロー)、120時間(ムーン)
ヘッドライト COAST専用充電池 ZX850
COAST¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ZX850は、COAST製品のXPH30R/XP9R/WPH30Rに使用可能なリチウムイオン充電池です。本体にUSB-Cポートを備えており電池に直接充電が可能です。本体の充電インジケーターは、充電中は赤く点灯し、充電完了時は緑色に点灯します。過充電および過放電保護回路を搭載しています。急速充電システムにより、約1.5時間で充電が完了します。トラスコ品番730-2933適合機種XPH30R/XP9R/WPH30R電圧(V)3.7充電時間(時間)1.5バッテリー容量(mAh)3000
LEDフラッシュライト XP11R
COAST¥14,980税込¥16,4781個当日出荷XPシリーズはCOASTフラッシュライトにおけるExtreme Performance(最上位の性能)の位置づけです。XP11Rは全長約15CM、重さ約229gのターボモード搭載のフラッシュライトです。5つの照射モード(ミディアム・ハイ・ロー・ターボ・ムーン)で最大3000ルーメンの明るさを発揮します。SLIDE FOCUSシステムによりスポットとワイドの切替えをシームレスに行えます。使用中に電池残量が確認できるため充電するタイミングを把握できます。COASTの専用充電池(ZX1000)が付属しており、PRO-TEK CHARGINGシステムにより本体内蔵のUSB-Cポートを用いて簡単に充電が可能です。また汎用性が高い別売の単4電池3本でも使用可能なハイブリッド仕様です。IP54の防水・防塵基準を満たすために高品質な素材から構成され、COASTの生涯保証がついています。付属品専用充電池、USB-Cケーブル、ストラップ、単4電池用カートリッジトラスコ品番710-1820全長(mm)153保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX1000または単4電池×3本(別売)外径(mm)38明るさ(Lm)3000(ターボ)、1100(ハイ)、380(ミディアム)、160(ロー)、12(ムーン)照射距離(m)280(ターボ) / 165(ハイ) / 100(ミディアム) / 60(ロー) / 16(ムーン)最大点灯時間4.25時間(ハイ)、7.5時間(ミディアム)、17時間(ロー)、200時間(ムーン)
LEDヘッドランプ WPH30R
COAST¥13,980税込¥15,3781個当日出荷IP68の防水性能と、重量167gで最大1500ルーメンの明るさが特徴です。白色と赤色のLEDと5つの照射モードにより、最大1500ルーメンの明るさと、ワイド/スポットの使い分けが可能です。ライト本体はヘッドバンドのブラケット内で上下に照射角度を調整できます。ヘッドバンドからライト本体を取外せばハンドライトとして使用できます。本体に充電用USB-Cポートを内蔵しており簡単に充電ができます。ヘッドバンドは、滑り止めシリコンライニングとリフレクター付きのメッシュバンドで滑りにくく蒸れにくいのが特徴です。付属の専用充電池(ZX850) or 別売りのCR123×2本でも使用可能なハイブリッド式ヘッドライトです。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品専用充電池、USB-Cスプリットケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応)トラスコ品番707-7983幅(mm)49高さ(mm)27奥行(mm)97保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)ZX850またはCR123×2本(別売)明るさ(Lm)500(ワイドハイ)、780(スポット)、1500(コンビ)、72(ワイドロー)照射距離(m)ワイドハイ:52 / スポット:150 / コンビ:165 / ワイドロー:20最大点灯時間5.75時間(ワイドハイ)、3.5時間(スポット)、2時間(コンビ)、19時間(ワイドロー)
LEDヘッドランプ XPH30R
COAST¥12,980税込¥14,2781個当日出荷重量153gの本体に、4つの照射モードを備え最大1500ルーメンの明るさが特徴です。ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、高品質アルミニウムによる製品の堅牢性が特徴です。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプルな操作性です。3WAYで使用可能です。バンドからライトを外してハンドライト。本体マグネット部を金属面に固定しワークライトになります。本体に充電用USB-Cポートを内蔵しており、簡単に充電ができます。「ヘルメットクリップクリップ」と「シリコンヘッドバンド」が付属しています。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品専用充電池、Micro-USBケーブル、ヘルメットクリップ、シリコンヘッドバンドトラスコ品番710-1816幅(mm)43高さ(mm)27奥行(mm)94保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX850またはCR123×2本明るさ(Lm)1500(ターボ)、530(ハイ)、175(ミディアム)、48(ロー)、16(ムーン)照射距離(m)ターボ:210 / ハイ:122 / ミディアム:70 / ロー:36 / ムーン:21最大点灯時間8.5時間(ハイ)、12時間(ミディアム)、30時間(ロー)、88時間(ムーン)
LEDヘッドランプ SHL2R
COAST¥8,998税込¥9,8981個当日出荷本体は軽量な59gでヘルメット用に設計された2WAYライトです。3種類(ヘルメット用粘着式/KASKヘルメット用/帽子用)のマウントが付属し、各マウントとライト本体は強力マグネットで固定されます。マウントから取り外せば単体のハンドライトとしても使用できます。3つの照射モード(ハイ・ミディアム・ロー)を備え、最大500ルーメンの明るさです。TWIST FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。最大12時間点灯可能な専用充電池(ZX350)が2個付属します。別売の単4アルカリ電池3本でも動作可能なハイブリットモデルなので、長時間の業務にも対応ができます。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品専用充電池×2、USB-Cスプリットケーブル、粘着性マウント、ヘルメットマウントトラスコ品番710-1815幅(mm)24高さ(mm)40奥行(mm)80保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX350(付属)または単4電池×3本(別売)明るさ(Lm)500(ハイ)、240(ミディアム)、95(ロー)照射距離(m)105(ハイ)、72(ミディアム)、45(ロー)最大点灯時間2.5時間(ハイ)、5.75時間(ミディアム)、12時間(ロー)
LEDヘッドランプ FL1R
COAST¥6,998税込¥7,6981個当日出荷僅か48gの軽量でシンプルな充電式ヘッドランプです。3モードは、ロー>ハイ>赤色灯で、コンパクトながら最大435ルーメンの明るさです。本体のUSB-Cポートから内蔵バッテリーへ直接充電ができ、ローモードでは最大4.75時間の点灯が可能です。赤色LEDは、過度な明るさを必要としないシーンで活用できます。照射角度を調整できるため、前方から足元まで照らしたい場所を効果的に照射できます。誤ってライトが点灯しないようにスイッチを5秒押し続ければ誤作動防止モードに切り替わります。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品USB-Cケーブル、クリップトラスコ品番710-1823幅(mm)35高さ(mm)33奥行(mm)40保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)明るさ(Lm)435(ハイ)、160(ロー)照射距離(m)42(ハイ) / 25(ロー)最大点灯時間1.25時間(ハイ)、4.75時間(ロー)
LEDフラッシュライト GX20
COAST¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、ポリマー樹脂による製品本体の堅牢性が特徴です。長さ約16cmで約172g(電池含む)の中型で光量が優れるフラッシュライトです。4つの照射モード(ミディアム・ハイ・ターボ・ロー)は最大1200ルーメンの明るさを発揮します。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。TWIST FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。本体は滑りにくいハンドルグリップと転がり防止のテールキャップが付いています。付属の単4アルカリ電池4本で使用可能です。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品単4電池1セット、単4電池用カートリッジトラスコ品番707-7986全長(mm)156保護等級IP67使用電池単4電池×4本(付属)外径(mm)39明るさ(Lm)1200(ターボ)、540(ハイ)、270(ミディアム)、80(ロー)照射距離(m)ターボ:260 / ハイ:172 / ミディアム:123 / ロー:68最大点灯時間1.75時間(ハイ)、4.75時間(ミディアム)、18時間(ロー)
LEDフラッシュライト XP40R
COAST¥24,980税込¥27,4781個当日出荷5つの照射モード(ミディアム・ハイ・ロー・ターボ・ムーン)を備え、ターボ使用時では最大8000ルーメンの明るさです。ハンドルに内蔵する液晶画面で使用中のモードと点灯可能時間を確認できるため、バッテリー残量に応じた照射モード選択と充電のタイミングを把握することができます。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。SLIDE FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。本体に充電用USB-Cポートを内蔵し簡単に充電できます。パワーバンクとして、USB-C出力ポートから外部デバイスへの充電にも使用できます。別売りのカートリッジを使用すれば、単4アルカリ電池9本でも使用可能なハイブリットモデルです。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品専用充電池、USB-Cケーブルトラスコ品番707-7985全長(mm)269保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX840外径(mm)55明るさ(Lm)8000(ターボ)、3800(ハイ)、1100(ミディアム)、265(ロー)、56(ムーン)照射距離(m)ターボ:230 / ハイ:145 / ミディアム:78 / ロー:38 / ムーン:17最大点灯時間3時間(ハイ)、7時間(ミディアム)、15時間(ロー)、36時間(ムーン)
LEDフラッシュライト GX30
COAST¥7,298税込¥8,0281個当日出荷ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、ポリマー樹脂による製品本体の堅牢性が特徴です。長さ約21cmで約395g(電池含む)の大型で光量が優れるフラッシュライトです。4つの照射モード(ミディアム・ハイ・ターボ・ロー)は最大2300ルーメンの明るさを発揮します。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。TWIST FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。本体は滑りにくいハンドルグリップと転がり防止のテールキャップが付いています。付属の単4アルカリ電池6本で使用可能です。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品単4電池1セット、単4電池用カートリッジトラスコ品番707-7988全長(mm)209保護等級IP67使用電池単4電池×6本(付属)外径(mm)49明るさ(Lm)2300(ターボ)、1200(ハイ)、620(ミディアム)、220(ロー)照射距離(m)ターボ:268 / ハイ:199 / ミディアム:142 / ロー:84最大点灯時間6時間(ハイ)、13時間(ミディアム)、30時間(ロー)
LEDフラッシュライト XP14R
COAST¥18,980税込¥20,8781個当日出荷XPシリーズはCOASTフラッシュライトにおけるExtreme Performance(最上位の性能)の位置づけです。5つの照射モード(ミディアム・ハイ・ロー・ターボ・ムーン)を備え、最大4500ルーメンの明るさです。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。SLIDE FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。本体に充電用USB-Cポートを内蔵し簡単に充電できます。使用中に電池残量が確認できるため充電するタイミングを把握できます。パワーバンクとして、USB-A出力ポートから外部デバイスへの充電にも使用できます。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品専用充電池、USB-Cスプリットケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応)トラスコ品番710-1819全長(mm)230保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX710外径(mm)45明るさ(Lm)4500(ターボ)、1600(ハイ)、800(ミディアム)、160(ロー)、16(ムーン)照射距離(m)ターボ:420 / ハイ:250 / ミディアム:180 / ロー:78 / ムーン:24最大点灯時間4時間(ハイ)、7.25時間(ミディアム)、14時間(ロー)、100時間(ムーン)
LEDワークライト CL40R
COAST¥21,980税込¥24,1781個当日出荷CL40Rは重量508gのクランプ式ワークライトです。3つの照射モード(ロー・ミディアム・ハイ)で、ワイドビームにより広範囲を均一に照射します。アルミニウム製の強力なクランプによりポールや脚立など様々な場所に本体をしっかりと固定することができます。クランプに対しライト本体は360度回転し115度まで傾けることができるため、自由度が高い照射範囲の調整が可能です。クランプはスタンドとしても使用できます。本体のUSB-Cポートから内蔵バッテリーへ直接充電ができ、低出力では最大16時間の使用が可能です。電源コード(USB-C)に繋いだ状態での連続点灯が可能です。(連続使用中は内蔵バッテリーに充電されません。)。内蔵バッテリーは外部デバイスへのパワーバンクとして使用できます。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品USB-Cケーブルトラスコ品番710-1818幅(mm)248高さ(mm)299奥行(mm)121保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)明るさ(Lm)3900(ハイ)、2140(ミディアム)、1190(ロー)照射距離(m)ハイ:87 / ミディアム:64 / ロー:48最大点灯時間4.75時間(ハイ)、8.75時間(ミディアム)、16時間(ロー)
LEDヘッドランプ WPH34R
COAST¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷IP68の防水性能と、重量223gで最大2000ルーメンの明るさが特徴です。白・赤・緑の3色LEDと6つの照射モードにより、最大2000ルーメンの明るさと、ワイド/スポットの使い分けが可能です。ライト本体はヘッドバンドのブラケット内で上下に照射角度を調整できます。ヘッドバンドからライト本体を取外せばハンドライトとして使用できます。本体に充電用USB-Cポートを内蔵しており簡単に充電ができます。ヘッドバンドは、滑り止めシリコンライニングとリフレクター付きのメッシュバンドで滑りにくく蒸れにくいのが特徴です。付属の専用充電池(ZX955) or 別売りの単4アルカリ電池×3本でも使用可能なハイブリッド式ヘッドライトです。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品専用充電池、単4電池用カートリッジ、USB-Cケーブルトラスコ品番710-1810幅(mm)43高さ(mm)31奥行(mm)103保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)ZX955または単4電池×3本(別売)明るさ(Lm)530(ワイドハイ)、1000(スポット)、2000(コンビ)、54(ワイドロー)照射距離(m)57(ワイドハイ)、160(スポット)、180(コンビ)、18(ワイドロー)最大点灯時間7時間(ワイドハイ)、4.75時間(スポット)、2.75時間(コンビ)、36時間(ワイドロー)
LEDヘッドランプ RL10
COAST¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷重量128gで最大560ルーメンの明るさが特徴です。広範囲を均一に照らす白色C.O.B. LEDを搭載し、過度な明るさを必要としないシーンで活用できる赤色LEDを備えています。本体のダイヤルを回すことで明るさを無段階に調整できます。リアには個別に点灯できる赤色テールライトを搭載し後方からの視認性も向上します。照射角度を調整できるため、前方から足元まで照らしたい場所を効果的に照射できます。単4アルカリ電池3本で最大14時間点灯します。別売の専用充電池(ZX350)でも使用可能なハイブリッド仕様です。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品単4電池トラスコ品番710-1822幅(mm)30 (リア 25)高さ(mm)33 (リア42)奥行(mm)53 (リア 55)保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX350または単4電池×3本明るさ(Lm)ハイ:560 ロー:55照射距離(m)31(ハイ) / 9(ロー)最大点灯時間ハイ:2時間 / ロー:14時間
LEDフラッシュライト GX10
COAST¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、ポリマー樹脂による製品本体の堅牢性が特徴です。長さ約13cmで約135g(電池含む)の小型で携帯性に優れるフラッシュライトです。4つの照射モード(ミディアム・ハイ・ターボ・ロー)は最大550ルーメンの明るさを発揮します。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。TWIST FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。本体は滑りにくいハンドルグリップと転がり防止のテールキャップが付いています。付属の単4アルカリ電池3本で使用可能です。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品単4電池1セット、単4電池用カートリッジトラスコ品番710-1812全長(mm)127保護等級IP67使用電池単4電池×3本外径(mm)35明るさ(Lm)ターボ:550 ハイ:360 ミディアム:170 ロー:73照射距離(m)ターボ:177 / ハイ:145 / ミディアム:100 / ロー:62最大点灯時間ハイ:5時間 / ミディアム:10時間 / ロー:18時間
LEDフラッシュライト HP3R
COAST¥11,980税込¥13,1781個当日出荷3つの照射モード(ミディアム・ハイ・ロー)で最大500ルーメンの明るさを発揮します。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。TWIST FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。本体に充電用USB-Cポートを内蔵し簡単に充電できます。単4アルカリ電池2本でも使用可能なハイブリッド仕様です。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品専用充電池、電池1セット、USB-Cスプリットケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応) キャップ3個トラスコ品番707-8008全長(mm)146保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX320または単4電池×2本外径(mm)16明るさ(Lm)500(ハイ)、185(ミディアム)、26(ロー)照射距離(m)ハイ:89 / ミディアム:55 / ロー:20最大点灯時間ハイ:1.5時間 / ミディアム:3.75時間 / ロー:12時間
LEDフラッシュライト XP80R
COAST¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、ポリマー樹脂による製品本体の堅牢性が特徴です。5つの照射モード(ミディアム・ハイ・ロー・ターボ・ムーン)を備え、ターボ使用時では最大15000ルーメンの明るさです。ハンドルに内蔵する液晶画面で使用中のモードと点灯可能時間を確認できるため、バッテリー残量に応じた照射モード選択と充電のタイミングを把握することができます。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。SLIDE FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。本体に充電用USB-Cポートを内蔵し簡単に充電できます。パワーバンクとして、USB-C出力ポートから外部デバイスへの充電にも使用できます。別売りのカートリッジを使用すれば、単3アルカリ電池9本でも使用可能なハイブリットモデルです。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品専用充電池、USB-Cケーブルトラスコ品番707-7982全長(mm)310保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX880または単3電池×9本外径(mm)70明るさ(Lm)ターボ:15000 ハイ:7300 ミディアム:4000 ロー:900 ムーン:67照射距離(m)ターボ:300 / ハイ:218 / ミディアム:162 / ロー:75 / ムーン:20最大点灯時間ハイ:2時間 / ミディアム:4時間 / ロー:10時間 / ムーン:40時間
LEDフラッシュライト SLAYER PRO
COAST¥12,980税込¥14,2781個当日出荷IP67でANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、高品質アルミニウムによる製品の堅牢性が特徴です。全長13.7cmで重量91gのスクエア型の本体にはポケットクリップが付属し携帯性に優れています。ワイドとスポットで2種類のLEDを備え、5つの照射モード(ワイドミディアム・ワイドハイ・スポット・ワイドロー・ターボ)を1つのボタンで操作できます。ターボモードでは最大1150ルーメンを発揮します。MEMORY MODEは、照射モードを記憶させることで、そのモードで最初から点灯させることができます。本体のUSB-Cポートから内蔵バッテリーへ直接充電ができ、低出力では最大11時間の使用が可能です。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。付属品USB-Cケーブルトラスコ品番710-1811全長(mm)139保護等級IP67使用電池専用充電池Li-ion(内蔵)外径(mm)16明るさ(Lm)1150(ターボ)、540(ハイ)、380(ワイドハイ)、205(ワイドミディアム)、42(ワイドロー)照射距離(m)ターボ:130 / ハイ:106 / ワイドハイ:43 / ワイドミディアム:32 / ワイドロー:14最大点灯時間2.5時間(スポット)、2.5時間(ワイドハイ)、4.25時間(ワイドミディアム)、11時間(ワイドロー)
空調・照明・電設資材/電気材料 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら