作業灯 :「制御盤 照明」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDと電源回路を同一基板上に配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムになりました。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。プラグ付2mケーブル付
用途低温環境照明、制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明、冷凍倉庫照明 付属品プラグ付2mケーブル(2M+P) 長さ(mm)300 電源(V)AC100 消費電力(W)3 適合規格CE、PSE ケーブル長(m)2(プラグ付ケーブル) 使用温度(℃)-40~40(ただし氷結しないこと) 全光束(Lm)380 保護等級IP65 色温度(K)5700 電源タイプ電源コード式 カバー色乳白色 使用場所低温環境、制御盤内、屋内、冷蔵倉庫、冷凍倉庫 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 電球の種類LED 期待寿命(時間)使用温度25℃/60000※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

プラグ付2mケーブル
消費電力(W)6 カバー色乳白 定格電源AC100/200V RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65
1台
7,398 税込8,138
30日以内出荷