作業灯 :「定電流回路」の検索結果
作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LED特有のギラつきや、マルチシャドーを軽減し、自然な光で高い照度を実現しました。
定電流IC回路や独自設計の保護回路により、長寿命かつ高い絶縁性も有します。
本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、強固な設計になっています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)9
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)1000
電源コード(m)3
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(mm)330×65×27.5
照度(Lx)1010
色温度(K)5700
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
LED特有のギラつきや、マルチシャドーを軽減し、自然な光で高い照度を実現しました。
定電流IC回路や独自設計の保護回路により、長寿命かつ高い絶縁性も有します。
本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、強固な設計になっています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)17
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)1810
電源コード(m)3
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(mm)530×65×27.5
照度(Lx)1660
色温度(K)5700
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
LED特有のギラつきや、マルチシャドーを軽減し、自然な光で高い照度を実現しました。
定電流IC回路や独自設計の保護回路により、長寿命かつ高い絶縁性も有します。
本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用し、強固な設計になっています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)6
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)640
電源コード(m)3
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(mm)180×65×27.5
照度(Lx)590
色温度(K)5700
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)7
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)750
電源コード(m)3
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(mm)180×65×27.5
照度(Lx)1100
色温度(K)5700
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)28
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)2850
電源コード(m)3
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(mm)530×65×27.5
照度(Lx)3250
色温度(K)5700
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)20
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)1900
電源コード(m)3
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(mm)530×65×27.5
照度(Lx)3350
色温度(K)5700
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
電源(V)AC100
電源コード(m)2(プラグ付)
保護等級IP67
色温度(K)5700
電源タイプ電源コード式
環境温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)
電球の種類LED
透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。
100V対応のプラグ付きケーブル仕様で配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
材質ポリカーボネート
電源コード(m)2
保護等級IP65
色温度(K)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
ケーブルプラグ付ケーブル
カバー色乳白色
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)18
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)2000
電源コード(m)3
電源(V)AC100~240
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×500
照度(Lx)500
色温度(K)5700
1台
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
大型機械用の機内照明として開発したNLWシリーズ。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)28
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)2600
電源コード(m)3
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(mm)290×105×27.5
照度(Lx)2100
色温度(K)5700
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
大型機械用の機内照明として開発したNLWシリーズ。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)56
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)5200
電源コード(m)3
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(mm)490×105×27.5
照度(Lx)4150
色温度(K)5700
1台
¥69,980
税込¥76,978
31日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)27
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)3000
電源コード(m)3
電源(V)AC100~240
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×690
照度(Lx)720
色温度(K)5700
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
05シリーズは本体がアルミで構成され、放熱性も良く、強固な設計です。
各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)6
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)430
電線長さ(m)3
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)1750
色温度(K)5700
電源(V)AC100
スイッチ有(トグルスイッチ)
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)9
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)950
電源コード(m)3
電源(V)AC100~240
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×310
照度(Lx)250
色温度(K)5700
1台
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
05シリーズは本体がアルミで構成され、放熱性も良く、強固な設計です。
各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)5
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)430
電源コード(m)3
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)1750
色温度(K)5700
電源(V)DC24
スイッチ有(トグルスイッチ)
1台
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)18
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)2000
電源コード(m)3
電源(V)AC100~240
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×500
照度(Lx)500
色温度(K)5700
1台
¥26,980
税込¥29,678
14日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)9
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)950
電源コード(m)3
電源(V)AC100~240
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×310
照度(Lx)250
色温度(K)5700
1台
¥21,980
税込¥24,178
14日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)36
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)4000
電源コード(m)3
電源(V)AC100~240
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×880
照度(Lx)900
色温度(K)5700
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
05シリーズは本体がアルミで構成され、放熱性も良く、強固な設計です。
各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)5
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)430
電源コード(m)3
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)1750
色温度(K)5700
電源(V)DC24
スイッチ有(トグルスイッチ)
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
05シリーズは本体がアルミで構成され、放熱性も良く、強固な設計です。
各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)6
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)430
電源コード(m)2(プラグ付)
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)1750
色温度(K)5700
電源(V)AC100
スイッチ有(トグルスイッチ)
1台
¥25,980
税込¥28,578
8日以内出荷
05シリーズは本体がアルミで構成され、放熱性も良く、強固な設計です。
各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)6
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)430
電線長さ(m)3
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)1750
色温度(K)5700
電源(V)AC100
スイッチ有(トグルスイッチ)
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)19
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)1950
電源コード(m)3
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×500
照度(Lx)480
色温度(K)5700
1台
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。
横幅41mmのスリム設計なので、小スペースでの使用にも最適です。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)15
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)1440
電源コード(m)3
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(mm)590×41×27.5
照度(Lx)2050
色温度(K)5700
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しており、本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用することで、壊れにくい強固な設計となっています。
横幅41mmのスリム設計なので、小スペースでの使用にも最適です。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)8
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)740
電源コード(m)3
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(mm)330×41×27.5
照度(Lx)1200
色温度(K)5700
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
05シリーズは本体がアルミで構成され、放熱性も良く、強固な設計です。
各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)5
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)430
電源コード(m)3
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)1750
色温度(K)5700
電源(V)DC24
スイッチ有(トグルスイッチ)
1台
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
05シリーズは本体がアルミで構成され、放熱性も良く、強固な設計です。
各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)6
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)430
電線長さ(m)3
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)1750
色温度(K)5700
電源(V)AC100
スイッチ有(トグルスイッチ)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)36
電源(V)AC100~120
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源コード(m)2(プラグ付)
寸法(Φ×mm)58×880
全光束(Lm)4000
照度(Lx)900
色温度(K)5700
1台
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)37
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)3900
電源コード(m)3
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×880
照度(Lx)860
色温度(K)5700
許容電圧範囲(V)DC24V±10%
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)28
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)2950
電源コード(m)3
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×690
照度(Lx)700
色温度(K)5700
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)9
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)900
電源コード(m)3
電源(V)DC24
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×310
照度(Lx)240
色温度(K)5700
1台
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)36
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)4000
電源コード(m)3
電源(V)AC100~240
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×880
照度(Lx)900
色温度(K)5700
1台
¥34,980
税込¥38,478
14日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)27
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)3000
電源コード(m)3
電源(V)AC100~240
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
寸法(Φ×mm)58×690
照度(Lx)720
色温度(K)5700
1台
¥32,980
税込¥36,278
14日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。
定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP67
消費電力(W)27
電源(V)AC100~120
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源コード(m)2(プラグ付)
寸法(Φ×mm)58×690
全光束(Lm)3000
照度(Lx)720
色温度(K)5700
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です。
各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。
LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)6
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)430
電源コード(m)2(プラグ付)
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)1750
色温度(K)5700
電源(V)AC100
スイッチ有(タッチスイッチ)
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です。
各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。
LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)6
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)430
電線長さ(m)3
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)1750
色温度(K)5700
電源(V)AC100
スイッチ有(タッチスイッチ)
1台
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です。
各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。
LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)6
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)430
電線長さ(m)3
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)1750
色温度(K)5700
電源(V)AC100
スイッチ無
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です。
各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。
LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)6
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)430
電源コード(m)2(プラグ付)
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)1750
色温度(K)5700
電源(V)AC100
スイッチ有(タッチスイッチ)
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です。
各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。
LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)5
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)430
電源コード(m)3
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)1750
色温度(K)5700
電源(V)DC24
スイッチ無
1台
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です。
各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。
LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)6
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)430
電線長さ(m)3
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)1750
色温度(K)5700
電源(V)AC100
スイッチ有(タッチスイッチ)
1台
¥22,980
税込¥25,278
31日以内出荷
03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です。
各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。
LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED
保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)
消費電力(W)6
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)430
電線長さ(m)3
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
照度(Lx)1750
色温度(K)5700
電源(V)AC100
スイッチ無
1台
¥19,980
税込¥21,978
31日以内出荷
1
2
次へ
作業灯 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。