作業灯 :「投光器 LED」の検索結果

関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三脚付きで明るい。
用途現場などの作業灯具に最適。 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50×2 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)5 芯数3芯 色温度(K)6000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×850~1720(スタンド含む) 防塵防水性能IP65 電源コード二重シールドケーブル 3芯アース端子付き防雨プラグ長さ5m+連結部9cm+本体ケーブル長さ30cm LEDSMD 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 明るさ(Lm)5000(×2) 広角(°)140 電球の種類LED
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。
用途現場や倉庫などの作業灯具に最適です。 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)30 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き 長さ3 製品質量(g)1320 色温度(K)6000 本体サイズ(mm)幅225×奥行40×高さ190(収納時) 防塵防水性能IP65 明るさ(Lm)3000 LED使用数(個)SMD-LEDチップ54
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷

対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101) 寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60.5×105×54
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

サージ回路搭載で、雷や大型電気機器等からの突入電流・突入電圧に対応します。防雨型3芯アース端子付きプラグ採用。オールアルミニウムボディ。旧モデルより大幅に軽量化。明るさアップ10000lm。
用途現場などの作業灯具に最適です。 付属品落下防止ワイヤー 質量(kg)2.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100 定格電圧(V)AC100 角度(°)拡散:100 電源コード(m)防雨仕様二重シールド 3芯アース端子付き 長さ3 色温度(K)6000 本体サイズ(mm)幅325×奥行42×高さ265(収納時) LEDSMD 明るさ(Lm)10000 防水保護等級IP65
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

軽くても丈夫なアルミ製ボディなので、放熱性が良く長寿命。IP65の高い防水・防塵性能なので、屋外でも屋内でも使用できる。コンパクトな設計なので持ち運びにも便利。
用途工事現場や運動場、イベント会場などに。 ブラック 使用電源(V)AC-100 50Hz/60Hz 色温度(K)6000 防塵防水性能IP65 電源コード3芯 3m VCT 直径9mm 素材使用:アルミ・銅・鉄・LED 演色指数(Ra)>80
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
タイプ広角 角度(°)110 モード切替HIGH・LOW・OFF 色温度(K)6000 バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP65 LED【チップ】SMD 耐衝撃性能IK07 バッテリー容量(mAh)2200 使用時間(時間)HIGH:約3.5、LOW:約10 バッテリー寿命約500回
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。
用途現場や倉庫などの作業灯具に最適です。 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)185×35×165 電源コード(m)3(防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き) 製品質量(g)1000 色温度(K)6000 防塵防水性能IP65 定格電圧 AC V100 明るさ(Lm)2000 LED使用数(個)SMD-LEDチップ36個
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷

4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!光を拡散しても遠くまで届く特殊レンズを採用!
質量(kg)1.55 消費電力(W)35 色温度(K)5500~6000 充電電流(A)12V/2 充電時間(時間)4 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)3000×6個 サイズ(mm)214×86×146 使用場所屋外 アズワン品番64-9675-53 明るさ(Lm)4000 防水保護等級IP65 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)HIGH 5.5 / LOW 10
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)30 口金E39 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 角度(°)【発光】360 使用環境温度(℃)-20~55 LED使用数(個)COBLED8 電球の種類LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
明るさ(Lm)3600 電源コード(m)3 タイプ広角 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 角度(°)110 芯数3 色温度(K)6000 防塵防水性能IP67 電源コード2重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ LED【チップ】SMD 耐衝撃性能IK07
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。
用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換に トラスコ品番676-6506 材質ガラス、アルミ 全長(mm)272 電源(V)AC100/200 消費電力(W)50 口金E39 外径(Φmm)120 光源色昼白色 使用場所屋外 明るさ(Lm)8500 防水性あり 電球の種類LED
1個
12,980 税込14,278
欠品中

両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器500Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に! 防水保護等級IP42 消費電力(W)15 明るさ(Lm)1500 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 口金仕様:R7S 使用環境温度(℃)-20~40 電球の種類LED 照射角度(°)360
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両口金形ハロゲンランプのかわりに使えるハロゲン投光器、150/250Wサイズ用。
用途ハロゲン投光器をLED灯に! 適合機種ハロゲン投光器250Wサイズ用 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)10 定格電圧(V)AC100 口金R7S 直径×幅W(mm)28×78 製品質量(g)56 色温度(K)6000 使用環境温度(℃)-20~40 アズワン品番64-9675-12 明るさ(Lm)1000 照射角360° 電球の種類ハロゲン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 角度(°)【発光】360 使用環境温度(℃)-20~55 LED使用数(個)COBLED6
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属部分に固定できて大変便利です。 マグネットにシリコンゴムカバーが付いているので、取り外しが便利です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×12(保護カバー含む) 対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 AS-030) 寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×87×226 対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 DN-003・AS-030、 50W製品 DN-010・AS-050)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

10W~50Wサイズの富士倉LED投光器にご使用頂けます。
アズワン品番64-9675-20
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

本体一体型構造で雨でも安心の防水保護等級IP65です。 照射角は左右360°上下200°以上と広範囲です。 割れにくいポリカーボネート製です。 便利なフック付です。 昼光色はボディが黄色です。
用途屋内・屋外用に。 トラスコ品番354-3712 電源(V)100 消費電力(W)8 コード長さ(m)3 明るさ(Lm)1000
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

一体型構造で防水対応! 雨でも安心の防水保護等級 IP65 割れにくいポリカーボネート製
周波数(Hz)50/60 定格電圧AC100V 電源コード(m)5 電球の種類LED
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的! 従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能! ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない! 工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 角度(°)【発光】360 使用環境温度(℃)-20~55 LED使用数(個)COBLED6
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体型構造で防水仕様対応! 雨でも安心の防水保護等級IP65。 割れにくいポリカーボネート製。
電球の種類LED 特殊用途防噴流 明るさ(Lm)2000 電源コード(m)5 仕様SMD LEDチップ使用 質量(g)525(クリップ除く) タイプ電源コード式 周波数(Hz)50/60 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×169 定格電圧(V)AC100 芯数2 色温度(K)3000 防水仕様IP65 アズワン品番64-9675-27 演色指数(Ra)85
1台
4,198 税込4,618
3日以内出荷

4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
質量(kg)1.6 電圧(V)AC100V(50/60Hz) 色温度(K)5500~6000 電源タイプ電源コード式 サイズ(mm)214×86×146 アズワン品番64-9675-52 防水保護等級IP65 耐雷サージ1000V対応 電源ケーブル3芯アース防雨式
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷

植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。 ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。
電球の種類LED 特殊用途防噴流 明るさ(Lm)750 電源コード(m)5 仕様SMD LEDチップ使用 質量(g)330 タイプ電源コード式 周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×高さH)(mm)70×128 定格電圧(V)AC100 芯数2 波長(nm)380~780 防水仕様IP65 アズワン品番64-9675-42
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

充電式で最長16時間連続点灯可能です。4段階の明るさ調整が可能です。搭載バッテリーは3.7V/5000mAhリチウムイオンポリマーバッテリーを採用しています。満充電時間は約3.5時間の高速対応です。耐衝撃テスト2mの落下試験をクリアしています。バッテリー残量は5点滅LED表示です。
用途防災、作業用、アウトドアに 保護等級IP65、耐衝撃IK09 明るさ(Lm)400/1000/2000/5200 バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー バッテリー容量(mAh)5000 バッテリー電圧(V)3.7 照射角度(°)160(ワイドタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×205×81 充電時間(時間)約3.5 点灯時間(時間)約2(5200Lm)、約4(2000Lm)、約8(1000Lm)、約16(400Lm) セット内容AC電源コンセント15V/1.5A、マニュアル書、保証書 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷