作業灯 :「LED非常用照明」の検索結果
作業灯は、光源の一種です。作業灯は持ち運びに便利なサイズで、可視光線を強く照射することで、暗い場所の視界を良くすることができます。主に工場などの暗い箇所で細かい作業を行うときに、強い光を発するために用いられています。他の照明と違って、狭いエリアに強い光を照射することができ、また持ち運びやすいものが多いです。屋外用の防雨構造になっているものや、引っ掛けられるフックが付いているものなど、様々な種類があります。
関連キーワード
折り畳んでも開いても使えるマルチなライトです。可変ウイングで照射角度調整が可能です。繰り返し使える充電式で経済的です。
用途キャンプ・車中泊用の灯りに。停電時の非常用の灯りに。電源のない場所での作業灯として。散歩時の灯りに。
付属品充電ケーブル1m・カラビナ1個
材質ポリカーボネート・プラスチック・ゴム
質量(g)310
出力USB:DC5V 1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:255×255×210(ゴムフック含む)
バッテリーリチウムイオンバッテリーV
色温度(K)昼光色/6000 電球色/3000 白色/4000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×210(ゴムフック含む)
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IPX4
充電電圧(V)DC5/
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)2400×2本
使用場所室内
明るさ(Lm)トップライト:250、昼光色/1200 電球色/1080 白色/200、
光色トップライト:昼光色//約13時間
演色指数(Ra)>80
電球の種類LED
点灯時間(時間)昼光色/約4 電球色/約4 白色/約2
バッテリー寿命約500回
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。