作業灯 :「COB」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
COBならではの指向性の高いシャープな光で遠くまで照らせます。大雨や水没も怖くない、クラストップレベルのIP68防水性能。照らす方向を上下に調整できるスタンド装備、スタンドはカメラ用三脚に固定できるネジ穴付き。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂
周波数(Hz)50/60
電源コード(m)1.5
保護等級IP68
色温度(K)5500
使用場所屋外
光色白色
電球の種類LED
定電流駆動電源AC100V
コンパクトなのに非常に明るい最大280ルーメン。アルミ製の強靭なボディを採用。
クリップで衣類等に引っ掛けて使用したり、クリップと電池キャップの磁石で金属部分に貼り付けて使用できます。
手軽で便利な小型ライト・ポケットにあれば非常時にも安心。3WCOBチップ搭載。
電球の種類LED
仕様180°回転グリップ(マグネット内蔵)・電池キャップ(マグネット内蔵)
付属品二重リング
材質ADC12、ABS、PC、PA6
寸法(mm)107×42×28
色ブラック
質量(g)100(電池含まず)
光源3W COB LED
使用電池単4電池×3本※商品には付属しておりません。
モードHIGH/LOW/OFF
明るさ(Lm)280※アルカリ電池での測定値です。ニッケル電池では光量は低くなります。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
上部のフックと背面のマグネット付きで吊り下げや金属部への貼り付けに便利です。
スリムなボディで狭い場所を明るく照らします。
細かな現場で機能を発揮します。
無段階調節スイッチで明るさ調整は自由自在です。
付属品USB充電ケーブル
材質ABS・ポリカーボネイト
寸法(mm)375×39×40
質量(g)187
保護等級IP44
光源COB LEDチップ7W
バッテリーLi-ion 2200mAh
使用時間最高照度で2.5
フック付き
充電時間(時間)USB 2Aで4
電源タイプ充電式
設置場所屋内
モード無段階調節スイッチ
マグネット付き
明るさ(Lm)最大700
電球の種類LED
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
脚部が360度前後方向どちらにも回転可能、小ネジ 1/4 inch の穴付きでカメラの三脚が使用できます。ポケットに入るコンパクトサイズ、脚部の裏面に強力な磁石付きで金属部分に付いて非常に便利。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
消費電力(W)10
明るさ(Lm)1100
材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット。
寸法(mm)140×78×121.5
定格AC100V 50/60Hz
保護等級IP68
光源LED-COB 10Wチップ
色温度(K)5500
電源タイプAC式
演色指数(Ra)95
電球の種類LED
1台
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
一面のみ点灯と、三面点灯のHigh・Low切り替えが可能です。
360°照射でランタンとしても使用でき、作業灯や投光器として幅広い用途に対応できます。
本体底面にフックとマグネット付きで非常に便利です。
付属品USB充電ケーブル
材質ABS・ポリカーボネイト
寸法(mm)245×70×70
質量(g)311
保護等級IPX4
光源COB LEDチップ×3個使用
バッテリーLi-ion 2200mAh
使用時間SINGLE:7/HIGH:3/LOW:6
フック付き
充電時間(時間)USB 2Aで3
電源タイプ充電式
設置場所屋内外兼用
モードHIGH/LOW/OFF
マグネット付き
明るさ(Lm)SINGLE:300/HIGH:800/LOW:400
電球の種類LED
照射角度(°)360
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
衝撃で壊れにくい手のひらサイズの小型・軽量ボディー。クラストップレベルのlP67防水性能。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。
付属品専用充電器
材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂
寸法(mm)168×73×146
質量(g)930
消費電力(W)33
保護等級IP67(充電キャップ使用が必須)
光源LED-COB 33Wチップ
バッテリーリチウムイオン11.1V-4400mA
色温度(K)5500
充電時間(時間)約6.5
電源タイプ充電式
モードHIGH/LOW/OFF
充電方式専用充電器(付属品)
使用場所屋外
明るさ(Lm)3100
光色白色
電球の種類LED
点灯時間(時間)HI:2.5。LOW:5.5。
バッテリー寿命約600回
定電流駆動電源リチウムイオン
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
USBで充電可能な投光器。
点灯時間は1400lmで2.5時間持続可能です。
付属品USBアダプター
材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂
寸法(mm)140×65×121.5
質量(g)466
消費電力(W)15
保護等級IP67(充電キャップ使用が必須)
光源LED-COB 15Wチップ
バッテリーリチウムイオン3.7V-4400mA
色温度(K)5500
充電時間(時間)約6.5
電源タイプ充電式
モードHIGH/LOW/OFF
充電方式USBアダプター(付属品)
使用場所屋外
明るさ(Lm)HI:1400/LOW:700
光色白色
電球の種類LED
点灯時間(時間)HI:2.5。LOW:4。
バッテリー寿命約600回
定電流駆動電源リチウムイオン
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
作業灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。